カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,237)
- 物流用品(1,563)
- 制御機器(1,016)
- メカニカル部品(879)
- 農業機械(772)
- 自動車純正部品(395)
- バイク部品(326)
- 測定用品(290)
- パソコン/周辺機器(272)
- 切削工具(207)
- バイク純正部品(160)
- 作業工具(144)
- 電気材料(142)
- オフィス家具(131)
- 機構部品(121)
- 科学研究・開発用品(105)
- 自動車補修部品(105)
- 建築金物(91)
- 配管・水廻り設備部材(86)
- 家電(78)
- 空調・照明・電設資材(63)
- 事務用品(56)
- FA担当者のオススメ新商品(53)
- 建材・エクステリア(47)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(45)
- トラック用品・パーツ(45)
- 安全標識(37)
- 電動工具(35)
- 学童・教育用品(34)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
- 測定関連サービス(28)
- フォークリフト・産機・建機用品(27)
- 安全用品(26)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- 梱包用品(25)
- 溶接用品(22)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- バッテリー・電装(20)
- 縫製用品(20)
- 店舗什器・備品(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- カー用品(17)
- 研磨材(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 医療(15)
- 清掃用品(14)
- 作業服(14)
- 空圧工具(13)
- 整備工具・収納(12)
- 自転車部品(12)
- 保管用品(11)
- 厨房用品(10)
- 救急・衛生(10)
- 鈑金・塗装(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 完成車(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 防犯用品(7)
- タイヤ・足回り(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 食品・飲料(7)
- 手袋(6)
- 農業・園芸資材(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 防災用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 介護用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- トラック純正部品(5)
- クリーンルーム用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- テープ(3)
- 卓上消耗品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 塗料(3)
- マスク(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 農具(3)
- 住設機器(2)
- ヘルスケア(2)
- 安全保護具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(748)
- brembo(58)
- CKD(81)
- DAYTONA(デイトナ)(68)
- IDEC(和泉電気)(75)
- KITO(キトー)(1,453)
- MAZDA(マツダ)(206)
- omron(オムロン)(95)
- RS PRO(112)
- SMC(3,352)
- SUS(エスユーエス)(67)
- TRUSCO(72)
- YAMAHA(ヤマハ)(158)
- イトーキ(73)
- エスコ(56)
- オザック精工(54)
- コガネイ(242)
- ホンダ(188)
- 日東工業(62)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「5s-2」の検索結果

ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 DF3-5S-2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥249税込¥2741箱(10個)当日出荷長さ(mm)12幅(mm)4.6ピッチ2mm極数5シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
アーロ(Arlo) Pro 5S 2K HDRビデオ カラー夜間撮影 12倍ズーム 視野角160°
arlo(アーロ)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか4日以内出荷パワフルなArlo Pro 5S 2Kで自宅を守りましょう。2K HDRビデオ、12倍ズーム、カラー夜間撮影などの機能で、最先端の鮮明さを実現。デュアルバンドWi-Fiにより、最も強いネットワークに自動で接続します適合互換性のあるベースステーション:VMB4000、VMB4500、VMB4540、VMB5000に対応、夜間撮影:IRカットフィルター搭載の高出力IR LED (850nm) 2個温度(℃)動作保証:-20~45機能ビデオ:自動追跡、自動ズーム、HDR解像度2K視野角レンズの最大:160°対角モードビデオ:2K、1080P、720Pデジタルズーム12倍RoHS指令(10物質対応)対応音声全二重双方向音声動作検知単一動作検知、水平方向130°バッテリー寿命最長8か月
アーロ(Arlo) Ultra、Ultra 2、Pro 3、Pro 4、Pro 5S 2K、Essential用ソーラーパネル
arlo(アーロ)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷太陽光発電を利用して、Arloワイヤレスカメラや投光器に電力を供給します。付属品電源ケーブル付きソーラーパネル、USB-Cアダプターケーブル、マイクロUSBアダプターケーブル、マグネットアダプターケーブル、ネジキット付きショートウォールマウント、クイックスタートガイド、安全ガイドRoHS指令(10物質対応)対応適合カメラArlo Essentialシリーズ、Go 2シリーズ、Pro 3シリーズ以上、Ultraシリーズ、ワイヤレス投光器に対応
セロテープ小巻 2個パック
ニチバン¥179税込¥1971パック(2巻)当日出荷手軽でお求めやすい小巻のセロテープ(R)です。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。バイオマスマーク認定商品。用途封筒などの封かんに。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。色透明テープ種類小巻RoHS指令(10物質対応)対応手切れ性ありバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号50236バイオマス配合率(%)【バイオマス】75
5S-2 ディスクロック
Kryptonite(クリプトナイト)¥6,498税込¥7,1481個21日以内出荷デザイン性、機能性を重視した軽量ディスクロック。破壊工作に強いデザインを採用し、施錠が楽なプッシュ式施錠です。収納、持ち運びに便利な使いやすいコンパクト設計です。クリプトナイトディスロック人気No.1モデル。寸法(mm)35×65(内径)質量(kg)0.6ピン径(Φmm)5.5キースティックキー
ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(59件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌日出荷ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。端末スリーブなし
アルミ不等辺アングル
アルインコ(10件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から4日以内出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(10件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から15日以内出荷小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
データーネーム EX15 メールオーダー式
シヤチハタ(18件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷毎日捺す認め印も日付表示付なら、書類管理がはかどります。 使いやすさにこだわった日付入ネーム印。 使用頻度の高い「日」ベルトは、側面のダイヤルを回すだけで簡単に日付変更ができます。 印影(日付)にムラがでにくいベルトゴム配合。用途お客様の情報等、重要書類の管理・確認などや、検品したときのチェック済サインとして。シリーズデータネームEXエコマーク認定認定印面サイズ(Φmm)15対応オプションデータネームEX用インキグリーン購入法適合文字数上段:6文字以内・下段:6文字以内エコマーク認定番号16 112 018オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
304 ヘルール管用オネジアダプター
コンサス¥4,498税込¥4,9481個当日出荷管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。材質ステンレス304/316L形状ヘルール
丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から81日以内出荷タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
304 ヘルールメネジソケット
コンサス(4件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷から23日以内出荷管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。材質ステンレス304形状ヘルール


養生用テープ小巻
ニチバン¥649~税込¥714~1個ほか当日出荷から3日以内出荷仮止めや掲示に便利な養生テープ。 使いやすい手のひらサイズの小巻タイプとなっております。 手で簡単に切れて、のり残りが少なく、油性ペンで文字が書けます。 手のひらサイズで持ち運びにも便利です。 手で切れるので作業が効率的です。 のり残りが少ないのできれいにはがせます。用途糊残りさせたくない場所への一時固定、仮止めなど。
プラグ付きアンテナ線
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。適合4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ周波数(MHz)3224対応
ユニボール ワン 0.5 替え芯
uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)¥89税込¥981本当日出荷黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける質量(g)2.5適合本体シリーズ名ユニボールONE単色先端ボール径(mm)0.5入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)112×6繰り返し・詰め替え対応
パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から6日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
...