カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- モノタロウ(1)
- トリニティ(210)
- コノエ(104)
- EBM PAPST(37)
- メディアカバーマーケット(31)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- omron(オムロン)(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- ミツビシ(12)
- TRACO POWER(12)
- uni(三菱鉛筆)(8)
- KEMET(7)
- 大阪魂(7)
- SMC(5)
- SDG株式会社(4)
- NTツール(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- azbil(旧:山武)(4)
- KSフィルター(4)
- ブランドをもっと見る
「tr24」の検索結果
特価

標準形サーマルリレー
富士電機(21件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から22日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
標準形サーマルリレー
富士電機(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から62日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし