カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- SILVER STONE(シルバーストーン)(27)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- STAHLWILLE(スタビレー)(7)
- TOUGH-TX(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- LIXIL(5)
- 富士通(3)
- ダンドリビス(3)
- TP-LINK(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- シヤチハタ(2)
- 東芝(2)
- アイビー(2)
- エイト(1)
- SMC(1)
- 信越化学工業(1)
- ダイキン工業(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
「txe」の検索結果

コマンドSW
富士電機¥839税込¥9231個22日以内出荷操作部・表示部と接触部が分離構造により、パネルへはΦ16丸穴取付で、プリント基板と直接ドッキングします。パネル(取付板)へは丸穴取付で、プリント基板とドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため、保守が容易。また、プリント板上でのパターン配線となることにより、配線工数が低減でき、誤配線を防止することが可能。・押しボタンは、クリック感のあるストローク3mmを確保。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマークを表示。お客様の用途に合わせコマンドスイッチシリーズ、フラットコマンドスイッチシリーズ、プリント板用ロータリースイッチなどとの組合せも可能。
コマンドSW
富士電機¥939税込¥1,0331個22日以内出荷・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
コマンドSW
富士電機¥659税込¥7251個22日以内出荷接点ユニットの追加や交換が可能な接点分離形。閉鎖形、防油形、操作部大形など豊富なラインアップ。デザイン一新。Φ16コマンドスイッチの操作部デザインを一新。機械、装置の洗練されたパネルデザインの実現に貢献いたします。視認性 Visibility。発光面を拡大し、視認性やデザイン性が向上しました。触感 The feeling of pressing a button。ボタンの表面形状は、指先に合わせた柔らかな曲線を用いることで、指にフィット。Φ16・Φ22のコマンドスイッチを統一したデザインでご提供。Φ22コマンドスイッチも同じデザインでラインアップ。Φ16・Φ22を統一したデザインで、一体感のあるパネルデザインの実現に貢献いたします。接点数の追加交換が容易。ホルダユニットの上下にある掛合腕を押さえることにより、容易にホルダユニットは外れます。接点数の追加やユニットの交換ができます。閉鎖形・防油形シリーズを準備。閉鎖形(AH164)と防油形(AH165、AH165-2)のシリーズで、工作機械からOA機器まで、あらゆる機器にご使用いただけます。奥行寸法が統一。パネルの奥行寸法は表示灯は24mm、表示灯以外は42.5mmに統一されています。盤の厚みを縮少することが可能となり、また端子位置もすべて背面に出ますので配線作業が容易です。記名表示が簡単。乳白記名板が入っていますので、記名板に彫刻することができます。また、専用の記名シートは接着剤が塗布してあり、簡単に記名板に貼り付けられます。独自のスライド構造による高い接触信頼性。金貼り接点とスライド構造の組み合わせによってICレベル(5V1mA)を可能としています。両切り接点で接点ギャップ1mm以上を確保しています。標準品で、海外規格の認証を取得。・標準品で、UL/CSA規格の認証、TUVによるEN規格の認証を取得しており、輸出される機器への採用に最適です。中国CCC対応品も用意しています。・標準品でRoHS指令(EU指令2002/95/EC)適合基準を満足しています。ランプはLED、白熱の2種類。標準の白熱ランプの他に、長寿命で消費電力の少なく明るいLEDランプを用意しています。
コマンドSW
富士電機¥789税込¥8681個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・奥行き寸法が表示灯24mm,表示灯以外は42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしていますタイプ標準形(パネル内奥行)端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式後締め(締付リング)
コマンドSW
富士電機¥1,598税込¥1,7581個22日以内出荷・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示