種類コンデンサ引き外し電源装置
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
種類電磁接触器
定格使用電圧(V)3.3/6.6
補助接点3a×3b
定格電圧(V)7200/3600
耐電圧(定格)60000V
定格周波数(Hz)50/60
充電電流(A)10(10回)
機械的寿命1000回
速切機構付
5~75Aまで定格同一寸法。
3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS)
JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)
定格電圧(V)3600/7200
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)40000(250/500MVA)
リード線無
種類HAシリーズ 引出形用延長レール
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
関連キーワード