カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- ユキワ精工(41)
- StarTech.com(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- エニックス(ANYCCS)(8)
- 日本フイルター(5)
- パトライト(PATLITE)(4)
- sartorius(ザルトリウス)(4)
- ローランド(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- メディアカバーマーケット(2)
- GYEON(ジーオン)(2)
- コクヨ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- CHINO(チノー)(1)
- ナカバヤシ(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- 富士フイルム(1)
- ユタカメイク(1)
- ブランドをもっと見る
「ycc」の検索結果

コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ CCC指定品
富士電機¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷から23日以内出荷種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 照光押しボタンスイッチ CCC指定品
富士電機¥2,098~税込¥2,308~1個7日以内出荷から23日以内出荷種類照光押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機種薄形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 照光押しボタンスイッチ CCC指定品
富士電機¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷から23日以内出荷種類照光押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
押しボタンSW
富士電機¥599~税込¥659~1個22日以内出荷・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2 方向からの配線が可能。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mm へも使用が可能。・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。・CE マーク表示をしています
コマンドSW
富士電機¥469~税込¥516~1個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
コマンドSW
富士電機¥529~税込¥582~1個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
押しボタンSW
富士電機¥689~税込¥758~1個22日以内出荷・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)。・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。・CE マーク表示をしています
コマンドSW
富士電機¥1,298~税込¥1,428~1個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
押しボタンSW
富士電機¥699~税込¥769~1個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
押しボタンSW
富士電機¥599~税込¥659~1個22日以内出荷・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2 方向からの配線が可能。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mm へも使用が可能。・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。・CE マーク表示をしています
コマンドSW
富士電機¥529~税込¥582~1個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
押しボタンSW
富士電機¥699税込¥7691個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
コマンドSW
富士電機¥999~税込¥1,099~1個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
押しボタンSW
富士電機¥689~税込¥758~1個22日以内出荷・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)。・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。・CE マーク表示をしています
コマンドSW
富士電機¥469税込¥5161個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
コマンドSW
富士電機¥619~税込¥681~1個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
押しボタンSW
富士電機¥769~税込¥846~1個22日以内出荷・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2 方向からの配線が可能。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mm へも使用が可能。・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。・CE マーク表示をしています
押しボタンSW
富士電機¥689~税込¥758~1個22日以内出荷・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)。・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。・CE マーク表示をしています
照光押しボタンSW
富士電機¥1,898~税込¥2,088~1個22日以内出荷・操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小。 標準形は28.4mm、薄形は35.9mm に統一。・標準形の他に薄形を用意。 パネルデザインに合わせて選定が可能。・各種ソケットを用意し配線省力化を実現。・金貼り接点とスナップアクション構造により 5V 1mAでの使用が可能(接点構成は1cおよび2c)。・キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用しキーの抜き差し性を向上。・RoHS(EU指令 2002/95/EC)に対応。・UL/CSA規格、中国強制認証CCCおよびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしていますタイプ短胴形(接点部一体形)(パネル内奥行)端子構造ハンダ兼タブ(オプションにてSP端子可能)復帰方式モメンタリパネル取付方式後ろ締め(締付リング)