カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- 四国繊維販売(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 内外電機(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- KMEW(ケイミュー)(1)
「zcm-10」の検索結果

コマンドSW
富士電機¥8,698税込¥9,5681個22日以内出荷接点ユニットの追加や交換が可能な接点分離形。閉鎖形、防油形、操作部大形など豊富なラインアップ。デザイン一新。Φ16コマンドスイッチの操作部デザインを一新。機械、装置の洗練されたパネルデザインの実現に貢献いたします。視認性 Visibility。発光面を拡大し、視認性やデザイン性が向上しました。触感 The feeling of pressing a button。ボタンの表面形状は、指先に合わせた柔らかな曲線を用いることで、指にフィット。Φ16・Φ22のコマンドスイッチを統一したデザインでご提供。Φ22コマンドスイッチも同じデザインでラインアップ。Φ16・Φ22を統一したデザインで、一体感のあるパネルデザインの実現に貢献いたします。接点数の追加交換が容易。ホルダユニットの上下にある掛合腕を押さえることにより、容易にホルダユニットは外れます。接点数の追加やユニットの交換ができます。閉鎖形・防油形シリーズを準備。閉鎖形(AH164)と防油形(AH165、AH165-2)のシリーズで、工作機械からOA機器まで、あらゆる機器にご使用いただけます。奥行寸法が統一。パネルの奥行寸法は表示灯は24mm、表示灯以外は42.5mmに統一されています。盤の厚みを縮少することが可能となり、また端子位置もすべて背面に出ますので配線作業が容易です。記名表示が簡単。乳白記名板が入っていますので、記名板に彫刻することができます。また、専用の記名シートは接着剤が塗布してあり、簡単に記名板に貼り付けられます。独自のスライド構造による高い接触信頼性。金貼り接点とスライド構造の組み合わせによってICレベル(5V1mA)を可能としています。両切り接点で接点ギャップ1mm以上を確保しています。標準品で、海外規格の認証を取得。・標準品で、UL/CSA規格の認証、TUVによるEN規格の認証を取得しており、輸出される機器への採用に最適です。中国CCC対応品も用意しています。・標準品でRoHS指令(EU指令2002/95/EC)適合基準を満足しています。ランプはLED、白熱の2種類。標準の白熱ランプの他に、長寿命で消費電力の少なく明るいLEDランプを用意しています。