カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(238)
  • メカニカル部品(127)
  • 制御機器(90)
  • 切削工具(37)
  • オフィス家具(25)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 介護用品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zcm」の検索結果

関連キーワード
550件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 ZCM NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZCM

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ボルト (9ZCM) MAZDA(マツダ)

    ボルト (9ZCM)

    MAZDA(マツダ)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • 深溝玉軸受 ZCM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZCM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(16件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 卓上導電マット ENGINEER(エンジニア)

    卓上導電マット

    ENGINEER(エンジニア)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。 ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。 A4&A3サイズの静電気対策に。
    用途電子部品組立作業台 静電気対策がされていない作業台厚さ(mm)2スナップ径(mm)(接地用)10
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • アースコード ENGINEER(エンジニア)

    アースコード

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    適合ZCM-05、ZCM-06トラスコ品番775-8570質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/NS7

    NSK(日本精工)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • スポア 口切り指サック 粉トリ 鈴木ラテックス

    スポア 口切り指サック 粉トリ

    鈴木ラテックス(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(1000個)
    当日出荷
    柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。
    材質天然ゴム長さ(mm)63厚さ(mm)0.1タイプ口切り、粉が少ない滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉トリ
  • 導電性カラーマット ENGINEER(エンジニア)

    導電性カラーマット

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
    厚さ(mm)2表面抵抗値(Ω)1×108~1010(グリーン層)1×103~105(ブラック層)幅(m)1
  • 深溝玉軸受 6200番台 Z CM NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 Z CM

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機 YAMAZEN(山善)

    紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機

    YAMAZEN(山善)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。 紙パック不要のサイクロン方式。 隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付。 付属品:隙間ノズル、フロアノズル、スティック。
    用途サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、ハンドクリーナーとして事務所や工場のお掃除に。付属品隙間ノズル、フロアノズル、スティック質量(kg)1.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240吸込仕事率(W)40集塵容量(L)0.5集塵方式サイクロン式電源タイプコード式
  • カムポジションセンサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    カムポジションセンサー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](24件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    優良メーカー部品です。
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/NS7

    NSK(日本精工)
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外輪タイプ溝付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列ベアリング番台6000
  • MONOLITH T1/06 Inner Cap M12 補充用パーツ 樹脂製 単品 KYO-EI

    MONOLITH T1/06 Inner Cap M12 補充用パーツ 樹脂製 単品

    KYO-EI(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    サイズM12タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 6000番台 Z CM NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 Z CM

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6300番台 Z CM NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 Z CM

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • Telemecanique SensorsZCMD21 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCMD21

    TELEMECANIQUE SENSORS
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : ZCMD●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 50mm●深さ : 16mm●機械的寿命 : 5000000Cycles●特長 / 利点ZCEシリーズアクチュエータヘッドに対応 1NC / 1NOコンタクト スナップ式
  • DESKTOP WIRE STAND(デスクトップワイヤースタンド) ダルトン

    DESKTOP WIRE STAND(デスクトップワイヤースタンド)

    ダルトン
    559税込615
    1個
    欠品中
    特徴的なネジとワイヤーで構成された、ごくシンプルなディスプレイスタンド。その見た目とは裏腹に耐久性もあり、タブレットや本なども安心して身を委ねます。複数組み込めば、統一感も生まれ、一気にプロの雰囲気に。ディスプレイには欠かせない、縁の下の力持ちです。
    用途タブレットや本のディスプレイに
  • 深溝玉軸受 6000番台 Z CM JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6000番台 Z CM

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ドリルセット WIZ'A

    ドリルセット

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
  • ベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)

    ベアリング

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    819税込901
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6000形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000形

    NTN(エヌティーエヌ)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6200形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/NS7

    NSK(日本精工)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シールド両側鋼板シールド付軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • ネスティング対応 カゴ台車用保冷カバーZ ホワイトバリーン

    ネスティング対応 カゴ台車用保冷カバーZ

    ホワイトバリーン
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    取り付けたままネスティング可能なカゴ台車用保冷カバーです。天井部及び前面外側に丈夫で傷に強いPPクロス、側面及び背面外側にアルミ蒸着シートを使用しています。内側には高強度クロスを使用、内側両側面下部をPPクロスで補強してより丈夫な作りに。断熱材として3mm厚発泡PEを使用しており、使いやすさと断熱性能を両立しています。面ファスナーで簡単設置可能。ファスナーで天面まで開閉するため、内容物が多くても安心です。安心・高品質の日本製。
    用途スーパーマーケットや工場、物流センター等でのカゴ台車の保冷に。荷受け・構内移動・出荷待ちや一時保管に。
  • ベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)

    ベアリング

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 深溝玉軸受 AC-ZZCM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 AC-ZZCM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    379税込417
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)

    ベアリング

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/NS7

    NSK(日本精工)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
  • LF3D形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)

    LF3D形LED照明ユニット

    IDEC(和泉電気)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6900形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900形

    NTN(エヌティーエヌ)
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
  • 深溝玉軸受 6810番台 ZZ ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)

    深溝玉軸受 6810番台 ZZ

    ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
    1,153税込1,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。
    グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
  • 深溝玉軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
  • ベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)

    ベアリング

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    純正品番MS556041適合メーカーMMC
  • アンプ内蔵小型光電スイッチ コネクタケーブル(片側コネクタタイプ用) IDEC(和泉電気)

    アンプ内蔵小型光電スイッチ コネクタケーブル(片側コネクタタイプ用)

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    種類コネクタケーブル(片側コネクタタイプ用)芯数4
...