仕様●実装タイプ: 表面実装●値の数: 120●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: SBR-12●個数: 18100●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.125W●SBR-12 SMD 金属皮膜抵抗器キット. 0805 厚膜チップ抵抗器 一致するリングフォルダは別売りです
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●値の数: 144●抵抗値範囲: 1 KΩ → 10MΩ●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: SMR-03●個数: 16260●抵抗値許容差: ±1%●リング Binder は別売り. 250 mW SMR-03 シリーズ - 1206 SMD. Nova Elektronic のこのチップ金属皮膜抵抗器キットには、 168 種類の値の 16260 個が付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール●値の数: 144●抵抗値範囲: 1 Ω → 10MΩ●テクノロジー: 金属皮膜●シリーズ: CBR-14●個数: 3080●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.6W●CBR-14 シリーズ 600mW アキシャル. Nova Elektronic のこの金属皮膜抵抗器キットには、 144 個の値が含まれた 3080 個が含まれています。CBR-14 シリーズ 600MW 抵抗器の各種製品はアキシャル実装で、便利なリングバインダーに収めされ、透明なコンパートメント化されたパッケージで供給されています。. 特長: このキットはリングバインダー(CCO-70)に入れてお届けします。 パッケージ: MBB 0207-50 ( O 2.5 ' 6.3 mm ) レンジ: 1.0 Ω → 10 M Ω ( E12 / E24 ) 負荷容量: 0.6W @ +70 ° C 許容差: ± 1 % 温度係数: 50 ppm/ ° C 配達形態 :6 フラットパック 6 Flaps FL 24//10 144 個 / 合計 3080 個
1セット
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: アキシャル●値の数: 48●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 金属皮膜●シリーズ: CCR-122●個数: 480●抵抗値許容差: ±5%●最大定格電力: 2W●Metalfilm THT 抵抗器キット PR02-CCR-122. Nova の PR02 CCR-122 抵抗器キットには、 48 種類の値で構成される 480 個の抵抗器が含まれています。抵抗器の直径は 2.5 mm で、長さは 8.5 mm です。CCR-12 キットは、透明な区画化されたパッケージで販売されています。. CCR-122 キットには、次の各値が 10 個含まれています。. 1015223347681001501802202703303904705606808201K0 1K21K51K82k22K73K33K94k75K66K88K210K 12K 、 15K 、 18K 、 22K 、 27K 、 33K 、 39K 、 47K 、 56K 、 68K 、 82 K 、 100 K 150K 、 220K 、 330K 、 470K 、 680K 、 1 0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: アキシャル●値の数: 48●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 金属皮膜●シリーズ: CBR-11●個数: 1850●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.4W●リング Binder は別売り. 400mW CBR-11 シリーズ、アキシャル. Nova Elektronic のこの金属皮膜抵抗器キットには、 48 点の値で 1850 個が付属しています。 CBR-11 シリーズの 400 mW 抵抗器はアキシャル実装品で、透明な区画化されたパッケージに収納されています。. 特長と利点:. パッケージ: MBA 0204-50 ( O 1.6 ' 3.6 mm ) 範囲: 10 Ω ~ 1M Ω ( E6/E12 ) 負荷容量: 0.4 W ( +70 ° C 時) 許容差: ± 1% 温度係数: ± 50 ppm/ ° C タイプ / メイク Vishay BCcomponents BEYSCH
1セット
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード