2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●実装タイプ: スルーホール●値の数: 120●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●シリーズ: MF0●個数: 2340●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.6W●Metalfilm THT抵抗器キット、CCR-13シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

仕様●実装タイプ: アキシャル●値の数: 48●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 金属皮膜●シリーズ: CCR-122●個数: 480●抵抗値許容差: ±5%●最大定格電力: 2W●Metalfilm THT 抵抗器キット PR02-CCR-122. Nova の PR02 CCR-122 抵抗器キットには、 48 種類の値で構成される 480 個の抵抗器が含まれています。抵抗器の直径は 2.5 mm で、長さは 8.5 mm です。CCR-12 キットは、透明な区画化されたパッケージで販売されています。. CCR-122 キットには、次の各値が 10 個含まれています。. 1015223347681001501802202703303904705606808201K0 1K21K51K82k22K73K33K94k75K66K88K210K 12K 、 15K 、 18K 、 22K 、 27K 、 33K 、 39K 、 47K 、 56K 、 68K 、 82 K 、 100 K 150K 、 220K 、 330K 、 470K 、 680K 、 1 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

関連カテゴリ