絞り込み
ブランド
- NVE
- モノタロウ(9,492)
- ホンダ(592,753)
- MAZDA(マツダ)(302,761)
- SMC(265,134)
- 三菱ふそう(228,644)
- BIGM(丸山製作所)(215,035)
- ニッサン(182,081)
- トヨタ(162,196)
- ミツビシ(160,665)
- スズキ(136,749)
- YAMAHA(ヤマハ)(125,673)
- サンコーインダストリー(116,382)
- エスコ(111,727)
- いすゞ自動車(99,242)
- Kawasaki(82,215)
- スバル(78,428)
- オカムラ(岡村製作所)(77,222)
- piaggio(ピアッジオグループ)(76,634)
- Panasonic(パナソニック)(72,971)
- KTM(67,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
NVE
NVEのページです。NVEは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在62件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

NVE デジタルアイソレーター 2チャンネル, 2.5 kVrms IL712-3E
NVE¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷IL711/IL712シリーズ2チャンネルデジタルアイソレータ。NVEIL711、IL712シリーズ高速高温2チャンネルデジタルアイソレータ長さ(mm)5幅(mm)1.75奥行(mm)6.2チャンネル数2立ち上がり時間4ns動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応最大順方向電圧(V)7最大入力電流(mA)3絶縁電圧(kVrms)2.5
NVE デジタルアイソレーター 2チャンネル, 2.5 kVrms IL711-3E
NVE¥979税込¥1,0771個7日以内出荷IL711/IL712シリーズ2チャンネルデジタルアイソレータ。NVEIL711、IL712シリーズ高速高温2チャンネルデジタルアイソレータ長さ(mm)5幅(mm)1.75奥行(mm)6.2チャンネル数2立ち上がり時間4ns動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応最大順方向電圧(V)7最大入力電流(μA)15絶縁電圧(kVrms)2.5
NVE ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, IL485WE
NVE¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷RS-485ラインドライバ/レシーバ、NVE。絶縁RS-485ライントランシーバ寸法(mm)10.5×7.62×2.5入力種類差動インターフェースライントランシーバICピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
NVE デジタルアイソレーター 4チャンネル, 2.5 kVrms IL716E
NVE¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷IL715-6-7シリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ.NVEIL715、IL716、IL717シリーズ高速高温4チャンネルデジタルアイソレータ長さ(mm)10.5幅(mm)2.67奥行(mm)10.64チャンネル数4立ち上がり時間4ns動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応最大順方向電圧(V)7最大入力電流(mA)6絶縁電圧(kVrms)2.5
NVE ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, IL3522E
NVE¥62,980税込¥69,2781セット(50個)7日以内出荷RS-485ラインドライバ/レシーバ、NVE。絶縁RS-485ライントランシーバ仕様トランスミッタ数:1寸法(mm)10.5×7.62×2.5インターフェースライントランシーバICピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応
NVE デジタルアイソレーター 4チャンネル, 2.5 kVrms IL716-3E
NVE¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷IL715-6-7シリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ.NVEIL715、IL716、IL717シリーズ高速高温4チャンネルデジタルアイソレータ長さ(mm)10幅(mm)1.8奥行(mm)6.2チャンネル数4立ち上がり時間4ns動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応最大順方向電圧(V)7最大入力電流(mA)6絶縁電圧(kVrms)2.5
NVE デジタルアイソレーター 2チャンネル 110Mbps, 2500 Vrms, 8-Pin IL711-1E
NVE¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷IL711/IL712シリーズ2チャンネルデジタルアイソレータ。NVEIL711、IL712シリーズ高速高温2チャンネルデジタルアイソレータ長さ(mm)3.1幅(mm)3.1奥行(mm)1.1ピン数(ピン)8立ち上がり時間4ns動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応データレート(Mbps)最大110実装タイプ表面実装最大順方向電圧(V)7最大入力電流(μA)10絶縁電圧(Vrms)2500
NVE デジタルアイソレーター 4チャンネル, 2.5 kVrms IL717-3E
NVE¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷IL715-6-7シリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ.NVEIL715、IL716、IL717シリーズ高速高温4チャンネルデジタルアイソレータ長さ(mm)10幅(mm)1.8奥行(mm)6.2チャンネル数4立ち上がり時間4ns動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応最大順方向電圧(V)7最大入力電流(mA)3絶縁電圧(kVrms)2.5
NVE デジタルアイソレーター 5チャンネル 110Mbps, 2500 Vrms, 16-Pin IL261-3E
NVE¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷IL260/261シリーズ5チャンネルデジタルアイソレータ長さ(mm)10幅(mm)3.99奥行(mm)1.27ピン数(ピン)16立ち上がり時間4ns動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応データレート(Mbps)最大110実装タイプ表面実装最大順方向電圧(V)7最大入力電流(μA)10絶縁電圧(Vrms)2500
NVE ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, IL3185-3E
NVE取扱停止中RS-485ラインドライバ/レシーバ、NVE。絶縁RS-485ライントランシーバ寸法(mm)10×3.99×1.27入力種類差動インターフェースライントランシーバICピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
NVE ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, IL3285E
NVE取扱停止中RS-485ラインドライバ/レシーバ、NVE。絶縁RS-485ライントランシーバ寸法(mm)10.5×7.62×2.5入力種類差動インターフェースライントランシーバICピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
NVE デジタルアイソレーター 3チャンネル, 2.5 kVrms IL612-3E
NVE取扱停止中パッシブ入力デジタルアイソレータ.NVEIL600シリーズは、CMOS出力を備えたパッシブ入力デジタル信号アイソレータです。従来のオプトカプラアイソレータに比べて、優れた性能とより高いパッケージ密度を提供します。この装置はNVEの特許取得済みIsoLoop(R)spintronic超大型磁気抵抗(GMR)技術を採用し、低い消費電力で高速の操作を可能にします。長さ(mm)10幅(mm)1.8奥行(mm)6.2チャンネル数3立ち上がり時間4ns動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大順方向電圧(V)7最大入力電流(mA)2575絶縁電圧(kVrms)2.5
NVE ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, IL3585E
NVE取扱停止中RS-485ラインドライバ/レシーバ、NVE。絶縁RS-485ライントランシーバ仕様トランスミッタ数:1寸法(mm)10.5×7.62×2.5入力種類差動インターフェースライントランシーバICピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応
NVE デジタルアイソレーター 4チャンネル, 2.5 kVrms IL715-3E
NVE取扱停止中IL715-6-7シリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ.NVEIL715、IL716、IL717シリーズ高速高温4チャンネルデジタルアイソレータ長さ(mm)10幅(mm)1.8奥行(mm)6.2チャンネル数4立ち上がり時間4ns動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応最大順方向電圧(V)7最大入力電流(μA)20絶縁電圧(kVrms)2.5
NVE デジタルアイソレーター 2チャンネル, 2.5 kVrms IL612-2E
NVE取扱停止中パッシブ入力デジタルアイソレータ.NVEIL600シリーズは、CMOS出力を備えたパッシブ入力デジタル信号アイソレータです。従来のオプトカプラアイソレータに比べて、優れた性能とより高いパッケージ密度を提供します。この装置はNVEの特許取得済みIsoLoop(R)spintronic超大型磁気抵抗(GMR)技術を採用し、低い消費電力で高速の操作を可能にします。長さ(mm)10.2幅(mm)3.81奥行(mm)6.6チャンネル数2立ち上がり時間4ns動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大順方向電圧(V)7最大入力電流(mA)2575絶縁電圧(kVrms)2.5
NVE デジタルアイソレーター 4チャンネル, 2.5 kVrms IL715E
NVE取扱停止中IL715-6-7シリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ.NVEIL715、IL716、IL717シリーズ高速高温4チャンネルデジタルアイソレータ長さ(mm)10.5幅(mm)2.67奥行(mm)10.64チャンネル数4立ち上がり時間4ns動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応最大順方向電圧(V)7最大入力電流(μA)20絶縁電圧(kVrms)2.5
NVE デジタルアイソレーター, 2.5 kVrms IL710-2E
NVE取扱停止中IL710シリーズデジタルアイソレータ長さ(mm)10.2幅(mm)3.81奥行(mm)6.6チャンネル数1立ち上がり時間4ns動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応最大順方向電圧(V)7最大入力電流(μA)15絶縁電圧(kVrms)2.5
NVE デジタルアイソレーター, 2.5 kVrms IL610-3E
NVE取扱停止中パッシブ入力デジタルアイソレータ.NVEIL600シリーズは、CMOS出力を備えたパッシブ入力デジタル信号アイソレータです。従来のオプトカプラアイソレータに比べて、優れた性能とより高いパッケージ密度を提供します。この装置はNVEの特許取得済みIsoLoop(R)spintronic超大型磁気抵抗(GMR)技術を採用し、低い消費電力で高速の操作を可能にします。長さ(mm)10幅(mm)1.8奥行(mm)6.2チャンネル数1立ち上がり時間4ns動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大順方向電圧(V)7最大入力電流(mA)2575絶縁電圧(kVrms)2.5