パッシブ入力デジタルアイソレータ.NVEIL600シリーズは、CMOS出力を備えたパッシブ入力デジタル信号アイソレータです。従来のオプトカプラアイソレータに比べて、優れた性能とより高いパッケージ密度を提供します。この装置はNVEの特許取得済みIsoLoop(R)spintronic超大型磁気抵抗(GMR)技術を採用し、低い消費電力で高速の操作を可能にします。
長さ(mm)10
幅(mm)1.8
奥行(mm)6.2
チャンネル数1
立ち上がり時間4ns
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大順方向電圧(V)7
最大入力電流(mA)2575
絶縁電圧(kVrms)2.5
1セット(100個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
IL715-6-7シリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ.NVEIL715、IL716、IL717シリーズ高速高温4チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)10.5
幅(mm)2.67
奥行(mm)10.64
チャンネル数4
立ち上がり時間4ns
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
最大順方向電圧(V)7
最大入力電流(mA)6
絶縁電圧(kVrms)2.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
IL711/IL712シリーズ2チャンネルデジタルアイソレータ。NVEIL711、IL712シリーズ高速高温2チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)5
幅(mm)1.75
奥行(mm)6.2
チャンネル数2
立ち上がり時間4ns
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
最大順方向電圧(V)7
最大入力電流(mA)3
絶縁電圧(kVrms)2.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
IL711/IL712シリーズ2チャンネルデジタルアイソレータ。NVEIL711、IL712シリーズ高速高温2チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)5
幅(mm)1.75
奥行(mm)6.2
チャンネル数2
立ち上がり時間4ns
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
最大順方向電圧(V)7
最大入力電流(μA)15
絶縁電圧(kVrms)2.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
パッシブ入力デジタルアイソレータ.NVEIL600シリーズは、CMOS出力を備えたパッシブ入力デジタル信号アイソレータです。従来のオプトカプラアイソレータに比べて、優れた性能とより高いパッケージ密度を提供します。この装置はNVEの特許取得済みIsoLoop(R)spintronic超大型磁気抵抗(GMR)技術を採用し、低い消費電力で高速の操作を可能にします。
長さ(mm)10.2
幅(mm)3.81
奥行(mm)6.6
チャンネル数2
立ち上がり時間4ns
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大順方向電圧(V)7
最大入力電流(mA)2575
絶縁電圧(kVrms)2.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
IL715-6-7シリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ.NVEIL715、IL716、IL717シリーズ高速高温4チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)10
幅(mm)1.8
奥行(mm)6.2
チャンネル数4
立ち上がり時間4ns
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
最大順方向電圧(V)7
最大入力電流(mA)3
絶縁電圧(kVrms)2.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
IL715-6-7シリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ.NVEIL715、IL716、IL717シリーズ高速高温4チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)10
幅(mm)1.8
奥行(mm)6.2
チャンネル数4
立ち上がり時間4ns
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
最大順方向電圧(V)7
最大入力電流(mA)6
絶縁電圧(kVrms)2.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
関連キーワード