「膠」の検索結果
特価
本日9月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
膠(グルー)を使用しているため、なめらかに仕上がります。
用途木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用可能
幅(mm)75
長さ(m)5
基材CW
砥粒G
粘着剤膠(G/G)
適合材木工
木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、なめらかに仕上がります。「JIS R 6252 研磨紙」 認定品
用途木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用可能
寸法(mm)約230×280
基材CW
砥粒G
粘着剤膠(G/G)
適合材木工
研磨布をロール状にした製品です。所定の長さに切断して張合せベルトや手作業で金属・非金属の研磨に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、柔軟性に富み、仕上げ面は細かく、手又は軽機械の乾式研磨に使用できます。「JIS R 6251研磨布」 認定品
用途金属・非金属の研磨などに
長さ(m)36.5
基材JW、XW
砥粒AA
粘着剤膠(G/G)
適合材金属・非金属
研磨布紙の中では最もポピュラーな製品です。
金属・非金属などの研磨に広い用途があり、主に手作業、またはサンダー等各分野で広く使用されています。
「JIS R 6251 研磨布」認定品
用途金属・非金属の研磨などに
寸法(mm)230×280
基材JW
砥粒A
粘着剤膠(G/G)
適合材金属・非金属
関連キーワード