プラスチックケースVUAシリーズ専用オプションの立掛けベース(VUO-134ST-WM)を、壁面にねじで固定して使用する場合のホルダーです。壁掛ホルダーを壁にねじ止めし、さらに立掛けベースを壁掛ホルダーにねじ止めで固定します。(壁面への固定用ねじは付属していません)
プラスチックケースVUAシリーズ専用の卓上/壁掛けオプションです。卓上へ置いたり、壁に掛ける場合に使用します。スタンドにねじ止めしたアダプターの突起によりケースがしっかりと固定されます。ケースのハンドルを手前に引くと簡単に取り外せます。別売の卓上プレートを取り付けると滑り止めになり、別売の壁掛ホルダーに取り付けると壁に掛けて使用できます。
仕様●外形サイズ:W228×H148×D120mm●質量:0.165kg●色/外装処理:ダークグレイ
アズワン品番65-6480-60
1個
¥5,698
税込¥6,268
33日以内出荷
壁掛け型として使用する場合のキットです。ケース下カバーにアダプターを、接着シートで装着します。壁面にねじ止めしたホルダーにアダプターを引っ掛けることで、容易に取り付けできます。ホルダーにアダプターを取り付けた状態で、挿入用の溝にロックピンを差し込むと、はずれないようロックされます。
仕様●質量:0.032kg●色/外装処理:オフホワイト
アズワン品番65-6479-91
1式
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用の壁掛け用キットです。壁面角の90°コーナー内側や壁面上に、ケースを設置できます。壁面にねじ止めした壁掛けキットに、ケース本体に装着したアダプターを引っ掛けることで容易に取り付けできます。(壁面への固定用ねじは付属していません)
仕様●質量:0.015kg●色/外装処理:オフホワイト
アズワン品番65-6480-08
1式
¥799
税込¥879
7日以内出荷
VRA-1515-□Mに乾電池を格納する場合に使用する、電池金具のみのセット品です。適合電池は単3形×2本です。
仕様●質量:0.003kg●色/外装処理:ニッケルめっき
アズワン品番65-6477-56
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
仕切りパネルで内部を仕切ることにより、不用意な接触を防止することができます。
仕様●質量:0.014kg●色/外装処理:オフホワイト
アズワン品番65-6477-51
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
手首につける場合に使用します。容易に着脱できるマジックテープ(R)式です。長さは、280mmです。
仕様●質量:0.01kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6477-01
1本
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のベルトクリップです。下カバーに取り付ける事で、ベルト等に引っ掛けることができます。ケースへ取り付けるには下カバーにΦ4.2の穴加工を2箇所施す必要があります。
ケース外側のヒンジです。カバーの脱落防止になります。ケースへ取り付けるには、上カバーと下カバーにΦ6.5の穴加工を8箇所施す必要があります。
仕様●質量:0.017kg●色/外装処理:ライトグレイ
アズワン品番65-6474-02
1式
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。傾斜型のため操作性と視認性に優れています。ケース上面はアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。広い操作パネルは、テンキー等の取り付けに適しています。後面には、コネクタ等の取り付けに適した平面部分があります。広い内部には、部品をたっぷり収納できます。現場・機械などのデータ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
仕様●外形サイズ:W220×H100×D156mm●質量:0.3kg●色/外装処理:オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地
アズワン品番65-6473-02
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
汎用のチルトスタンドです。ケースを傾けて使用する場合に取り付けます。チルトスタンドは、プラスチックケース等にΦ4.2の指定穴を設けることにより付属の取付用ねじで取り付けられます。
仕様●外形サイズ:W52×H6.5×D92.5mm●質量:0.012kg●色/外装処理:オフホワイト
アズワン品番65-6473-18
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
メンテナンスの際のカバーの脱落防止用ヒンジです。
仕様●質量:0.006kg●色/外装処理:自然色
アズワン品番65-6474-01
1式(2個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
スリム化された設計と外観を備えた、携帯型プラスチックケースです。フレームレス設計により、最大4インチ(約10cm)の大型ディスプレイやタッチパネル、小型の電子部品を取り付けることができます。内部には、PCBやコネクタ等を設置する為の十分なスペースが用意されています。上カバーは、凹部の無い平面タイプ、メンブレンスイッチ取付に適した凹部(1mm)タイプ、フロントスクリーン取付に適した凹部(1.6mm)タイプの3種類があります。TPE素材の中間リングは高さを拡張し、IP54の防水シーリング効果をもち、柔らかで衝撃吸収に役立ちます。別売のシーリングは、OHAシリーズに取り付けると、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。別売のフロントスクリーンは、タッチパネルやディスプレイ用等に設計されています。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。使用用途は、計測制御、無線通信、IoT/IIoT、医療および検査、ヘルスケア、オフィス、安全工学、環境技術などです。
仕様●外形サイズ:W74×H22×D148mm●質量:0.083kg●色/外装処理:オフホワイト・グレイ
アズワン品番65-6480-56
1個
¥4,398
税込¥4,838
33日以内出荷
OHAシリーズ専用のシーリングです。上下カバーのかん合部に取り付けるゴムです。使用することにより、保護等級IP65に適合します。
仕様●質量:0.002kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6480-57
1式
¥589
税込¥648
7日以内出荷
ボトムパネルとベース携帯タイプに取り付けることで、データ交換や充電が容易な携帯型ケースになります。取り付けには穴加工が必要です。
仕様●質量:0.001kg
アズワン品番65-6478-35
1式
¥4,798
税込¥5,278
33日以内出荷
OGAシリーズ専用のケースを開けるキットです。オープニングツールセットをケース下カバーの差込口に差し込むと、上カバーのツメが押し上げられて取り外せる状態になります。
仕様●質量:0.002kg●色/外装処理:トラフィックホワイト
アズワン品番65-6480-47
1式
¥519
税込¥571
33日以内出荷
OBシリーズ専用の差込口用のカバーです。ケーブルグランドキットを取り付けない場合、差込口を目隠しします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
プラスチックケースVUAシリーズ専用の卓上/壁掛けオプションです。卓上へ置いたり、壁に掛ける場合に使用します。スタンドにねじ止めしたアダプターの突起によりケースがしっかりと固定されます。ケースのハンドルを手前に引くと簡単に取り外せます。別売の卓上プレートを取り付けると滑り止めになり、別売の壁掛ホルダーに取り付けると壁に掛けて使用できます。
仕様●外形サイズ:W228×H148×D120mm●質量:0.165kg●色/外装処理:オフホワイト
アズワン品番65-6479-28
1個
¥4,698
税込¥5,168
33日以内出荷
OGAシリーズ専用のフェノール樹脂製保護プレートです。上カバーの突起に取り付けると、組立や設置作業の際にPCBや電子部品等を保護できます。
仕様●外形サイズ:W67×H1×D136mm●質量:0.013kg●色/外装処理:ブラウン
アズワン品番65-6480-51
1個
¥979
税込¥1,077
33日以内出荷
OHA/OHBシリーズ専用の、上カバー凹部1.6mmの機種への取り付けに適したパネルです。タッチパネルやディスプレイ用等に設計されています。別売の両面テープで接着します。フロントスクリーンの裏面の一部を塗装等で覆うことで、接着面を隠すことが可能です。
仕様●外形サイズ:W63.5×H1.3×D125.3mm●質量:0.01kg●色/外装処理:透明
アズワン品番65-6480-58
1枚
¥939
税込¥1,033
33日以内出荷
「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケースです。指が自然なかたちで製品を握るように、また自然な感覚で操作できるように、人間工学的に設計されています。手になじみやすく、しっかり保持できます。丸みをおびたデザインが優しさと頑強さを表現し、肌に触れる感覚を大切にしています。魅力的で洗練された斬新な形は、市場に新しい風を吹き込みます。使用用途は、医療機器、通信機器、家庭用品ほか、お客様の無限に広がるイマジネーションにゆだねます。ブロブは、2014年度の国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」と2015年の国際デザイン賞「GermanDesignAward(ドイツデザイン賞)」を受賞しました。
仕様●外形サイズ:W59.9×H30.1×D130mm●質量:0.05kg●色/外装処理:オフホワイト
アズワン品番65-6479-21
1個
¥2,998
税込¥3,298
33日以内出荷
「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケースです。指が自然なかたちで製品を握るように、また自然な感覚で操作できるように、人間工学的に設計されています。手になじみやすく、しっかり保持できます。丸みをおびたデザインが優しさと頑強さを表現し、肌に触れる感覚を大切にしています。魅力的で洗練された斬新な形は、市場に新しい風を吹き込みます。使用用途は、医療機器、通信機器、家庭用品ほか、お客様の無限に広がるイマジネーションにゆだねます。ブロブは、2014年度の国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」と2015年の国際デザイン賞「GermanDesignAward(ドイツデザイン賞)」を受賞しました。
仕様●外形サイズ:W185.4×H35.5×D143.5mm●質量:0.14kg●色/外装処理:ダークグレイ
アズワン品番65-6480-96
1個
¥5,298
税込¥5,828
33日以内出荷
「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケースです。指が自然なかたちで製品を握るように、また自然な感覚で操作できるように、人間工学的に設計されています。手になじみやすく、しっかり保持できます。丸みをおびたデザインが優しさと頑強さを表現し、肌に触れる感覚を大切にしています。魅力的で洗練された斬新な形は、市場に新しい風を吹き込みます。使用用途は、医療機器、通信機器、家庭用品ほか、お客様の無限に広がるイマジネーションにゆだねます。ブロブは、2014年度の国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」と2015年の国際デザイン賞「GermanDesignAward(ドイツデザイン賞)」を受賞しました。
仕様●外形サイズ:W185.4×H35.5×D143.5mm●質量:0.14kg●色/外装処理:オフホワイト
アズワン品番65-6479-23
1個
¥5,298
税込¥5,828
33日以内出荷
OGAシリーズ専用のゴム製の滑り止めです。卓上型として使用する場合に取り付けます。
仕様●質量:0.001kg●色/外装処理:透明
アズワン品番65-6480-54
1式(2個)
¥189
税込¥208
33日以内出荷
さまざまな携帯用途に対応した、OAシリーズ専用のクリップセットです。クリップを取り付けると、シャツやスボン等の衣服にひっかけて携帯できます。ストラップホールを取り付けると、紐やチェーンを通して使用できます。2つのカバーは、取付部を使用しない場合に目隠として使用します。取付用のスプリングバーは、ボディケース本体に付属しています。
仕様●質量:0.001kg●色/外装処理:トラフィックホワイト
アズワン品番65-6479-64
1式
¥899
税込¥989
10日以内出荷
用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
仕様●外形サイズ:W183×H8.5×D183mm●質量:0.119kg●色/外装処理:オフホワイト
アズワン品番65-6478-46
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
仕様●外形サイズ:W123×H8.5×D123mm●質量:0.06kg●色/外装処理:オフホワイト
アズワン品番65-6478-44
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
DINレール35mm(DINEN60715TH35またはG32)への取り付けが可能になる汎用の留め具です。ケース下面等にΦ3mmの穴を2つ設けて付属のねじで取り付けます。
材質PA 6
質量(g)6
規格RoHS compliant、DIN EN 60715 G32、DIN EN 60715 TH35、REACH compliant
OHA/OHBシリーズ専用のフロントスクリーンをケースに接着する両面テープです。フロントスクリーンの裏面の一部を塗装等で覆うことで、接着面を隠すことが可能です。
仕様●外形サイズ:W63.5×H0.5×D125.3mm●質量:0.004kg●色/外装処理:ダークグレイ
アズワン品番65-6480-59
1枚
¥1,098
税込¥1,208
33日以内出荷
プラスチックケースVUAシリーズ専用オプションの立掛けベースを卓上で使用する場合に役立つプレートです。ゴム製のフィートを取り付けると滑りにくくなります。
プラスチックケースVUAシリーズ専用の卓上/壁掛けオプションです。卓上へ置いたり、壁に掛ける場合に使用します。スタンドにねじ止めしたアダプターの突起によりケースがしっかりと固定されます。ケースのハンドルを手前に引くと簡単に取り外せます。別売の卓上プレートを取り付けると滑り止めになり、別売の壁掛ホルダーに取り付けると壁に掛けて使用できます。
仕様●外形サイズ:W228×H175×D120mm●質量:0.165kg●色/外装処理:ダークグレイ
アズワン品番65-6480-63
1個
¥5,698
税込¥6,268
33日以内出荷
プラスチックケースODAODBシリーズ専用壁掛キットです。ケース下カバーにアダプターをねじで取り付けます(Φ3.5の穴加工が必要です)。壁面にねじ止めしたホルダーにアダプターを引っ掛けることで、容易に取り付けできます。(壁面への固定用ねじは付属していません)。ホルダーにアダプターを取り付けた状態で、ねじ止めして固定する事も可能です。
仕様●質量:0.049kg●色/外装処理:オフホワイト
アズワン品番65-6480-27
1式
¥1,998
税込¥2,198
33日以内出荷
プラスチックケースVGAシリーズ専用の電池金具セットです。VGA-09□-WMに、乾電池を使用する場合に取り付ける金具です。
仕様●質量:0.004kg●色/外装処理:めっき
アズワン品番65-6474-85
1式
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ベースを使用した場合、ケース本体が回転して脱落するのを防止します。
仕様●質量:0.003kg●色/外装処理:オフホワイト
アズワン品番65-6475-58
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
プラスチックケースVUAシリーズ専用のホルダークリップです。Φ32の丸パイプや、レール(DINENISO19054(25×10mm))への取付が可能になります。ケースに取り付けるにはΦ2.4mmの穴加工を2箇所施す必要があります。
OGAシリーズ専用のフェノール樹脂製保護プレートです。上カバーの突起に取り付けると、組立や設置作業の際にPCBや電子部品等を保護できます。
仕様●外形サイズ:W67×H1×D65mm●質量:0.006kg●色/外装処理:ブラウン
アズワン品番65-6480-48
1枚
¥849
税込¥934
33日以内出荷
「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケースです。指が自然なかたちで製品を握るように、また自然な感覚で操作できるように、人間工学的に設計されています。手になじみやすく、しっかり保持できます。丸みをおびたデザインが優しさと頑強さを表現し、肌に触れる感覚を大切にしています。魅力的で洗練された斬新な形は、市場に新しい風を吹き込みます。使用用途は、医療機器、通信機器、家庭用品ほか、お客様の無限に広がるイマジネーションにゆだねます。ブロブは、2014年度の国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」と2015年の国際デザイン賞「GermanDesignAward(ドイツデザイン賞)」を受賞しました。
仕様●外形サイズ:W112×H30×D76mm●質量:0.07kg●色/外装処理:オフホワイト
アズワン品番65-6479-22
1個
¥3,598
税込¥3,958
33日以内出荷
乾電池の脱落を防止するクッション材です。プラスチックケースに格納された乾電池が、衝撃等で外れるのを防止します。乾電池使用時に、電池ボックス仕様のケースの、電池ボックス蓋に貼り付けて使用します。
仕様●外形サイズ:W50×H4×D25mm●質量:0.5kg●色/外装処理:白
アズワン品番65-6472-35
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用の卓上用スタンドです。操作面を、人間工学に基づいた読み取り角度45°で提示します。ケース本体に装着したアダプタを引っ掛けることで、容易に設置できます。滑り止めのゴム足が付属しています。
仕様●質量:0.01kg●色/外装処理:オフホワイト
アズワン品番65-6480-09
1式
¥639
税込¥703
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ