2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリム化された設計と外観を備えた、携帯型プラスチックケースです。フレームレス設計により、最大4インチ(約10cm)の大型ディスプレイやタッチパネル、小型の電子部品を取り付けることができます。内部には、PCBやコネクタ等を設置する為の十分なスペースが用意されています。上カバーは、凹部の無い平面タイプ、メンブレンスイッチ取付に適した凹部(1mm)タイプ、フロントスクリーン取付に適した凹部(1.6mm)タイプの3種類があります。TPE素材の中間リングは高さを拡張し、IP54の防水シーリング効果をもち、柔らかで衝撃吸収に役立ちます。別売のシーリングは、OHAシリーズに取り付けると、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。別売のフロントスクリーンは、タッチパネルやディスプレイ用等に設計されています。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。使用用途は、計測制御、無線通信、IoT/IIoT、医療および検査、ヘルスケア、オフィス、安全工学、環境技術などです。
仕様●外形サイズ:W74×H22×D148mm●質量:0.083kg●色/外装処理:オフホワイト・グレイ アズワン品番65-6480-56
1個
4,398 税込4,838
33日以内出荷

スリム化された設計と外観を備えた、携帯型プラスチックケースです。フレームレス設計により、最大4インチ(約10cm)の大型ディスプレイやタッチパネル、小型の電子部品を取り付けることができます。内部には、PCBやコネクタ等を設置する為の十分なスペースが用意されています。上カバーは、凹部の無い平面タイプ、メンブレンスイッチ取付に適した凹部(1mm)タイプ、フロントスクリーン取付に適した凹部(1.6mm)タイプの3種類があります。TPE素材の中間リングは高さを拡張し、IP54の防水シーリング効果をもち、柔らかで衝撃吸収に役立ちます。別売のシーリングは、OHAシリーズに取り付けると、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。別売のフロントスクリーンは、タッチパネルやディスプレイ用等に設計されています。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。使用用途は、計測制御、無線通信、IoT/IIoT、医療および検査、ヘルスケア、オフィス、安全工学、環境技術などです。
仕様●外形サイズ:W74×H19×D148mm●質量:0.068kg●色/外装処理:オフホワイト アズワン品番65-6480-55
1個
3,198 税込3,518
33日以内出荷