2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BluetoothバーコードリーダーOPN-3200i/4200i用オートスタンド。専用充電器 CHG-3201を組み合わせることによりスキャナ本体に充電しながらハンズフリー読取を実現
用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 長さ(mm)145 幅(mm)105 高さ(mm)230 質量(g)350
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

2次元コード対応のコンパクトハンディターミナルです。Bluetooth/無線LAN搭載。標準アプリケーションとして入庫、出庫、棚卸、照合、バーコードチェッカなどの業務アプリを標準搭載。標準アプリエディタの活用でノンプログラミングでアプリのカスタムが可能です。
質量(g)約120(主電池含む) 保護構造IP54準拠 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136× 44× 31.3 連続使用時間約20 時間(10 秒に2 回コードを読み取る場合。常温の環境にてブザー音量とLCD の輝度は最小、無線通信はOFF) 電池リチウムイオン 1100 mAh(Typ.) 使用CPU32 bit CISC / 96 MHz 警告振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、音量調整(3段階)可能・音程調整可能 キー方式【入力キー】数字:10個/F1~F3:3個/電源:1個/上、下、SCAN:3個/SHIFT、BS、CLEAR、小数点、ENT:5個 RoHS指令(10物質対応)対応 表示素子TFTカラー液晶ディスプレイ Bluetooth仕様 : Bluetooth規格Ver2.1準拠、周波数 : 2402 MHz ~ 2480 MHz、通信距離 : 10 m、出力レベル : クラス2、Profile : SPP/HID 読取方式CMOSエリアセンサ
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)