ガンタイプのハンディスキャナL-46R、L-46X用の置台です。
用途ハンディスキャナの置台として。
トラスコ品番195-1082
幅(mm)75
色白
高さ(mm)85
質量(g)140
奥行(mm)70.3
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
バーコードスキャナOPN3102、2102用充電置台です。電磁誘導式無接点給電を採用しています。
用途OPN3102、2102の充電用に。
トラスコ品番115-3915
セット内容ACアダプタ
材質筐体:PC/ABS LEDレンズ:PMMA
幅(mm)70
色黒
高さ(mm)82.7
質量(g)85
奥行(mm)74
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
バーコードスキャナOPL-6845S用ハンズフリースタンドです。
用途OPL-6845Sハンズフリー用に。
トラスコ品番115-3955
材質樹脂部:AES 金属部:SUS
幅(mm)98.8
色白
高さ(mm)146.5
質量(g)136
奥行(mm)174
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
従来の2次元コードに加え、汎用フォントおよび日付などを読み取れるOCR3.0拡張モデルです。低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に改善しました。白色モデルの筐体は抗菌(JIS Z 2081準拠)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。
仕様【抗菌】JIS Z 2081 準拠(白色モデル)
質量(g)約112(ケーブルを除く)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105.4×153.4×60
分解能【最小】0.1mm/1次元バーコード(Code39)、0.169mm/2次元コード(QRコード、Data Matrix、PDF417)
防塵・防滴IP42相当
フォーカス約72mm(スキャナ先端から)
インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A
RoHS指令(10物質対応)対応
対応コード二次元コード
読取方式モノクロCMOSエリアセンサ
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
従来比2倍、業界最速クラスの高速読み取りです。チューニングツールによる最適な設置環境へのサポートします。マーキングコードの読み取り、角度・回転ズレ時の読み取り、高速移動時の読み取りに対応し、製造、医療、組込み装置などのソリューションに対応します。新開発のチューニングとデコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、圧倒的な読み取り性能とスピードを実現しています。高速移動体、二次元コードの30ms台の高速読み取り、DPM読み取りなどを可能とします。筐体側面にはチューニングや読み取り率テストなどを行える操作パネルを搭載、LEDインジケータやブザーにより状態も確認もできます。パソコンや画面がない環境でも、操作により設置調整などが可能となりました。
用途1次元・2次元コードの読取に。製造・医療など様々な装置の組み込み用途に。
トラスコ品番195-1077
材質筐体:亜鉛ダイカスト
幅(mm)41.1
色黒
高さ(mm)24
奥行(mm)33
ケーブル長(m)1.5
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
2次元コード対応のコンパクトハンディターミナルです。Bluetooth/無線LAN搭載。標準アプリケーションとして入庫、出庫、棚卸、照合、バーコードチェッカなどの業務アプリを標準搭載。標準アプリエディタの活用でノンプログラミングでアプリのカスタムが可能です。
質量(g)約120(主電池含む)
保護構造IP54準拠
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136× 44× 31.3
連続使用時間約20 時間(10 秒に2 回コードを読み取る場合。常温の環境にてブザー音量とLCD の輝度は最小、無線通信はOFF)
電池リチウムイオン 1100 mAh(Typ.)
使用CPU32 bit CISC / 96 MHz
警告振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、音量調整(3段階)可能・音程調整可能
キー方式【入力キー】数字:10個/F1~F3:3個/電源:1個/上、下、SCAN:3個/SHIFT、BS、CLEAR、小数点、ENT:5個
RoHS指令(10物質対応)対応
表示素子TFTカラー液晶ディスプレイ
Bluetooth仕様 : Bluetooth規格Ver2.1準拠、周波数 : 2402 MHz ~ 2480 MHz、通信距離 : 10 m、出力レベル : クラス2、Profile : SPP/HID
読取方式CMOSエリアセンサ
従来比2倍、業界最速クラスの高速読み取りです。チューニングツールによる最適な設置環境へのサポートします。マーキングコードの読み取り、角度・回転ズレ時の読み取り、高速移動時の読み取りに対応し、製造、医療、組込み装置などのソリューションに対応します。新開発のチューニングとデコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、圧倒的な読み取り性能とスピードを実現しています。高速移動体、二次元コードの30ms台の高速読み取り、DPM読み取りなどを可能とします。筐体側面にはチューニングや読み取り率テストなどを行える操作パネルを搭載、LEDインジケータやブザーにより状態も確認もできます。パソコンや画面がない環境でも、操作により設置調整などが可能となりました。
用途1次元・2次元コードの読取に。製造・医療など様々な装置の組み込み用途に。
トラスコ品番195-1076
材質筐体:亜鉛ダイカスト
幅(mm)41.1
色黒
高さ(mm)24
奥行(mm)33
ケーブル長(m)1.5
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
OPH-5000専用の無接点給電を用いた充電クレードルです。無接点給電方式を採用し、汚れなどによる接触不良がありません。電極が露出せず、安全にご使用頂けます。
その他【落下】高さ75cmからコンクリート床面に18 回(6 面3 サイクル)自然落下、正常に動作すること。
質量(g)約85
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)74×70×82.7
電源動作電圧:4.5V~5.5V、動作電流:2.0A 未満 2.5W 供給時に1.0A 未満、待機電流:25mA 未満、コネクタ:DC ジャック、Micro USB B
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
関連キーワード