一次元/二次元コード読取対応小型ハンディターミナル。ハンディターミナル本体OPH-5000BLK、充電クレードルCRD-5000-BLK+PS、通信用BluetoothアダプタOPA-3201-USBCOMのセットモデル。入出庫/棚卸等の実績収集、出荷時の消込検品、バーコード照合等の簡単な仕様に対応。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現。縦横どの方向からでも快適にバーコード読取が可能。液晶表示のバーコード読取対応。OCR読取機能を標準装備、パスポートやビザ、旅行証明書、書籍・書籍種類と価格、免許証、マイナンバーなど様々なOCRフォントを読取可能。無線LAN、Bluetooth標準搭載。置くだけで充電可能な無接点充電タイプのクレードルを採用。Bluetooth非搭載のPCでも同梱のBluetoothアダプタをUSBに挿してBluetooth通信が可能。落下1.5m、防塵防滴IP54の耐久性能。バーコードデータの照合/収集/消し込み等の本体アプリを簡単な操作画面で設定できるツール「WelPet」を標準搭載、購入後簡単に設定してすぐに使用可能
用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
仕様バイブレータ:振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、サイドタッチセンサ:スキャン用、内蔵NFCタグ:ISO/IEC14443 TYPE A、TYPE B JISX6319-4、湾曲面読み取り:R ≧ 20mm (UPC 0.33mm 12桁)、 R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)、最小PCS値:0.2以上
付属品Micro-USBケーブル、ネックストラップ、QUICK START GUIDE、CRD-5000-BLK+PS、OPA-3201-USBCOM
色キーバックライト:白色
文字種別JIS 第一水準/第二水準,ANK
保護構造保護構造
角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360
連続使用時間20時間以上(10秒に2回バーコード読取、Bluetooth送信、バイブ無し)
光源電球色LED(エイミング光源:緑色LED)
速度(画像取得速度)フレーム速度:100fps(最速値)
分解能(mm)0.1 (Code 39)
インターフェースUSB
電池リチウムイオン 1100mAh
表示LED赤緑1、青1
ブザー音音量調整(3段階)可能、音程調整可能
フォント12/16/24ドットフォント
安全規格【LED 安全規格】IEC 62471-1 リスク免除グル-プ【製品安全規格】EN60950-1, IEC60950-1 ,RE/EMC:RE 指令(EN 300 328, EN 62479,EN 301 489-1, EN 301 489-17,EN 55024, EN 55032 Class A)、FCC Part 15(Subpart C , Subpart B Class A)、工事設計認証,(VCCI クラス A)
使用周囲照度(Lx)太陽光:100000 以下、蛍光灯:10000 以下
動作温度(℃)-10~50
画素数30万画素
キー数字/F1~F3/電源/上下,SCAN/SHIFT/BS/CLEAR/小数点/ENT
表示素子TFTカラー液晶ディスプレイ
耐静電気放電非破壊:±15kV、非誤動作:±8kV
無線通信方式IEEE 802.11 b/g/n 準拠、周波数:2412~2472MHz(1~13ch)、最大出力:0.0026W/MHz、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP/WPA/WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP,UDP,DHCP,ARP,SSL,DNS
バックライト白色LED, 輝度調整可能
BluetoothBluetoothVer2.1クラス2、周波数:2402MHz~2480MHz、通信距離:10m、Profile:SPP/HID
動作湿度(%RH)20~85 (非結露, 非氷結)
対応コード(1D)UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Code 11, Postal Code[GS1 データバー, コンポジット],GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC(2D)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix ( ECC 0 - 140 / ECC 200 ), MaxiCode( Modes 2 to 5 ), Aztec Code, Chinese-sensible code
給電方式電磁誘導式無接点給電、Micro-USB
USBタイプFull-Speed 12Mbps ( HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応
読取方式CMOSエリアセンサー
落下耐久(m)高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと
1式
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
OPH-5000専用の無接点給電を用いた充電クレードルです。無接点給電方式を採用し、汚れなどによる接触不良がありません。電極が露出せず、安全にご使用頂けます。
その他【落下】高さ75cmからコンクリート床面に18 回(6 面3 サイクル)自然落下、正常に動作すること。
質量(g)約85
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)74×70×82.7
電源動作電圧:4.5V~5.5V、動作電流:2.0A 未満 2.5W 供給時に1.0A 未満、待機電流:25mA 未満、コネクタ:DC ジャック、Micro USB B
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
関連キーワード