富士フイルムイメージングシステムズ 富士フイルムおよびその関係会社は、イメージング ソリューション(カラーフィルム、デジタルカメラ、フォトフィニッシング機器、現像プリント用のカラーペーパー・薬品・サービス等)、ヘルスケア&マテリアルズ ソリューション(医療診断用・ライフサイエンス機材、印刷システム機材、フラットパネルディスプレイ材料、記録メディア、光学デバイス、電子材料、インクジェット用材料等)事業分野における製品の開発・生産・販売などを行っています。
会社情報 会社名 富士フイルムイメージングシステムズ株式会社 設立 2012/02/01 所在地 〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-32富士フイルムグリーンビル
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (1) オフィスサプライ (120) 測定・測量用品 (17) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (8) メカニカル部品/機構部品 (5) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (5) 医療・介護用品 (4) ブランド: 富士フイルムイメージングシステムズすべて解除
”チェキ” INSTAX mini Evo 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷
ハイブリットインスタントカメラ チェキEvo。
10種類のレンズエフェクトと10種類のフィルムエフェクトで100通りの写真表現が楽しめます。
「プリント画像データ保存機能」を搭載した専用アプリにより、フレーム付きのプリント画像をスマホに転送可能に。スマホの中の画像もプリント可能です。
クラシカルなデザインでレンズダイヤル・フィルムダイヤル・プリントレバーなどアナログな操作感を楽しめます。
ブラックとブラウンの2色展開。
寸法(mm) 87×122.9×36 質量(g) 約285 電源 リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可) インターフェース 準拠規格:Bluetooth Ver.4.2(BLE) フラッシュ オートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲 約50cm~1.5m 充電時間(時間) 約2~3 液晶モニター 3.0型TFTカラー液晶 撮影距離(cm) 10cm~∞ セルフタイマー 約2秒/約10秒 使用フィルム 富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア 内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード 焦点距離 f=28mm(35mmフィルム換算)
プレスケール 富士フイルムイメージングシステムズ (1件のレビュー) 当日出荷
プレスケールは富士フイルムの高度な精密塗布技術を応用して作られた圧力測定フィルムです。
圧力を受けた箇所、強さに応じて赤く発色します。発色の濃さから、面全体の圧力バランス、分布、大きさを一目で確認できます。測定したい圧力範囲[Mpa]、温度環境ごとに品種が分かれておりますのでお客さまの環境に合わせて、品種をお選びください。
用途 圧力測定
押圧、成型圧、ロール圧、ラミネート圧、巻き取り圧、シール圧、締め付け圧、接地圧など 精度 ±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
圧力測定フィルム(プレシート) 富士フイルムイメージングシステムズ (8件のレビュー) 欠品中
圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。
圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
用途 締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。 材質 PETフィルム 寸法(mm) 270×200 精度 ±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて) 精度(%) ±10以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて) 寸法(幅×長さ)(mm) 270×200
HydroAg+ アルコールクロス 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷 から 7日以内出荷
アルコール除菌に銀イオンの持続性をプラス。銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。持続除菌が可能となる環境清拭用シート(クロス)。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途 手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等)
布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等) 成分 エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤 シートサイズ(mm) 140×180
”チェキ” INSTAX mini 99 ブラック 富士フイルムイメージングシステムズ (1件のレビュー) 当日出荷
INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
仕様 フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します) その他 三脚穴、マニュアルビネットスイッチ 質量(g) 340(バッテリー、ストラップ、フィルム別) 電源 バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103.5×117.5×60 レンズ 沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 シャッター プログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影) ファインダー 実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き 撮影範囲 手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞ フラッシュ 自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7m セルフタイマー 電子式 作動時間:約10秒 露光調節 自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV 液晶表示 撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式) RoHS指令(10物質対応) 対応
”チェキスクエア”INSTAX SQUARE SQ40 富士フイルムイメージングシステムズ 欠品中
写真好きの若年層に人気の高いスクエアフォーマットのインスタントカメラ。撮りたいときに感覚的に操作できるというシンプルな機能はそのままに、高級感あるデザインを追求した新モデル!
研ぎ澄まされたミニマリスティックでユニセックスなデザイン。ボディーに特別な塗装を施し、高級感のあるレザー調の質感を実現。
周りの明るさに応じて最適なシャッタースピードやフラッシュ光量に自動的に設定される自動露光調整機能を搭載。誰でも簡単にシーンに合わせた明るさで撮影できます。
レンズリングを2度回すだけのカンタン操作で、セルフィーモードに切替可能。セルフショットミラー付で写る範囲も確認できます。
仕様 フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。) その他 フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき 寸法(mm) 134.2×120.2×60.5 色 ブラック 質量(g) 453(電池、ストラップ、フィルム別) 電源 リチウム電池(CR2) 2本 レンズ 2群2枚構成 f = 65.75mm 1:12.6 シャッター プログラム式電子シャッター1/2~1/400秒 低輝度スローシンクロ ファインダー 逆ガリレオ式ファインダー 0.4倍/ターゲットマーク付き 撮影範囲 0.3m~∞ (0.3m~0.5mではセルフィーモードを使用) フラッシュ 常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7.5秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m オートパワーオフ 5分間 露光調節 自動調節 フィルム送り出しLv5.0~15.5(ISO 800) 使用フィルム 富士フイルム インスタントフィルム INSTAX SQUARE RoHS指令(10物質対応) 対応 送り方式 電動式 画面寸法(mm) 写真:62×62
ドライウエル 富士フイルムイメージングシステムズ (2件のレビュー) 当日出荷
フィルム、印画紙の水切り剤。
高濃縮型。
フィルムの乾燥ムラを防ぎます。
バライタ印画紙の場合、フェロムラを防ぎ美しい光沢に仕上げます。
タイプ 1液 希釈倍率 フィルム用:200倍、印画紙用:100倍 危険物の類別 非危険物
富士酢酸(50%) 富士フイルムイメージングシステムズ (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
現像液が定着液に持ち込まれることによる定着液の疲労を防止するために使用します。
フイルム、印画紙の両方に使用できます。
フジカラー写ルンです 27枚撮り 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷
写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズ f=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚 機能 (フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ 使用電池 単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵 ファインダー 逆ガリレオ式プラスチックファインダー 撮影枚数 27 撮影距離(m) 1~無限遠 シャッタースピード 1/140秒 使用フィルム ISO400 135フィルム
サーモスケール 富士フイルムイメージングシステムズ ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1箱(5枚)ほか
当日出荷
熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。
用途 プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布など。 厚さ(mm) 0.09
カラー・グレー18段チャート反射型データ付 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷
1枚のシートの中に、カラーRGBCMYとグレー18段を配列したチャートです。
色数 カラー6色+グレースケール18段 外形寸法(mm) 225×328mm 配列 (24面)44×44mm 表面仕上げ ディープマット
HydroAg+ アルコールスプレー 富士フイルムイメージングシステムズ 4日以内出荷
気になるところをシュッとひと吹き。スプレータイプ。アルコール除菌に、銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途 手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等)
布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等) 成分 エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤 寸法(mm) 80×90×225
LTOクリーニングテープ 富士フイルムイメージングシステムズ 欠品中
性能 保存:30年以上 テープ幅(mm) 12.65 テープ長さ(m) 319 幅W×厚さ×高さH(mm) カートリッシ:105.4×21.5×102.0 テープ厚さ(μm) 8.9 カートリッジ メモリ:32768Bits(4096Bytes)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
”チェキ” instax mini 41 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷
クラシックなカメラデザインで幅広いユーザー層に人気のある「instax mini 40(TM)」のデザイン・機能を進化させたアナログインスタントカメラ、”チェキ” instax mini 41。
黒とダークトーンのシルバーを基調にオレンジ色をアクセントにした、ファッション性の高いクラシックデザインを採用。ファッションアイテムとしても、気軽に持ち歩くことができます。
シーンに合わせて最適なシャッタースピードやフラッシュ光量を自動調整。晴れた屋外や光量の少ない屋内、接写やセルフィーなどでも被写体を簡単・きれいに撮影できます。
レンズを一段階回すだけで、接写やセルフィーに最適な「クローズアップモード」に簡単に切り替え可能。接写の際にファインダーから見える視野を、実際のプリントに写る範囲に合わせる機能(パララックス補正)を搭載。
仕様 フィルム送り出し:電動式、フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。)、フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき 質量(g) 345(電池、ストラップ、フィルム別) 電源 単3形アルカリ電池(LR6)2本/撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104.5×67.5×122.5 レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 シャッター プログラム式電子シャッター 1/2~1/250秒 低輝度スローシンクロ ファインダー 実像式ファインダー0.37倍/ターゲットマーク付きクローズアップモード用視差補正機能付き 撮影範囲 0.3m~∞(0.3m~0.5mではクローズアップモードを使用) フラッシュ 常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m オートパワーオフ 5分間 露光調節 自動調節 Lv 5.0~14.5(ISO 800) 使用フィルム 富士フイルム インスタントカラーフィルム instax(TM) mini RoHS指令(10物質対応) 対応 画面寸法(mm) 62×46
バッテリーチャージャー 富士フイルムイメージングシステムズ (1件のレビュー) 欠品中
NP-W126S専用チャージャー。
対応機種 FUJIFILM X-H1、X-Pro2、X-Pro1、X-T3、X-T2、X-T1、X-T20、X-T10、X-T100、X-E3、X-E2、X-E1、X-M1、X-A5、X-A3、X-A2、X-A1、X100F、 FinePix HS50EXR、HS30EXR
チェキ instax mini Liplay 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷
カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm) 82.5×122.9×36.7 質量(g) 255 フラッシュ オートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m 充電時間(時間) 約2~3 液晶モニター 2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット 撮影距離(cm) 10~∞ セルフタイマー 約2秒/約10秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア 内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売) 印刷枚数 約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
HydroAg+ アルコールスプレー(200ml) 富士フイルムイメージングシステムズ 4日以内出荷
気になるところをシュッとひと吹き。スプレータイプ。アルコール除菌に、銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。
病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途 手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等)
布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等) 成分 エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤 寸法(mm) 80×50×215 アズワン品番 65-0356-28
デジタルカメラ用 充電式バッテリー 富士フイルムイメージングシステムズ 欠品中
リチウムイオンタイプデジタルカメラ用バッテリー。
用途 X-A3,X-T20,X-T2,X-Pro2,X100F対応バッテリー 対応機種 FUJIFILMX-Pro2/X-Pro1/X-T2/X-T1/X-T20/X-T10/X-E3/X-E2/X-E1/X-M1/X-A3/X-A2/X-A1/X100F/FinePixHS50EXR/HS30EXR
”チェキ” instax WIDE Evo 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷
Evoシリーズ第2弾のモデルで、ミニフォーマットフィルムの2倍の大きさとなる「ワイドフォーマットフィルム」に対応、instax WIDE EVO。カメラ背面のモニターを見ながら撮影、好きな画像を選んでプリントできるほか、スマホプリンターとしても使える1台2役のカメラです。黒を基調にメタリック素材を組み合わせた高級感あるデザインを採用し、各種ダイヤル、プリントクランクによるアナログな操作感を楽しめます。100段階で調整可能な10レンズ×10フィルムエフェクトで表現の幅が一層広がります。
質量(g) 約490 電源 リチウムイオン電池(内蔵型) インターフェース USB Type-C(充電専用) フラッシュ オートフラッシュ / 強制発光 / 発光禁止 撮影可能範囲 約30 cm~1.5 m ホワイトバランス AUTO、晴れ、日陰、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3、電球 液晶モニター 3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数: 約46万ドット 撮影距離(cm) 10 ~ ∞ セルフタイマー 約2秒 / 約10秒 サイズ(mm) 138.7×125×62.8 記録メディア 内蔵メモリー、micro SD/micro SDHCカード オートフォーカス シングルAF、顔認識AF(ON/OFF可)(AF補助光付)
INSTAX MINI アルバム108 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷
シンプルでお手頃価格のポケットアルバムです。チェキ用フィルム(チェキ instax miniフィルム)を108枚収納可能。
材質 PP 寸法(mm) 292×206×15 質量(g) 約126 収納枚数(枚) 108 対応寸法(mm) 86×54(チェキサイズ用)
レンズリアキャップ 富士フイルムイメージングシステムズ 5日以内出荷
レンズにほこりやゴミなどが付着するのを防ぎ、キズや汚れからレンズを保護します。
チェキ プリンター instax mini Link3 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷
スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!
付属品 専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm) 寸法(mm) 90.0×37.3×125.0(突起部除く) 質量(g) 210 消費電力(W) 約3 電源 リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可) 枚数 プリント(目安):約100枚(フル充電から) 記録方式 有機ELによる3色露光方式 インターフェース Bluetooth Ver.5.1 動作環境 温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと) 充電時間(分) 約90~120 フォーマット形式 プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNG バッテリー容量(mAh) 680 RoHS指令(10物質対応) 対応 書込速度 画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒
INSTAX mini 99 カメラケース ブラック 富士フイルムイメージングシステムズ 5日以内出荷
INSTAX mini 99 カメラケース ブラック。mini 99の本体カラーに合わせたカメラケースです。
質量(g) 160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×65×130
INSTAX mini 12 カメラケース 富士フイルムイメージングシステムズ 6日以内出荷 から 11日以内出荷
チェキ INSTAX mini 12専用カメラケース。
カバーを外してそのまま撮影できる速写ケース。
製品カラーにあわせた5色展開
寸法(mm) 115×65×140 質量(g) 110 対応機種 チェキ INSTAX mini 12
UVスケール(紫外線光量分布測定フィルム) 富士フイルムイメージングシステムズ 10日以内出荷
紫外線に感応し、その光量に応じて色の濃さが変化するフィルムです。
紫外線光量分布を簡単に可視化します。
減光フィルム使用/不使用の切り替えにより中/低光量の測定を行えます。
仕様 【測定光量】中光量(減光フィルム使用)/低光量(減光フィルム不使用) 幅(mm) 270 厚さ(mm) 0.1(低光量)、0.1×2(中光量) 測定範囲 【光量】高圧水銀ランプ/4~200mJ/cm2 、(低光量)50~2000mJ/cm2 (中光量)、メタルハライドランプ/6~200mJ/cm2 、(低光量)30~1000mJ/cm2 (中光量)、低圧水銀ランプ/20~3000mJ/cm2 (低光量)、UV-LEDランプ(365mm)/、200~6000mJ/cm2 (低光量)、300~7000mJ/cm2 (中光量) 長さ(m) 5 適合波長(nm) 200~420
Hydro Ag+つめかえ用 2L (アルコール60%) 富士フイルムイメージングシステムズ 8日以内出荷
富士フイルムHydroAg+ アルコールスプレー(アルコール60%)の詰め替え用です。
スポーツ施設、学校、ホテル、ビルメン業界などの業務用途に。
用途 手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等)
布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等) 成分 エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤 寸法(mm) 182×108×223
圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル 富士フイルムイメージングシステムズ 9日以内出荷
使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
適合 プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW 読取 A3/A4/A5 機能 自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他 対応機種 Apple iPhone 16e、iPhone SE:第2世代、第3世代iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代、iPad mini A17 Pro OS 16.0.3以上 メモリー容量 64GB以上 セット内容 ライセンス案内書 推奨環境 推奨光源:白色LED/蛍光灯推奨照度:500~900Lux推奨色温度:5000~6500K
圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル 富士フイルムイメージングシステムズ 9日以内出荷
使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
適合 プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW 読取 A3/A4/A5 機能 自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他 対応機種 Apple iPhone 16e、iPhone SE:第2世代、第3世代iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代、iPad mini A17 Pro OS 16.0.3以上 メモリー容量 64GB以上 セット内容 キャリブレーションシートA4×2、フォルダー(ボード紙)、ライセンス案内書、保護紙×10、クイックマニュアル 推奨環境 推奨光源:白色LED/蛍光灯推奨照度:500~900Lux推奨色温度:5000~6500K