「アクセサリー 撮影」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Φ2.5mm 端子を持つリモートレリーズです。カメラと同様にシャッターボタンを半押しするとピントが合い、さらに最後まで押し込むと撮影されます。バルブ撮影時または連続撮影時には、シャッターボタンをスライドさせてロックすることができます。L 字変換ケーブルをセットにしており、収納性を高めるとともに意図しないケーブルの脱落を防ぎます。
対応機種FUJIFILM GFX 50S、X-H1、X-Pro2、X-T3、X-T2、X-T1、X-T20、X-T10、X-T100、X-E3、X-E2、X-M1、X-A5、X-A3、X-A2、X-A1、X100F、X100T、X70、X30、XF10、XQ2、XQ1
1個
¥5,500
税込¥6,050
5日以内出荷
カメラボディと交換レンズの間に取り付けてマクロ撮影が可能に。マクロエクステンションチューブは、カメラボディと交換レンズの間に装着することによって、撮影倍率を高めマクロ撮影が可能となります。
リングは金属製で堅牢性と高級感があり、交換レンズに合わせてデザインしているので、交換レンズとデザインがマッチします。 また、レンズ側/ボディー側とも高精度のマウント部品を使用しているため、安心して交換レンズやカメラボディーに装着が可能です。
対応機種FUJIFILM X-H1 / X-Pro2 / X-Pro1 / X-T3 / X-T2 / X-T1 / X-T20 / X-T10 / X-T100 / X-E3 / X-E2 / X-E1 / X-M1 / X-A5 / X-A3 / X-A2 / X-A1
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
カメラボディと交換レンズの間に取り付けてマクロ撮影が可能に。マクロエクステンションチューブは、カメラボディと交換レンズの間に装着することによって、撮影倍率を高めマクロ撮影が可能となります。リングは金属製で堅牢性と高級感があり、交換レンズに合わせてデザインしているので、交換レンズとデザインがマッチします。 また、レンズ側/ボディー側とも高精度のマウント部品を使用しているため、安心して交換レンズやカメラボディーに装着が可能です。
対応機種FUJIFILM X-H1 / X-Pro2 / X-Pro1 / X-T3 / X-T2 / X-T1 / X-T20 / X-T10 / X-T100 / X-E3 / X-E2 / X-E1 / X-M1 / X-A5 / X-A3 / X-A2 / X-A1
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
チェキ INSTAX mini 12専用カメラケース。
カバーを外してそのまま撮影できる速写ケース。
製品カラーにあわせた5色展開
寸法(mm)115×65×140
質量(g)110
対応機種チェキ INSTAX mini 12
ほこりやゴミでレンズが傷つくのを防ぐための、完全無色透明のレンズ保護専用フィルターです。 本フィルターには、薄い膜を何層も重ねてコーティングする「スーパー EBC コーティング」を施しています。これにより、面反射率0.3%以下と効果的に光の反射を抑制することで、レンズの持つ色再現性をそのまま発揮させ、超高画質撮影をサポートします。
フィルター直径(Φmm)82
対応機種フジノンレンズ GF23mmF4 R LM WR / GF250mmF4 R LM OIS WR / MKX18-55mmT2.9 / MKX50-135mmT2.9
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
ほこりやゴミでレンズが傷つくのを防ぐための、完全無色透明のレンズ保護専用フィルターです。 本フィルターには、薄い膜を何層も重ねてコーティングする「スーパー EBC コーティング」を施しています。これにより、面反射率0.3%以下と効果的に光の反射を抑制することで、レンズの持つ色再現性をそのまま発揮させ、超高画質撮影をサポートします。
フィルター直径(Φmm)77
対応機種フジノンレンズ GF110mmF2 R LM WR / フジノンレンズ GF32-64mmF4 R LM WR / XF16-55mmF2.8 R LM WR / XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR
1個
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
ほこりやゴミでレンズが傷つくのを防ぐための、完全無色透明のレンズ保護専用フィルターです。 本フィルターには、薄い膜を何層も重ねてコーティングする「スーパー EBC コーティング」を施しています。これにより、面反射率0.3%以下と効果的に光の反射を抑制することで、レンズの持つ色再現性をそのまま発揮させ、超高画質撮影をサポートします。
フィルター直径(Φmm)67
対応機種テレコンバージョンレンズ TCL-X100、フジノンレンズ GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR / XF16mmF1.4 R WR / XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR
1個
¥7,998
税込¥8,798
17日以内出荷
ほこりやゴミでレンズが傷つくのを防ぐための、完全無色透明のレンズ保護専用フィルターです。 本フィルターには、薄い膜を何層も重ねてコーティングする「スーパー EBC コーティング」を施しています。これにより、面反射率0.3%以下と効果的に光の反射を抑制することで、レンズの持つ色再現性をそのまま発揮させ、超高画質撮影をサポートします。
フィルター直径(Φmm)49
対応機種FUJIFILM X100F / X100T / X100S / X100 / X70、フジノンレンズ XF16mmF2.8 R WR
1個
¥5,998
税込¥6,598
63日以内出荷
ほこりやゴミでレンズが傷つくのを防ぐための、完全無色透明のレンズ保護専用フィルターです。 本フィルターには、薄い膜を何層も重ねてコーティングする「スーパー EBC コーティング」を施しています。これにより、面反射率0.3%以下と効果的に光の反射を抑制することで、レンズの持つ色再現性をそのまま発揮させ、超高画質撮影をサポートします。
フィルター直径(Φmm)58
対応機種FinePix HS50EXR / HS30EXR / HS20EXR、フジノンレンズ XF14mmF2.8 R / XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS / XC16-50mmF3.5-5.6 OIS / XC16-50mmF3.5-5.6 OIS II / XC50-230mmF4.5-6.7 OIS / XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
ほこりやゴミでレンズが傷つくのを防ぐための、完全無色透明のレンズ保護専用フィルターです。 本フィルターには、薄い膜を何層も重ねてコーティングする「スーパー EBC コーティング」を施しています。これにより、面反射率0.3%以下と効果的に光の反射を抑制することで、レンズの持つ色再現性をそのまま発揮させ、超高画質撮影をサポートします。
フィルター直径(Φmm)105
対応機種フジノンレンズ XF200mmF2 R LM OIS WR
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
ほこりやゴミでレンズが傷つくのを防ぐための、完全無色透明のレンズ保護専用フィルターです。 本フィルターには、薄い膜を何層も重ねてコーティングする「スーパー EBC コーティング」を施しています。これにより、面反射率0.3%以下と効果的に光の反射を抑制することで、レンズの持つ色再現性をそのまま発揮させ、超高画質撮影をサポートします。
フィルター直径(Φmm)72
対応機種FinePix S1、フジノンレンズ GF120mmF4 R LM OIS WR Macro / XF10-24mmF4 R OIS / XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
ほこりやゴミでレンズが傷つくのを防ぐための、完全無色透明のレンズ保護専用フィルターです。 本フィルターには、薄い膜を何層も重ねてコーティングする「スーパー EBC コーティング」を施しています。これにより、面反射率0.3%以下と効果的に光の反射を抑制することで、レンズの持つ色再現性をそのまま発揮させ、超高画質撮影をサポートします。
フィルター直径(Φmm)52
対応機種FUJIFILM X30 / X20 / X10、フジノンレンズ XF18mmF2 R / XF35mmF1.4 R / XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
ほこりやゴミでレンズが傷つくのを防ぐための、完全無色透明のレンズ保護専用フィルターです。 本フィルターには、薄い膜を何層も重ねてコーティングする「スーパー EBC コーティング」を施しています。これにより、面反射率0.3%以下と効果的に光の反射を抑制することで、レンズの持つ色再現性をそのまま発揮させ、超高画質撮影をサポートします。
フィルター直径(Φmm)43
対応機種フジノンレンズ XF23mmF2 R WR / XF35mmF2 R WR
1個
¥5,998
税込¥6,598
17日以内出荷
ほこりやゴミでレンズが傷つくのを防ぐための、完全無色透明のレンズ保護専用フィルターです。 本フィルターには、薄い膜を何層も重ねてコーティングする「スーパー EBC コーティング」を施しています。これにより、面反射率0.3%以下と効果的に光の反射を抑制することで、レンズの持つ色再現性をそのまま発揮させ、超高画質撮影をサポートします。
フィルター直径(Φmm)39
対応機種フジノンレンズ XF27mmF2.8 / XF60mmF2.4 R Macro
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ほこりやゴミでレンズが傷つくのを防ぐための、完全無色透明のレンズ保護専用フィルターです。 本フィルターには、薄い膜を何層も重ねてコーティングする「スーパー EBC コーティング」を施しています。これにより、面反射率0.3%以下と効果的に光の反射を抑制することで、レンズの持つ色再現性をそのまま発揮させ、超高画質撮影をサポートします。
フィルター直径(Φmm)62
対応機種FUJIFILM X-S1、 フジノンレンズ GF45mmF2.8 R WR / GF63mmF2.8 R WR / XF23mmF1.4 R / XF56mmF1.2 R / XF56mmF1.2 R APD / XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro / XF90mmF2 R LM WR / XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
ほこりやゴミでレンズが傷つくのを防ぐための、完全無色透明のレンズ保護専用フィルターです。 本フィルターには、薄い膜を何層も重ねてコーティングする「スーパー EBC コーティング」を施しています。これにより、面反射率0.3%以下と効果的に光の反射を抑制することで、レンズの持つ色再現性をそのまま発揮させ、超高画質撮影をサポートします。
フィルター直径(Φmm)46
対応機種フジノンレンズ XF50mmF2 R WR
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
ほこりやゴミでレンズが傷つくのを防ぐための、完全無色透明のレンズ保護専用フィルターです。
本フィルターには、薄い膜を何層も重ねてコーティングする「スーパー EBC コーティング」を施しています。
これにより、面反射率0.3%以下と効果的に光の反射を抑制することで、レンズの持つ色再現性をそのまま発揮させ、超高画質撮影をサポートします。
径(Φmm)49
対応機種FUJIFILM X100F/X100T/X100S/X100/X70、フジノンレンズ XF16mmF2.8 R WR
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
豊富なバリエーションを持つMマウントレンズを、Xマウント採用のカメラボディに装着するためのマウントアダプター。各部位にX-Pro1やXFレンズのXマウントと同じ金属素材を採用し、高い精度での取り付けを実現。カメラボディ側への通信機能を持つ電子式の接点とファンクションボタンを搭載しており、マウントアダプター使用時に必要な各種の設定・機能(レンズなしレリーズ、焦点距離設定、画像の各種補正など)を、スムーズに行うことができます。なお、光学ファインダー使用時に表示されるブライトフレームも設定した焦点距離に連動して変化し、快適な撮影を実現しております。
セット内容レンズ装着確認用チェックゲージ、説明書
寸法(mm)Φ59×14.7
質量(g)約65
対応機種FUJIFILMX-H1/X-Pro2/X-Pro1/X-T3/X-T2/X-T1/X-T30/X-T20/X-T10/X-T100/X-E3/X-E2/X-E1/X-M1/X-A5/X-A3/X-A2/X-A1
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
カメラボディと主レンズの間に装着することで、主レンズの焦点距離を2倍に拡大する高性能テレコンバーターです。
「XF2X TC WR」は、富士フイルムが長年に渡り培った光学技術を用い、主レンズの高い光学性能を引き出す高画質設計で優れた描写性能を実現。
また、防塵・防滴・-10℃の耐低温構造を採用。防塵防滴構造のカメラボディ、交換レンズと組み合わせると、アウトドアの過酷な条件下でも、水や砂の侵入を気にすることなく撮影できます。
主レンズとの一体感のあるデザインを採用し、高品位な外観に仕上げました。
色ブラック
付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズポーチ
質量(g)170(レンズキャップ含まず)
倍率主レンズの2倍
直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:58×30.2(突起部含まず)
撮影範囲主レンズとほぼ同等
レンズ構成5群9枚
絞り(最小)2段分暗くなります
焦点距離主レンズの2倍
最大口径比2段分暗くなります
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
カメラボディと主レンズの間に装着することで、主レンズの焦点距離を1.4倍に拡大する高性能テレコンバーターです。
本製品は、富士フイルムが長年に渡り培った光学技術を駆使し、主レンズの高い光学性能を余すところなく引き出す高画質設計を施しています。
また、防塵・防滴・-10℃の耐低温構造を採用。防塵防滴構造のカメラボディ及びレンズと組み合わせると、アウトドアの過酷な条件下でも、水や砂の侵入を気にすることなく撮影できます。
主レンズとの一体感のあるデザインを採用し、高品位な外観に仕上げました。
色ブラック
付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズポーチ
質量(g)130(レンズキャップ含まず)
倍率主レンズの1.4倍
直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:58×15(突起部含まず)
撮影範囲主レンズとほぼ同等
レンズ構成3群7枚
絞り(最小)1段分暗くなります
焦点距離主レンズの1.4倍
最大口径比1段分暗くなります
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷