ブランド: 富士フイルムイメージングシステムズすべて解除
instax mini LiPlay+ カメラケース 富士フイルムイメージングシステムズ 7日以内出荷
instax mini LiPlay+(TM) 用の専用カメラケース。カメラをしっかり保護しながらサッと取り出せていつでも撮影可能。持ち運びに便利なショルダーストラップ付き。本体カラーに合わせた2色展開。
対応機種 チェキinstax mini LiPlay+
instax mini Evo カメラケース PINK 富士フイルムイメージングシステムズ 7日以内出荷
instax mini EVO(TM) 用の専用カメラケース。カメラをしっかり保護しながらサッと取り出せていつでも撮影可能。持ち運びに便利なショルダーストラップ付き。本体カラーに合わせたカラー展開。
色 ジェントルローズ 対応機種 チェキinstax mini EVO
ミラーレス一眼 X-E5 富士フイルムイメージングシステムズ 12日以内出荷
主な特長【クラシックかつ高品位な佇まいを追求したプロダクトデザイン】精密なアルミの削り出しのみで加工したカメラ軍艦部を採用。削り出し加工によりエッジ部を際立たせたフラットな天面にダイヤル周辺部の曲面を組み合わせた革新的なデザインを実現。カメラを手にした時の金属の質感を際立たせるほか、ダイヤル類の高い操作性を可能にします。ファインダー部や視度調整ダイヤルに至るまで凹凸を極限まで抑え、ダイヤル周辺部と本体間の隙間を狭めたほか、全体の垂直・水平のバランスを追求したことで、写真機らしさを残しつつ洗練された存在感を放つデザインに仕上げました。【フィルムシミュレーションダイヤル】新たにデザインされた窓付きのフィルムシミュレーションダイヤルを搭載。選択中のフィルムシミュレーションを示す指標プレートはアルミ削り出し加工で仕上げました。また、FS1からFS3の3か所のポジションに、全20種類のフィルムシミュレーションと画質設定から任意の項目を個別に登録可能。自分だけの「FSレシピ」として保存し、ダイヤルを切り替えることで直感的に使用できます。【強力なボディ内手ぶれ補正】ジャイロセンサーの検出精度の向上に加え、新採用のアルゴリズムでブレへの追従性を高めたことにより、5軸・最大中央7.0段/周辺6.0段の手ブレ補正性能を実現。コンパクトなボディに強力な手ブレ補正機能が備わったことで幅広いシーンで快適に撮影できます。【X-Trans CMOS 5 HRセンサーと高速画像処理エンジンX-Processor 5】Xシリーズ 第五世代の裏面照射型約4020万画素「X-Trans CMOS 5 HR」センサーと高速画像処理エンジン「X-Processor 5」を搭載。最新の画像処理アルゴリズムにより、高いS/N比を維持したまま高解像を実現。【新表示モード、クラシック】EVFの表示モードに、レトロでシンプルなビューモード「クラシック」を新搭載。往年のフィルムカメラを想起させるシンプルなデザインをベースに、スクリーン上の情報を厳選しました。ダイヤル類とレバーの操作が右手のみで完結するレイアウトにより、ファインダーを覗いたままダイヤル操作が可能となり、写真撮影に没入できます。【サラウンドビューモード】アスペクト比に応じて撮影範囲外を半透明やラインで表示するサラウンドビュー機能を新搭載。EVFでありながらOVFのようにフレーム外を意識した撮影体験を提供します。【コントロールレバー】ビューモードの変更やアスペクト比の切り替え、デジタルテレコンの倍率変更などの機能を割り当て可能なコントロールレバーを新搭載。カメラを構えながら、レバー操作で直感的に機能を切り替えられる高い操作性を実現しました。デジタルテレコン機能は1.4倍、2.0倍と2段階にわたってズーム可能。高解像センサー「X-Trans CMOS 5 HR」搭載により、ズームしても解像度を保ったまま幅広いシーンに対応可能です。【3.0型104万ドットチルト式背面液晶モニター】3.0型104万ドットチルト式背面液晶モニターを採用。ハイアングルからローアングルまで様々なスタイルで撮影できるほか、モニターを180°上方向に反転させることができるため、モニターを確認しながら「セルフィ―」撮影できます。【6.2K/30P 4:2:2 10bitの動画撮影】6.2K/30P 4:2:2 10bitの動画撮影が可能。動画撮影中のトラッキングAF機能も搭載し、高品質な動画撮影を実現します。【常用感度 ISO125】改良された画素構造をもつX-Trans CMOS 5 HRは、より多くの光を効率的に取り込むことが可能に。従来では拡張感度であったISO125を常用感度として使用できます。【高速?高精度AF】最新のAF予測アルゴリズムにより、動く被写体への高い追従性や、コントラストの低い環境下での高精度AFを備えます。ディープラーニング技術を用いて開発した被写体検出AFを採用。動物・鳥・車・バイク・自転車・飛行機・電車から選んで設定することで被写体をAIで検出。また、昆虫やドローンも、被写体を個別に設定することでAIで検出可能です。
質量(g) 約396(バッテリー、 メモリーカード含まず) 電源 充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ) 感度 AUTO、ISO125~12800(標準出力) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約124.9×72.9×39.1(最薄部33.0) 有効画素数 約4020(万画素) 記録媒体 SDメモリーカード(~2GB)、SDHCメモリーカード(~32GB)、SDXCメモリーカード(~2TB)、UHS-I/UHS-II/ビデオスピードクラスV90対応 撮像素子 23.5×15.7mm(APS-Cサイズ)X-Trans CMOS 5 HRセンサー 原色フィルター採用 液晶モニター 3.0型チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター/約104万ドット(3:2) 連続撮影可能枚数 エコノミーモード時:約400、ノーマルモード時:約310(静止画、XF35mmF1.4R使用時) シャッタースピード [(Pモード)(秒)]【メカニカルシャッター】30~1/4000、【電子シャッター】30~1/180000、【電子先幕シャッター】30~1/4000、【メカニカル+電子】30~1/180000、【電子先幕+メカニカル】30~1/4000、【電子先幕+メカニカル+電子】30~1/180000 Bluetooth 準拠規格 Bluetooth Ver. 4.2 入出力端子 USB Type-C USB 10Gbps、HDMIマイクロ端子(Type D)、Φ3.5mmステレオミニジャック(マイク、リモートレリーズ兼用)、ホットシュー
”チェキ” instax mini 41 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷
クラシックなカメラデザインで幅広いユーザー層に人気のある「instax mini 40(TM)」のデザイン・機能を進化させたアナログインスタントカメラ、”チェキ” instax mini 41。
黒とダークトーンのシルバーを基調にオレンジ色をアクセントにした、ファッション性の高いクラシックデザインを採用。ファッションアイテムとしても、気軽に持ち歩くことができます。
シーンに合わせて最適なシャッタースピードやフラッシュ光量を自動調整。晴れた屋外や光量の少ない屋内、接写やセルフィーなどでも被写体を簡単・きれいに撮影できます。
レンズを一段階回すだけで、接写やセルフィーに最適な「クローズアップモード」に簡単に切り替え可能。接写の際にファインダーから見える視野を、実際のプリントに写る範囲に合わせる機能(パララックス補正)を搭載。
仕様 フィルム送り出し:電動式、フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。)、フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき 質量(g) 345(電池、ストラップ、フィルム別) 電源 単3形アルカリ電池(LR6)2本/撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104.5×67.5×122.5 レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 シャッター プログラム式電子シャッター 1/2~1/250秒 低輝度スローシンクロ ファインダー 実像式ファインダー0.37倍/ターゲットマーク付きクローズアップモード用視差補正機能付き 撮影範囲 0.3m~∞(0.3m~0.5mではクローズアップモードを使用) フラッシュ 常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m オートパワーオフ 5分間 露光調節 自動調節 Lv 5.0~14.5(ISO 800) 使用フィルム 富士フイルム インスタントカラーフィルム instax(TM) mini RoHS指令(10物質対応) 対応 画面寸法(mm) 62×46
フジカラー写ルンです 27枚撮り 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷
写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズ f=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚 機能 (フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ 使用電池 単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵 ファインダー 逆ガリレオ式プラスチックファインダー 撮影枚数 27 撮影距離(m) 1~無限遠 シャッタースピード 1/140秒 使用フィルム ISO400 135フィルム
”チェキ” instax WIDE Evo 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷
Evoシリーズ第2弾のモデルで、ミニフォーマットフィルムの2倍の大きさとなる「ワイドフォーマットフィルム」に対応、instax WIDE EVO。カメラ背面のモニターを見ながら撮影、好きな画像を選んでプリントできるほか、スマホプリンターとしても使える1台2役のカメラです。黒を基調にメタリック素材を組み合わせた高級感あるデザインを採用し、各種ダイヤル、プリントクランクによるアナログな操作感を楽しめます。100段階で調整可能な10レンズ×10フィルムエフェクトで表現の幅が一層広がります。
質量(g) 約490 電源 リチウムイオン電池(内蔵型) インターフェース USB Type-C(充電専用) フラッシュ オートフラッシュ / 強制発光 / 発光禁止 撮影可能範囲 約30 cm~1.5 m ホワイトバランス AUTO、晴れ、日陰、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3、電球 液晶モニター 3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数: 約46万ドット 撮影距離(cm) 10 ~ ∞ セルフタイマー 約2秒 / 約10秒 サイズ(mm) 138.7×125×62.8 記録メディア 内蔵メモリー、micro SD/micro SDHCカード オートフォーカス シングルAF、顔認識AF(ON/OFF可)(AF補助光付)
チェキ プリンター instax mini Link3 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷
スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!
付属品 専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm) 寸法(mm) 90.0×37.3×125.0(突起部除く) 質量(g) 210 消費電力(W) 約3 電源 リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可) 枚数 プリント(目安):約100枚(フル充電から) 記録方式 有機ELによる3色露光方式 インターフェース Bluetooth Ver.5.1 動作環境 温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと) 充電時間(分) 約90~120 フォーマット形式 プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNG RoHS指令(10物質対応) 対応 書込速度 画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒
チェキ instax mini Liplay 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷
カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm) 82.5×122.9×36.7 質量(g) 255 フラッシュ オートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m 充電時間(時間) 約2~3 液晶モニター 2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット 撮影距離(cm) 10~∞ セルフタイマー 約2秒/約10秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア 内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売) 印刷枚数 約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
チェキ instax WIDE 400 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷
カードサイズのミニフォーマットフィルムの2倍の大きさとなる「ワイドフォーマットフィルム」に対応するアナログインスタントカメラ。カメラを構えてシャッターボタンを押すだけのシンプルな操作に加え、セルフタイマーを新たに搭載、グループショットを手軽に撮影できます。セルフタイマーはレバーを押すだけの簡単操作で4秒~10秒の4段階に設定可能。ストラップに付属するアタッチメントの使用で、本体の角度調整が簡単。セルフタイマーとの組み合わせで、三脚がない場合でもグループ写真がおもい通りに撮影可能です。遠景モードにすれば、3.0m~∞まで思い通りに撮影可能。付属の接写レンズを使えば、撮影領域40cm~50cmの被写体をピンボケ、ブレなく撮影可能です。
寸法(mm) 162×98×123 質量(g) 616(電池、ストラップ、フィルム、接写レンズ別) 電源 単3形アルカリ電池(LR6)1.5V 4本 撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による) レンズ 沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=95mm 1:14 シャッター プログラム式電子シャッター 1/64~1/200秒 ファインダー 実像式ファインダー 0.37倍/ターゲットマーク付き 撮影範囲 手動2点切り替え式(0.9m~3m/3m~∞)、標準モード(0.9m~3m)、遠景モード(3m~∞) フラッシュ 低輝度自動発光オートフラッシュ(自動調光)、充電時間:7秒以下(新品電池使用時)、フラッシュ撮影距離0.9m~3m 露光調節 自動調節 連動範囲:LV10.5~15(ISO800) RoHS指令(10物質対応) 対応 画面寸法(mm) 62×99
”チェキ” INSTAX mini 99 ブラック 富士フイルムイメージングシステムズ (1件のレビュー) 当日出荷
INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
仕様 フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します) その他 三脚穴、マニュアルビネットスイッチ 質量(g) 340(バッテリー、ストラップ、フィルム別) 電源 バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103.5×117.5×60 レンズ 沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 シャッター プログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影) ファインダー 実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き 撮影範囲 手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞ フラッシュ 自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7m セルフタイマー 電子式 作動時間:約10秒 露光調節 自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV 液晶表示 撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式) RoHS指令(10物質対応) 対応
INSTAX mini 99 カメラケース ブラック 富士フイルムイメージングシステムズ 5日以内出荷
INSTAX mini 99 カメラケース ブラック。mini 99の本体カラーに合わせたカメラケースです。
質量(g) 160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×65×130
INSTAX mini アルバム108 ブラック 富士フイルムイメージングシステムズ 7日以内出荷
INSTAX mini アルバム108 ブラック108枚収納の本体カラーに合わせたアルバムです。
質量(g) 約143 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×28×190
INSTAX mini Pal用シリコンケース 富士フイルムイメージングシステムズ 7日以内出荷
INSTAX mini Pal(TM) 専用シリコンケース。カラビナタイプなのでバッグなどに簡単に取り付けてお出かけできます。
質量(g) 12.2~12.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×40.5×40(カラビナ除く)
チェキ INSTAX Pal 富士フイルムイメージングシステムズ 9日以内出荷
撮影に特化した超小型チェキカメラ。
プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。
スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。
チェキプリントするには何れかの機器が必要です。
撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。
カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!
質量(g) 約41(記録メディア、ストラップ含まず) 電源 リチウムイオン電池(内蔵型) 充電時間 約2~3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42.3×43×44.4 ズーム 固定 フラッシュ Auto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m 焦点距離(mm) f=16.25(35mm film換算) 撮影枚数 アプリ未接続時撮影上限:50枚 記録枚数 内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚 対応フォーマット 撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE 撮影距離(cm) 19.4~∞ 絞り F2.2 セルフタイマー 約10秒/約2秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア 内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売) 記録画素数 2560×1920ピクセル オートフォーカス なし(単焦点) 外部インタフェース USB Type C(充電専用)
”チェキ” INSTAX mini Evo 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷
ハイブリットインスタントカメラ チェキEvo。
10種類のレンズエフェクトと10種類のフィルムエフェクトで100通りの写真表現が楽しめます。
「プリント画像データ保存機能」を搭載した専用アプリにより、フレーム付きのプリント画像をスマホに転送可能に。スマホの中の画像もプリント可能です。
クラシカルなデザインでレンズダイヤル・フィルムダイヤル・プリントレバーなどアナログな操作感を楽しめます。
ブラックとブラウンの2色展開。
寸法(mm) 87×122.9×36 質量(g) 約285 電源 リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可) インターフェース 準拠規格:Bluetooth Ver.4.2(BLE) フラッシュ オートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲 約50cm~1.5m 充電時間(時間) 約2~3 液晶モニター 3.0型TFTカラー液晶 撮影距離(cm) 10cm~∞ セルフタイマー 約2秒/約10秒 使用フィルム 富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア 内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード 焦点距離 f=28mm(35mmフィルム換算)
SQ40カメラケース 富士フイルムイメージングシステムズ 6日以内出荷
INSTAX SQUARE SQ40専用ケース
お出かけや旅行の際に最適で、お手入れの簡単な合皮製の速写ケースです。
寸法(mm) 145×70×135 色 ブラック 質量(g) 142 対応 INSTAX SQUARE SQ40
”チェキスクエア”INSTAX SQUARE SQ40 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷
写真好きの若年層に人気の高いスクエアフォーマットのインスタントカメラ。撮りたいときに感覚的に操作できるというシンプルな機能はそのままに、高級感あるデザインを追求した新モデル!
研ぎ澄まされたミニマリスティックでユニセックスなデザイン。ボディーに特別な塗装を施し、高級感のあるレザー調の質感を実現。
周りの明るさに応じて最適なシャッタースピードやフラッシュ光量に自動的に設定される自動露光調整機能を搭載。誰でも簡単にシーンに合わせた明るさで撮影できます。
レンズリングを2度回すだけのカンタン操作で、セルフィーモードに切替可能。セルフショットミラー付で写る範囲も確認できます。
仕様 フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。) その他 フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき 寸法(mm) 134.2×120.2×60.5 色 ブラック 質量(g) 453(電池、ストラップ、フィルム別) 電源 リチウム電池(CR2) 2本 レンズ 2群2枚構成 f = 65.75mm 1:12.6 シャッター プログラム式電子シャッター1/2~1/400秒 低輝度スローシンクロ ファインダー 逆ガリレオ式ファインダー 0.4倍/ターゲットマーク付き 撮影範囲 0.3m~∞ (0.3m~0.5mではセルフィーモードを使用) フラッシュ 常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7.5秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m オートパワーオフ 5分間 露光調節 自動調節 フィルム送り出しLv5.0~15.5(ISO 800) 使用フィルム 富士フイルム インスタントフィルム INSTAX SQUARE RoHS指令(10物質対応) 対応 送り方式 電動式 画面寸法(mm) 写真:62×62
INSTAX mini 12 アルバム108 富士フイルムイメージングシステムズ 6日以内出荷
チェキ INSTAX mini専用アルバム。
miniフォーマットのチェキプリントを108枚収納できる手帳型アルバム。
製品カラーにあわせた5色展開
寸法(mm) 115×25×190 質量(g) 135 収納枚数(枚) 108
INSTAX mini 12 カメラケース 富士フイルムイメージングシステムズ 6日以内出荷 から 11日以内出荷
チェキ INSTAX mini 12専用カメラケース。
カバーを外してそのまま撮影できる速写ケース。
製品カラーにあわせた5色展開
寸法(mm) 115×65×140 質量(g) 110 対応機種 チェキ INSTAX mini 12
チェキ INSTAX mini 12 富士フイルムイメージングシステムズ 当日出荷
撮ったらその場ですぐ写真ができる!世界で1枚だけの写真。イベント時に大活躍!!
レンズを回して電源ON!さらに回すだけでクローズアップモード(30~50cmの接写に最適なモード)に!
接写時もファインダーと写真のズレが出ない様パララックス補正を実現。
セルフィーミラーで写る範囲を確認しながら、カンタンに撮影できます。
クローズアップモードでもフラッシュを自動調整!強すぎない光で白飛びを抑え、セルフィーもさらにきれいに撮れる!
周りの明るさにあわせて、シャッタースピードやフラッシュ光量を自動で調整。
特別な操作なしでキレイな写真を撮ることができます。
仕様 フィルム送り出し:電動式、フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。) その他 フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき 寸法(mm) 104×66.6×122 質量(g) 306(電池、ストラップ、フィルム別) 電源 単3形アルカリ電池(LR6)2本/撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による) レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 シャッター プログラム式電子シャッター 1/2~1/250秒 低輝度スローシンクロ ファインダー 実像式ファインダー 0.37倍/ターゲットマーク付き クローズアップモード用視差補正機能付き 撮影範囲 0.3m~∞(0.3m~0.5mではクローズアップモードを使用) フラッシュ 常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7秒以下(新品電池使用時)/ フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m オートパワーオフ 5分間 露光調節 自動調節 Lv5.0 ~ 14.5(ISO800) 撮像画面サイズ 62mm×46mm 使用フィルム 富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini RoHS指令(10物質対応) 対応
UVスケール(紫外線光量分布測定フィルム) 富士フイルムイメージングシステムズ 10日以内出荷
紫外線に感応し、その光量に応じて色の濃さが変化するフィルムです。
紫外線光量分布を簡単に可視化します。
減光フィルム使用/不使用の切り替えにより中/低光量の測定を行えます。
仕様 【測定光量】中光量(減光フィルム使用)/低光量(減光フィルム不使用) 幅(mm) 270 厚さ(mm) 0.1(低光量)、0.1×2(中光量) 測定範囲 【光量】高圧水銀ランプ/4~200mJ/cm2 、(低光量)50~2000mJ/cm2 (中光量)、メタルハライドランプ/6~200mJ/cm2 、(低光量)30~1000mJ/cm2 (中光量)、低圧水銀ランプ/20~3000mJ/cm2 (低光量)、UV-LEDランプ(365mm)/、200~6000mJ/cm2 (低光量)、300~7000mJ/cm2 (中光量) 長さ(m) 5 適合波長(nm) 200~420
HydroAg+ アルコールスプレー(200ml) 富士フイルムイメージングシステムズ 4日以内出荷
気になるところをシュッとひと吹き。スプレータイプ。アルコール除菌に、銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。
病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途 手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等)
布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等) 成分 エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤 寸法(mm) 80×50×215 アズワン品番 65-0356-28
Hydro Ag+つめかえ用 2L (アルコール60%) 富士フイルムイメージングシステムズ 8日以内出荷
富士フイルムHydroAg+ アルコールスプレー(アルコール60%)の詰め替え用です。
スポーツ施設、学校、ホテル、ビルメン業界などの業務用途に。
用途 手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等)
布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等) 成分 エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤 寸法(mm) 182×108×223
”チェキ”INSTAX SQUARE Link 富士フイルムイメージングシステムズ 9日以内出荷 から 12日以内出荷
スマホの画像をスクエアフォーマットのチェキフィルムに出力できるスマホプリンターです。
本製品は、AR(拡張現実)エフェクトでチェキプリントを彩る機能や、メッセージ付きチェキプリントで離れた相手ともタイムリーにリアルな繋がりを楽しめる機能を搭載しています。
ARプリント:5種類のARエフェクトから自由に選んでQRコード付きのチェキプリントを作成。
スマホをかざすことでARが楽しめます。
AR表示画面は動画や画像でも保存できます。
INSTAXコネクト:スマホの画像にメッセージを重ね合わせてプリントできる機能。
メッセージ付きで送ったスマホの画像に相手からの返信メッセージもあわせてプリントすることで、その時の気持ちをチェキプリントで共有することができます。
色彩を豊かに表現できる”INSTAX-RichMode”と柔らかい風合いが楽しめる”INSTAX-NaturalMode”の2つのプリントモードを搭載。
また、コラージュやフレームを使ったアレンジも楽しめます。
1枚のプリントは約12秒とスピーディーなプリントが可能です。
セット内容 USBケーブ ル(Type-C、長さ30cm) 質量(g) 236(フィルム別) シリーズ チェキ 電源 リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可) 記録方式 有機ELによる3色露光方式 インターフェース Bluetooth Ver.4.2(BLE) 印字可能枚数 約100枚(フル充電から)※ 使用条件によりプリント枚数は異なります。 解像度 露光:12.5ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ) 充電時間(分) 約80~120(気温、バッテリーの残量によって異なります。) 画面サイズ 62mm×62mm サイズ(mm) 105×37.5×127.5(突起部除く) 画素数 露光:800×800ドット 使用フィルム 富士フイルム インスタントフィルム instax SQUARE(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応
圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル 富士フイルムイメージングシステムズ 9日以内出荷
使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
適合 プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW 読取 A4サイズまで 機能 自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他 対応機種 Apple iPhone SE:第2世代、第3世代、iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代 OS 16.0.3以上 メモリー容量 64GB以上 セット内容 ライセンス案内書
圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル 富士フイルムイメージングシステムズ 9日以内出荷
使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
適合 プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW 読取 A4サイズまで 機能 自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他 対応機種 Apple iPhone SE:第2世代、第3世代、iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代 OS 16.0.3以上 メモリー容量 64GB以上 セット内容 キャリブレーションシート×2、フォルダー(ボード紙)、ライセンス案内書、保護紙×10、クイックマニュアル