3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルム用迅速・標準~増感微粒子現像液、長期使用型・手処理、自動現像機用。 標準から増感処理まで幅広く使えます。 専用補充液を補充することにより大量処理が可能です。 リーダー搬送・ローラー搬送など各種の自動現像機に使えます。
タイプ1剤(粉) 希釈【ネオパン100 ACROS(135,120)】1:1【ネオパン400 PRESTO(135)】原液、1:1【ネオパン400 PRESTO(120)】原液、1:1【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液【ネオパンSS(135)】原液 危険物の類別非危険物 露光指数(EI)【ネオパン100 ACROS(135,120)】100【ネオパン400 PRESTO(135)】原液/400、800、1600、1:1希釈/400【ネオパン400 PRESTO(120)】原液/400、800、1:1希釈/400【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】1600、3200【ネオパンSS(135)】100、200 現像時間(分)【ネオパン100 ACROS(135,120)】<1:1希釈・露光指数100>6.5(現像温度20℃)、4.5(現像温度24℃)【ネオパン400 PRESTO(135)】<原液・露光指数400>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数800>5.75(現像温度20℃)、4(現像温度24℃)、<原液・露光指数1600>9(現像温度20℃)、6.25(現像温度24℃)、<1:1希釈・露光指数400>7(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)【ネオパン400 PRESTO(120)】<原液・露光指数400>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数800>5.75(現像温度20℃)、4(現像温度24℃)、<1:1希釈・露光指数400>7(現像温度20℃)、4.75(現像温度24℃)【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】<原液・露光指数1600>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数3200>8(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)【ネオパンSS(135)】<原液・露光指数100>4.5(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数200>5(現像温度20℃)、3.75(現像温度24℃)
1個
559 税込615
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパープロドール専用補充剤。 少量の補充でスーパープロドールの写真性を維持できます。 大量処理の際、処理限度に達するまでの写真性能の劣化が少ない補充剤です。
種別手現像・自動現像機用(万能タイプ) タイプ1剤(粉) 使用の目安10L用 危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

ミニドール専用補充剤。 少量の補充でミニドールファインの写真性能が維持できます。
種別深タンク・自動現像機用 タイプ1剤(粉) 使用の目安10L用 危険物の類別非危険物
1箱(10L×2本)
6,998 税込7,698
8日以内出荷

関連カテゴリ