「フジフィルム」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。
富士フイルムの高度な薄膜塗布技術により生まれ、フィルム全体が圧力を検出するセンサーで、面全体の圧力分布を一目で確認できます。
圧力を受けると赤く発色、発色濃度は圧力の大きさに応じて変化します。
発色剤層のマイクロカプセルが圧力によって破壊され、その中の無色染料が顕色剤に吸着して、化学反応で赤く発色します。
発色剤のマイクロカプセルはいろいろな大きさ・強度に調整され、均一に塗布されているため、圧力に応じた発色濃度が得られます。
世界で唯一の圧力測定フィルム。
目に見えなかった圧力と圧力分布を簡単に可視化できます。
圧力を受けると赤く発色し、その圧力の大きさにより濃度が変化します。
締結部の締め圧、ロールの接触圧など様々な測定ができます。
精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズf=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚
機能(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ
使用電池単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵
ファインダー逆ガリレオ式プラスチックファインダー
撮影枚数27
撮影距離(m)1~無限遠
シャッタースピード1/140秒
使用フィルムISO400 135フィルム
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フィルム、印画紙の水切り剤。
高濃縮型。
フィルムの乾燥ムラを防ぎます。
バライタ印画紙の場合、フェロムラを防ぎ美しい光沢に仕上げます。
タイプ1液
希釈倍率フィルム用:200倍、印画紙用:100倍
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥549
税込¥604
欠品中
締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
精度±10%以下(濃度計測定にて)
レンズを取り付けていない時のカメラ本体への光カブリやゴミ・ほこりなどが付着するのを防ぎます。
対応機種FUJIFILM Gマウント対応カメラ
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
アルコール除菌に銀イオンの持続性をプラス。銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。持続除菌が可能となる環境清拭用シート(クロス)。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等)
布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等)
成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤
シートサイズ(mm)140×180
レンズにほこりやゴミなどが付着するのを防ぎ、キズや汚れからレンズを保護します。
対応機種FUJIFILM Gマウント対応レンズ
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
レンズフード用のキャップ。
寸法(mm)35
使用レンズフジノンレンズ XF35mmF1.4 R
1個
¥899
税込¥989
34日以内出荷
レンズにほこりやゴミなどが付着するのを防ぎ、キズや汚れからレンズを保護します。
レンズ径(Φmm)67
対応機種テレコンバージョンレンズ TCL-X100、フジノンレンズ GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR / XF16mmF1.4 R WR / XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
レンズにほこりやゴミなどが付着するのを防ぎ、キズや汚れからレンズを保護します。
レンズ径(Φmm)46
対応機種フジノンレンズ XF50mmF2 R WR
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
アルコール除菌に銀イオンの持続性をプラス。銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。
持続除菌が可能となる環境清拭用シート(クロス)。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等)
布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等)
成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤
寸法(mm)90×50×190
シートサイズ(mm)140×180
アズワン品番65-0356-27
商品タイプアルコールシート(40枚)
1個(40枚)
¥499
税込¥549
欠品中
レンズにほこりやゴミなどが付着するのを防ぎ、キズや汚れからレンズを保護します。
レンズ径(Φmm)58
対応機種フジノンレンズ XF14mmF2.8 R / XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS / XC16-50mmF3.5-5.6 OIS / XC16-50mmF3.5-5.6 OIS II / XC50-230mmF4.5-6.7 OIS / XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II
1個
¥689
税込¥758
22日以内出荷
Φ39mmのフィルター径に対応したレンズフード
対応機種XF27mmF2.8 R WR
取付径(Φmm)39
1個
¥409
税込¥450
5日以内出荷
フィルム用超微粒子現像剤。
粒状性は極めて良好です。35mmフィルムから四切(約10倍)程度の引伸しでほとんど粒子の粗れを感じさせません。
色白黒
種別白黒フィルム用超微粒子現像剤
使用の目安1L用
希釈【ネオパン100 ACROS(135,120)】原液【ネオパン400 PRESTO(135)】原液、1:1【ネオパン400 PRESTO(120)】原液、1:1【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液、1:1【ネオパンSS(135)】原液
危険物の類別非危険物
露光指数(EI)【ネオパン100 ACROS(135,120)】100【ネオパン400 PRESTO(135)】320【ネオパン400 PRESTO(120)】320【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】800【ネオパンSS(135)】100
現像時間(分)【ネオパン100 ACROS(135,120)】原液/10(現像温度20℃)、7(現像温度24℃)【ネオパン400 PRESTO(135)】原液/8.5(現像温度20℃)、6(現像温度24℃)、1:1希釈/10.25(現像温度20℃)、7.5(現像温度24℃)【ネオパン400 PRESTO(120)】原液/8.5(現像温度20℃)、6.25(現像温度24℃)、1:1希釈/10.5(現像温度20℃)、8.25(現像温度24℃)【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液/8(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)、1:1希釈/8.75(現像温度20℃)、5.75(現像温度24℃)【ネオパンSS(135)】原液/9.5(現像温度20℃)、6.5(現像温度24℃)
1個
特価
¥349
税込¥384
当日出荷
熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。
用途プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布など。
厚さ(mm)0.09
迅速酸性硬膜定着剤。
液剤タイプなので、指定された希釈率に水で希釈するだけで、簡単に定着液ができあがります。
希釈率を変えるだけで、フィルムにも印画紙にも使用できます。
定着時間が短くてすみ、処理による劣化が少なく安定した品質が得られます。
タイプ1液
危険物の類別非危険物
ISO感度設定800
フィルム寸法(mm)86×72
画面寸法(mm)62×62
ISO感度設定ISO800
フィルム寸法(mm)86×108
画面寸法(mm)62×99
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!チェキプリントの2倍のサイズ!
ISO感度設定ISO800
フィルム寸法(mm)86×108
画面寸法(mm)62×99
1箱(50枚)
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
レーザープリンタ用 純正品
色-
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
レーザープリンタ用 純正品
現像液が定着液に持ち込まれることによる定着液の疲労を防止するために使用します。
フイルム、印画紙の両方に使用できます。
危険物の類別非危険物
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品
対応機種ApeosPort Print 4020SD
適合メーカー富士フイルム/FUJIFILM
紫外線に感応し、その光量に応じて色の濃さが変化するフィルムです。紫外線光量分布を簡単に可視化します。
少量で使用する際に便利なサイズです。
仕様【測定光量】中光量(減光フィルム使用)/低光量(減光フィルム不使用)
厚さ(mm)0.1(低光量)、0.1×2(中光量)
寸法(mm)270×200(5枚入)
測定範囲【光量】高圧水銀ランプ/4~200mJ/cm2、(低光量)50~2000mJ/cm2(中光量)、メタルハライドランプ/6~200mJ/cm2、(低光量)30~1000mJ/cm2(中光量)、低圧水銀ランプ/20~3000mJ/cm2(低光量)、UV-LEDランプ(365mm)/、200~6000mJ/cm2(低光量)、300~7000mJ/cm2(中光量)
適合波長(nm)200~420
1箱(5枚)
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm)82.5×122.9×36.7
質量(g)255
フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m
充電時間(時間)約2~3
液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット
撮影距離(cm)10~∞
セルフタイマー約2秒/約10秒
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)
印刷枚数約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品
対応機種ApeosPort Print 3410SD
適合メーカー富士フイルム/FUJIFILM
LTO世界シェアNo1。世界初のバリウムフェライト(BaFe)磁性体を採用。 1巻毎のシュリンク包装を無くしたゴミ軽減エコ包装に変更
1台
¥66,980
税込¥73,678
8日以内出荷
INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します)
その他三脚穴、マニュアルビネットスイッチ
質量(g)340(バッテリー、ストラップ、フィルム別)
電源バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×117.5×60
レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7
シャッタープログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影)
ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き
撮影範囲手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞
フラッシュ自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7m
セルフタイマー電子式 作動時間:約10秒
露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV
液晶表示撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
適合プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW
読取A4サイズまで
機能自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他
対応機種Apple iPhone SE:第2世代、第3世代、iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代
OS16.0.3以上
メモリー容量64GB以上
セット内容キャリブレーションシート×2、フォルダー(ボード紙)、ライセンス案内書、保護紙×10、クイックマニュアル
1箱
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
フィルムの発色濃度によって紫外線の光量分布を簡単に可視化。
モノシートタイプ:低光量の場合はUVスケールのみで測定が可能です。
ツーシートタイプ:中光量/高光量の場合は、UVスケールの上に減光フィルムを重ねることで測定が可能です。
用途UV接着・UV硬化樹脂・UV塗料・UVコーティング・UV印刷など様々な用途で測定ができます。
使用方法1.必要な形(長さ)に切り取ったUVスケールを測定したい部位に置く。2.装置・機器を移動させ、紫外線を照射する(UVスケールマットの両側に照射する)3.紫外線光量に応じてUVスケールが発色する。4.UVスケールを取出し、発色分布から紫外線光量分布を目視で測定する(UVスケールマット両側から観察する)
幅(mm)270
適合ランプ高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、低圧水銀ランプ、UV-LEDランプ(365nm)
ポリプロピレン製不織布をネットとともにプリーツ状にし、熱融着により一体化したカートリッジです。 耐薬品性に優れ、酸・アルカリや各種の化学薬品・溶剤、エア・各種ガスなどの微粒子除去の前ろ過や清澄ろ過に適しています。
材質フィルタ・コア/ポリプロピレン
長さ(mm)250
形状ガード付 フラットシール
耐圧(MPa)正圧/0.49、逆圧/0.15(25℃)
最高使用温度(℃)80
性能保存:30年以上
テープ幅(mm)12.65
テープ長さ(m)319
幅W×厚さ×高さH(mm)カートリッシ:105.4×21.5×102.0
テープ厚さ(μm)8.9
カートリッジメモリ:32768Bits(4096Bytes)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
カメラをしっかり保護する、持ち運びに便利なストラップ付きカメラケース。本体カラーに合わせた3色展開。
寸法(mm)110×55×150
質量(g)87
1枚のシートの中に、カラーRGBCMYとグレー18段を配列したチャートです。
色数カラー6色+グレースケール18段
外形寸法(mm)225×328mm
配列(24面)44×44mm
表面仕上げディープマット
1枚
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
気になるところをシュッとひと吹き。スプレータイプ。アルコール除菌に、銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。
病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等)
布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等)
成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤
寸法(mm)80×50×215
アズワン品番65-0356-28
1個(200mL)
¥1,288
税込¥1,417
6日以内出荷
気になるところをシュッとひと吹き。スプレータイプ。アルコール除菌に、銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等)
布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等)
成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤
寸法(mm)80×90×225
フェイクレザー調instax mini Evo用ケース
寸法(mm)100×55×135
質量(g)80
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
・軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。
水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。
ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。
・ロングアイレリーフ設計
覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。
メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
仕様見掛視界(°):46.4、射出瞳径(mm):7.1
付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ
長さ(mm)180
幅(mm)201
高さ(mm)65
質量(g)885(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-20~+50
倍率(倍)7
眼幅調整範囲(mm)56~72
視度調整範囲±4mm
視界1000mにおける視界(m):122
最短合焦距離9.8m
対物レンズ有効径(mm)50
フォーカスIF
明るさ51
防水性1m-5min
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)7
1台
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ