熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。
用途プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布など。
厚さ(mm)0.09
プレスケール/プレシートで得た加圧発色サンプルを、より精密に多角的に圧力解析できるシステムです。 圧力の視覚化と解析をパソコン上で実現し、平均圧力・最大圧力などの測定をはじめ、圧力断面図の出力、圧力の立体表示、圧力分布アニメーション、テキストデータ出力などが行えます。 様々な製品の開発・設計・メンテナンスが可能で、応用は無限です。
適合(プレスケール)プレスケース全8品種とプレシート全6品種
適合機種エプソン製 A4スキャナ GT-F740/GT-X830
セット内容専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート、インストールマニュアル
測定方式CCDスキャナ
読取適用スキャナに準ずる
解像度0.125mm角
主な機能プレスケール画像解析、圧力解析、圧力データ出力、3D解析、極座標解析、部分拡大、長尺合成
1式
¥579,800
税込¥637,780
10日以内出荷
使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
適合プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW
読取A4サイズまで
機能自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他
対応機種Apple iPhone SE:第2世代、第3世代、iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代
OS16.0.3以上
メモリー容量64GB以上
セット内容キャリブレーションシート×2、フォルダー(ボード紙)、ライセンス案内書、保護紙×10、クイックマニュアル
関連キーワード