6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズf=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚 機能(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ 使用電池単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵 ファインダー逆ガリレオ式プラスチックファインダー 撮影枚数27 撮影距離(m)1~無限遠 シャッタースピード1/140秒 使用フィルムISO400 135フィルム
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1パック(10枚)ほか
1,198 税込1,318
取扱い終了
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フジフイルムチェキ instax mini Liplay
RoHS
カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm)82.5×122.9×36.7 質量(g)255 フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m 充電時間(時間)約2~3 液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット 撮影距離(cm)10~∞ セルフタイマー約2秒/約10秒 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売) 印刷枚数約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジフイルムチェキ instax WIDE 400
RoHS
カードサイズのミニフォーマットフィルムの2倍の大きさとなる「ワイドフォーマットフィルム」に対応するアナログインスタントカメラ。カメラを構えてシャッターボタンを押すだけのシンプルな操作に加え、セルフタイマーを新たに搭載、グループショットを手軽に撮影できます。セルフタイマーはレバーを押すだけの簡単操作で4秒~10秒の4段階に設定可能。ストラップに付属するアタッチメントの使用で、本体の角度調整が簡単。セルフタイマーとの組み合わせで、三脚がない場合でもグループ写真がおもい通りに撮影可能です。遠景モードにすれば、3.0m~∞まで思い通りに撮影可能。付属の接写レンズを使えば、撮影領域40cm~50cmの被写体をピンボケ、ブレなく撮影可能です。
寸法(mm)162×98×123 質量(g)616(電池、ストラップ、フィルム、接写レンズ別) 電源単3形アルカリ電池(LR6)1.5V 4本 撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による) レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=95mm 1:14 シャッタープログラム式電子シャッター 1/64~1/200秒 ファインダー実像式ファインダー 0.37倍/ターゲットマーク付き 撮影範囲手動2点切り替え式(0.9m~3m/3m~∞)、標準モード(0.9m~3m)、遠景モード(3m~∞) フラッシュ低輝度自動発光オートフラッシュ(自動調光)、充電時間:7秒以下(新品電池使用時)、フラッシュ撮影距離0.9m~3m 露光調節自動調節 連動範囲:LV10.5~15(ISO800) RoHS指令(10物質対応)対応 画面寸法(mm)62×99
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

フジフイルムチェキ INSTAX mini 12
RoHS
撮ったらその場ですぐ写真ができる!世界で1枚だけの写真。イベント時に大活躍!! レンズを回して電源ON!さらに回すだけでクローズアップモード(30~50cmの接写に最適なモード)に! 接写時もファインダーと写真のズレが出ない様パララックス補正を実現。 セルフィーミラーで写る範囲を確認しながら、カンタンに撮影できます。 クローズアップモードでもフラッシュを自動調整!強すぎない光で白飛びを抑え、セルフィーもさらにきれいに撮れる! 周りの明るさにあわせて、シャッタースピードやフラッシュ光量を自動で調整。 特別な操作なしでキレイな写真を撮ることができます。
仕様フィルム送り出し:電動式、フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。) その他フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき 寸法(mm)104×66.6×122 質量(g)306(電池、ストラップ、フィルム別) 電源単3形アルカリ電池(LR6)2本/撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による) レンズ2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 シャッタープログラム式電子シャッター 1/2~1/250秒 低輝度スローシンクロ ファインダー実像式ファインダー 0.37倍/ターゲットマーク付き クローズアップモード用視差補正機能付き 撮影範囲0.3m~∞(0.3m~0.5mではクローズアップモードを使用) フラッシュ常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7秒以下(新品電池使用時)/ フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m オートパワーオフ5分間 露光調節自動調節 Lv5.0 ~ 14.5(ISO800) 撮像画面サイズ62mm×46mm 使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

写真好きの若年層に人気の高いスクエアフォーマットのインスタントカメラ。撮りたいときに感覚的に操作できるというシンプルな機能はそのままに、高級感あるデザインを追求した新モデル! 研ぎ澄まされたミニマリスティックでユニセックスなデザイン。ボディーに特別な塗装を施し、高級感のあるレザー調の質感を実現。 周りの明るさに応じて最適なシャッタースピードやフラッシュ光量に自動的に設定される自動露光調整機能を搭載。誰でも簡単にシーンに合わせた明るさで撮影できます。 レンズリングを2度回すだけのカンタン操作で、セルフィーモードに切替可能。セルフショットミラー付で写る範囲も確認できます。
仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。) その他フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき 寸法(mm)134.2×120.2×60.5 ブラック 質量(g)453(電池、ストラップ、フィルム別) 電源リチウム電池(CR2) 2本 レンズ2群2枚構成 f = 65.75mm 1:12.6 シャッタープログラム式電子シャッター1/2~1/400秒 低輝度スローシンクロ ファインダー逆ガリレオ式ファインダー 0.4倍/ターゲットマーク付き 撮影範囲0.3m~∞ (0.3m~0.5mではセルフィーモードを使用) フラッシュ常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7.5秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m オートパワーオフ5分間 露光調節自動調節 フィルム送り出しLv5.0~15.5(ISO 800) 使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX SQUARE RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式電動式 画面寸法(mm)写真:62×62
1台
18,980 税込20,878
当日出荷