INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します)
その他三脚穴、マニュアルビネットスイッチ
質量(g)340(バッテリー、ストラップ、フィルム別)
電源バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×117.5×60
レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7
シャッタープログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影)
ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き
撮影範囲手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞
フラッシュ自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7m
セルフタイマー電子式 作動時間:約10秒
露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV
液晶表示撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズf=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚
機能(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ
使用電池単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵
ファインダー逆ガリレオ式プラスチックファインダー
撮影枚数27
撮影距離(m)1~無限遠
シャッタースピード1/140秒
使用フィルムISO400 135フィルム
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
撮影に特化した超小型チェキカメラ。
プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。
スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。
チェキプリントするには何れかの機器が必要です。
撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。
カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!
質量(g)約41(記録メディア、ストラップ含まず)
電源リチウムイオン電池(内蔵型)
充電時間約2~3時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.3×43×44.4
ズーム固定
フラッシュAuto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m
焦点距離(mm)f=16.25(35mm film換算)
撮影枚数アプリ未接続時撮影上限:50枚
記録枚数内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚
対応フォーマット撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE
撮影距離(cm)19.4~∞
絞りF2.2
セルフタイマー約10秒/約2秒
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)
記録画素数2560×1920ピクセル
オートフォーカスなし(単焦点)
外部インタフェースUSB Type C(充電専用)
関連キーワード