3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温環境で利用可能な圧力測定フィルムです。 加熱加圧時の圧力分布を簡単に確認することができます。
幅(mm)270 タイプツーシート 測定範囲(MPa)0.5~2.5 種類超低圧用 長さ(m)6 精度±10%以下(濃度計測定にて) 加熱温度(℃)推奨180~220(両面加熱)
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
適合プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW 読取A4サイズまで 機能自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他 対応機種Apple iPhone SE:第2世代、第3世代、iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代 OS16.0.3以上 メモリー容量64GB以上 セット内容キャリブレーションシート×2、フォルダー(ボード紙)、ライセンス案内書、保護紙×10、クイックマニュアル
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
適合プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW 読取A4サイズまで 機能自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他 対応機種Apple iPhone SE:第2世代、第3世代、iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代 OS16.0.3以上 メモリー容量64GB以上 セット内容ライセンス案内書
1個
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)