5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジフイルム”チェキ” INSTAX mini Evo
RoHS
ハイブリットインスタントカメラ チェキEvo。 10種類のレンズエフェクトと10種類のフィルムエフェクトで100通りの写真表現が楽しめます。 「プリント画像データ保存機能」を搭載した専用アプリにより、フレーム付きのプリント画像をスマホに転送可能に。スマホの中の画像もプリント可能です。 クラシカルなデザインでレンズダイヤル・フィルムダイヤル・プリントレバーなどアナログな操作感を楽しめます。 ブラックとブラウンの2色展開。
寸法(mm)87×122.9×36 質量(g)約285 電源リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可) インターフェース準拠規格:Bluetooth Ver.4.2(BLE) フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲 約50cm~1.5m 充電時間(時間)約2~3 液晶モニター3.0型TFTカラー液晶 撮影距離(cm)10cm~∞ セルフタイマー約2秒/約10秒 使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini(別売) RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード 焦点距離f=28mm(35mmフィルム換算)
1台
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジフイルムチェキ instax mini Liplay
RoHS
カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm)82.5×122.9×36.7 質量(g)255 フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m 充電時間(時間)約2~3 液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット 撮影距離(cm)10~∞ セルフタイマー約2秒/約10秒 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売) 印刷枚数約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

INS MINI 99 TH ”チェキ” INSTAX mini 99 ブラック フジフイルム 動画あり
INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します) その他三脚穴、マニュアルビネットスイッチ 質量(g)340(バッテリー、ストラップ、フィルム別) 電源バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×117.5×60 レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 シャッタープログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影) ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き 撮影範囲手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞ フラッシュ自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7m セルフタイマー電子式 作動時間:約10秒 露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV 液晶表示撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

Evoシリーズ第2弾のモデルで、ミニフォーマットフィルムの2倍の大きさとなる「ワイドフォーマットフィルム」に対応、instax WIDE EVO。カメラ背面のモニターを見ながら撮影、好きな画像を選んでプリントできるほか、スマホプリンターとしても使える1台2役のカメラです。黒を基調にメタリック素材を組み合わせた高級感あるデザインを採用し、各種ダイヤル、プリントクランクによるアナログな操作感を楽しめます。100段階で調整可能な10レンズ×10フィルムエフェクトで表現の幅が一層広がります。
質量(g)約490 電源リチウムイオン電池(内蔵型) インターフェースUSB Type-C(充電専用) フラッシュオートフラッシュ / 強制発光 / 発光禁止 撮影可能範囲 約30 cm~1.5 m ホワイトバランスAUTO、晴れ、日陰、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3、電球 液晶モニター3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数: 約46万ドット 撮影距離(cm)10 ~ ∞ セルフタイマー約2秒 / 約10秒 サイズ(mm)138.7×125×62.8 記録メディア内蔵メモリー、micro SD/micro SDHCカード オートフォーカスシングルAF、顔認識AF(ON/OFF可)(AF補助光付)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

チェキ INSTAX Pal フジフイルム 動画あり
フジフイルムチェキ INSTAX Pal
RoHS
撮影に特化した超小型チェキカメラ。 プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。 スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。 チェキプリントするには何れかの機器が必要です。 撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。 カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!
質量(g)約41(記録メディア、ストラップ含まず) 電源リチウムイオン電池(内蔵型) 充電時間約2~3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.3×43×44.4 ズーム固定 フラッシュAuto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m 焦点距離(mm)f=16.25(35mm film換算) 撮影枚数アプリ未接続時撮影上限:50枚 記録枚数内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚 対応フォーマット撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE 撮影距離(cm)19.4~∞ 絞りF2.2 セルフタイマー約10秒/約2秒 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売) 記録画素数2560×1920ピクセル オートフォーカスなし(単焦点) 外部インタフェースUSB Type C(充電専用)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)