3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線に感応し、その光量に応じて色の濃さが変化するフィルムです。 紫外線光量分布を簡単に可視化します。 減光フィルム使用/不使用の切り替えにより中/低光量の測定を行えます。
仕様【測定光量】中光量(減光フィルム使用)/低光量(減光フィルム不使用) 幅(mm)270 厚さ(mm)0.1(低光量)、0.1×2(中光量) 測定範囲【光量】高圧水銀ランプ/4~200mJ/cm2、(低光量)50~2000mJ/cm2(中光量)、メタルハライドランプ/6~200mJ/cm2、(低光量)30~1000mJ/cm2(中光量)、低圧水銀ランプ/20~3000mJ/cm2(低光量)、UV-LEDランプ(365mm)/、200~6000mJ/cm2(低光量)、300~7000mJ/cm2(中光量) 長さ(m)5 適合波長(nm)200~420
1個
50,980 税込56,078
10日以内出荷

フィルムの発色濃度によって紫外線の光量分布を簡単に可視化。 モノシートタイプ:低光量の場合はUVスケールのみで測定が可能です。 ツーシートタイプ:中光量/高光量の場合は、UVスケールの上に減光フィルムを重ねることで測定が可能です。
用途UV接着・UV硬化樹脂・UV塗料・UVコーティング・UV印刷など様々な用途で測定ができます。 使用方法1.必要な形(長さ)に切り取ったUVスケールを測定したい部位に置く。2.装置・機器を移動させ、紫外線を照射する(UVスケールマットの両側に照射する)3.紫外線光量に応じてUVスケールが発色する。4.UVスケールを取出し、発色分布から紫外線光量分布を目視で測定する(UVスケールマット両側から観察する) 幅(mm)270 適合ランプ高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、低圧水銀ランプ、UV-LEDランプ(365nm)
1箱(5枚)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紫外線に感応し、その光量に応じて色の濃さが変化するフィルムです。紫外線光量分布を簡単に可視化します。 少量で使用する際に便利なサイズです。
仕様【測定光量】中光量(減光フィルム使用)/低光量(減光フィルム不使用) 厚さ(mm)0.1(低光量)、0.1×2(中光量) 寸法(mm)270×200(5枚入) 測定範囲【光量】高圧水銀ランプ/4~200mJ/cm2、(低光量)50~2000mJ/cm2(中光量)、メタルハライドランプ/6~200mJ/cm2、(低光量)30~1000mJ/cm2(中光量)、低圧水銀ランプ/20~3000mJ/cm2(低光量)、UV-LEDランプ(365mm)/、200~6000mJ/cm2(低光量)、300~7000mJ/cm2(中光量) 適合波長(nm)200~420
1箱(5枚)
15,980 税込17,578
欠品中