「画像補正用」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1枚のシートの中に、カラーRGBCMYとグレー18段を配列したチャートです。
色数カラー6色+グレースケール18段
外形寸法(mm)225×328mm
配列(24面)44×44mm
表面仕上げディープマット
1枚
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
1枚
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
豊富なバリエーションを持つMマウントレンズを、Xマウント採用のカメラボディに装着するためのマウントアダプター。各部位にX-Pro1やXFレンズのXマウントと同じ金属素材を採用し、高い精度での取り付けを実現。カメラボディ側への通信機能を持つ電子式の接点とファンクションボタンを搭載しており、マウントアダプター使用時に必要な各種の設定・機能(レンズなしレリーズ、焦点距離設定、画像の各種補正など)を、スムーズに行うことができます。なお、光学ファインダー使用時に表示されるブライトフレームも設定した焦点距離に連動して変化し、快適な撮影を実現しております。
セット内容レンズ装着確認用チェックゲージ、説明書
寸法(mm)Φ59×14.7
質量(g)約65
対応機種FUJIFILMX-H1/X-Pro2/X-Pro1/X-T3/X-T2/X-T1/X-T30/X-T20/X-T10/X-T100/X-E3/X-E2/X-E1/X-M1/X-A5/X-A3/X-A2/X-A1
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
1枚の非球面レンズと1枚のEDレンズを含む10群13枚のオールガラス製レンズです。
撮影範囲の全域で高い光学性能を発揮し、距離が離れた被写体でもクリアな画像を撮影可能。
フォーカスレンズの軽量化と高精度モーターの採用により高速かつ静かなAFを実現。
光学式手ブレ補正機能(約3.5段)搭載し、静止画、動画ともに手持ち撮影時の手ブレを抑えます。
付属品レンズキャップ
寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ69.5×111(ワイド端)、177(テレ端)
質量(g)375(レンズキャップ・フード含まず)
倍率0.2倍(テレ端)
フィルター直径(Φmm)58
レンズ望遠ズームレンズ
撮影範囲標準:1.1m~∞(ズーム全域)、マクロ:1.1m~3m
レンズ構成10群13枚(非球面レンズ1枚、異常分散レンズ1枚)
絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全15段)
マウントXマウント
焦点距離f=50 - 230mm(35mm判換算:76 - 350mm相当)
画角31.7° - 7.1°
最大口径比F4.5 - F6.7
関連キーワード