紫外線に感応し、その光量に応じて色の濃さが変化するフィルムです。紫外線光量分布を簡単に可視化します。
少量で使用する際に便利なサイズです。
仕様【測定光量】中光量(減光フィルム使用)/低光量(減光フィルム不使用)
厚さ(mm)0.1(低光量)、0.1×2(中光量)
寸法(mm)270×200(5枚入)
測定範囲【光量】高圧水銀ランプ/4~200mJ/cm2、(低光量)50~2000mJ/cm2(中光量)、メタルハライドランプ/6~200mJ/cm2、(低光量)30~1000mJ/cm2(中光量)、低圧水銀ランプ/20~3000mJ/cm2(低光量)、UV-LEDランプ(365mm)/、200~6000mJ/cm2(低光量)、300~7000mJ/cm2(中光量)
適合波長(nm)200~420
1箱(5枚)
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
関連キーワード