フジノンレンズ 超望遠ズームレンズフジフイルム5日以内出荷
35mm判換算で152mm~609mm相当の焦点距離をカバーする超望遠ズームレンズです。EDの高画質を可能にします。また、AFには高速なリニアモーターを採用し、5.0段分の手ブレ補正や、小型・軽量設計を実現したことにより、超望遠領域での手持ち撮影が可能。飛行機やモータースポーツなどの撮影における、動きの速い被写体の撮影にも適しています。さらに、本製品は、防塵・防滴・-10℃の耐低温構造に加え、最前面のレンズに施したフッ素コーティングによる優れた撥水・防汚性能も備えます。これらの高いタフネス性能により、屋外の様々な天候下での撮影にも対応します。
色ブラック付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード、ラッピングクロス寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ94.8×210.5(ワイド端)、270(テレ端)質量(g)1,375(レンズキャップ・フード含まず)倍率0.19倍(テレ端)フィルター直径(Φmm)77レンズ超望遠ズームレンズ撮影範囲1.75m~∞(ズーム全域)レンズ構成14群21枚 (EDレンズ6枚、内1枚スーパーEDレンズ)絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全15段)マウントXマウント焦点距離f=100 - 400mm(35mm判換算:152 - 609mm相当)画角16.2°- 4.1°最大口径比F4.5(ワイド端)、F5.6(テレ端)