「船舶用双眼鏡 防水」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。 水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。 ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。 ・ロングアイレリーフ設計 覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。 メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
仕様見掛視界(°):46.4、射出瞳径(mm):7.1 付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ 長さ(mm)180 幅(mm)201 高さ(mm)65 質量(g)885(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-20~+50 倍率(倍)7 眼幅調整範囲(mm)56~72 視度調整範囲±4mm 視界1000mにおける視界(m):122 最短合焦距離9.8m 対物レンズ有効径(mm)50 フォーカスIF 明るさ51 防水性1m-5min アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷

関連カテゴリ