Xマウント単焦点レンズ。高画質を実現するための専用設計。
質量(g)約235(レンズキャップ・フード含まず)
倍率(倍)(最大)0.12倍
フィルター直径(Φmm)58
レンズ単焦点レンズ
寸法(Φ×mm)外形:65×58.4(先端よりマウント基準面まで)
撮影範囲標準:30cm~∞、マクロ:18cm~∞
焦点距離(mm)f=14(35mm判換算:21mm相当)
レンズ構成7群10枚(非球面レンズ2枚、異常分散レンズ3枚)
絞り羽根枚数/7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)、F22(最小)
マウントXマウント
画角90.8°
最大口径比(開放絞り)F2.8
1本
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
XF27mmF2.8は小型軽量なサイズに詰め込んだ高い描写性能により、最小限の労力で最大限の美しさを写しとることが可能です。
小型軽量にすぐれたXFレンズの中でも一際薄く、胸ポケットに収まるほど。84gの軽さは付けているのを忘れてしまいます。
視野に近いとされる23mmと、自然な遠近感をもつとされる35mmと、そのあいだにあって双方の個性を兼ね備えた27mm。作為を持たない自然な眼差しは、スナップ、風景、ポートレート、建築物など、幅広いシーンに対応できます。
指標付き絞りリングの採用により、電源オフの状態でも絞り操作や確認が可能で、絞りに対する鋭敏な意識を刺激します。GFレンズに採用されているAポジションロック機能の搭載により、誤操作への対処も万全です。
XF27mmF2.8は雨天でもケースやカメラバッグも必要としません。何も付けていないかのように身軽に、でもタフにカメラを扱うことができます。
質量(g)84
形式羽根枚数:7枚、ステップ段差:1/3ステップ(全16段)
外形寸法(mm)Φ62×23
倍率(倍)0.1
フィルターサイズ(mm)Φ39
レンズ構成5群7枚 (非球面レンズ1枚)
撮影距離(cm)最短:34
絞りF16
焦点距離f=27mm (35mm判換算:41mm相当)
画角55.5°
最大口径比F2.8
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
開放F値2.8の明るさと手ブレ補正機構を組み込み、広角27mmから中望遠84mmまでカバーする常用ズームレンズ。機動性に優れたコンパクトサイズとリニアモーター駆動による高速なAF合焦、4段分の補正効果を持つ手ブレ補正機能は、軽快な撮影スタイルをサポートします。
色ブラック
付属品レンズキャップ
寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ65.0×70.4(ワイド端)、97.9(テレ端)
質量(g)310(レンズキャップ・フード含まず)
倍率0.15倍(テレ端)
フィルター直径(Φmm)58
レンズ標準ズームレンズ
撮影範囲標準:0.6m~∞(ズーム全域)、マクロ:(広角)30cm~10m、(望遠)40cm~10m
レンズ構成10群14枚(非球面レンズ3枚、異常分散レンズ1枚)
絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)
マウントXマウント
焦点距離f=18 - 55mm(35mm判換算:27 - 84mm相当)
画角76.5°- 29°
最大口径比F2.8 - F4.0
1個
¥100,900
税込¥110,990
92日以内出荷
開放F値2.8一定のズームレンズで最広角となる12-24mm相当(35mm判換算)の焦点距離を持つ大口径超広角ズームレンズ。鏡筒の11ケ所にシーリングを施した防塵・防滴・-10℃の耐低温構造を採用。AFにはリニアモーターを採用し、静音かつ超高速なAFを実現。超広角レンズは前面の突出量が大きく、通常のレンズキャップ装着ができないため、専用のレンズフロントキャップFLCP-8-16を同梱。.
セット内容レンズキャップ FLCP-8-16、レンズリアキャップ RLCP-001、ラッピングクロス
質量(g)約805(レンズキャップ含まず)
倍率(倍)(最大)0.1倍/テレ端
レンズ大口径超広角ズームレンズ
寸法(Φ×mm)外形:88×121.5(先端よりマウント基準面まで)
撮影範囲25cm~∞
焦点距離(mm)f=8-16(35mm判換算:12~24mm相当)
レンズ構成13群20枚(非球面レンズ 4枚、EDレンズ 3枚、スーパーEDレンズ 3枚)
絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)、F22(最小)
マウントXマウント
画角121°- 83.2°
最大口径比(開放絞り)F2.8
1個
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
35mm判換算76-213mmという常用望遠全域を、F2.8の開放値でカバーする望遠ズームレンズ。
それに加え徹底した防塵・防滴・耐低温設計、トリプル・リニアモーター、XFレンズ史上最高峰の手ブレ補正技術など、最新技術が搭載され、過酷な状況下でもシャッターチャンスを逃しません。
人物やスナップなど撮影のみならず、スポーツや動物などの動きの速い被写体や、ネイチャーフォトなどのアウトドアでの撮影でも実力を発揮します。
色ブラック
付属品レンズキャップ
寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ82.9×175.9(ワイド端・テレ端)
質量(g)995(レンズキャップ・フード含まず)
倍率0.12倍(望遠)
フィルター直径(Φmm)72
レンズ望遠ズームレンズ
撮影範囲標準:1m~∞、マクロ:1m~3m
レンズ構成16群23枚(異常分散レンズ6枚、内1枚スーパーEDレンズ)
絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)
マウントXマウント
焦点距離f=50 - 140mm(35mm判換算:76 - 213mm相当)
画角31.7°- 11.6°
最大口径比F2.8
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
Xマウント単焦点レンズ。等倍撮影に対応し、迫力のあるマクロ撮影を実現。
セット内容レンズフロントキャップFLCP-62II 、レンズリアキャップRLCP-001 、レンズフード、 レンズポーチ、ラッピングクロス
質量(g)約750(レンズキャップ・フード含まず)
倍率(倍)(最大)1倍
フィルター直径(Φmm)62
レンズ単焦点レンズ
寸法(Φ×mm)外形:80×130(先端よりマウント基準面まで)
撮影範囲25cm~∞
焦点距離(mm)f=80(35mm判換算:122mm相当)
レンズ構成12群16枚 (非球面レンズ:1枚、EDレンズ:3枚、スーパーEDレンズ:1枚)
絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)、F22(最小)
マウントXマウント
画角20.1°
最大口径比(開放絞り)F2.8
1本
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
関連キーワード