カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
絞り込み
ブランド
  • 富士フイルム
  • モノタロウ(2)
  • 工進(8,010)
  • タカチ電機工業(689)
  • サンコー(三甲)(602)
  • RS PRO(194)
  • INAX(LIXIL)(164)
  • 日立産機システム(133)
  • アネスト岩田(120)
  • 富士コンプレッサー(106)
  • 長谷川工業(104)
  • SMC(85)
  • SPARKFUN(84)
  • TOSPACK(76)
  • AMPHENOL(64)
  • Merck(メルクミリポア)(60)
  • StarTech.com(56)
  • KEMET(34)
  • 明治機械製作所(29)
  • オリオン機械(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「osp」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正トナーカートリッジ 富士フイルム Apeos C320 z/ApeosPrint C320 dw 用 富士フイルム

    純正トナーカートリッジ 富士フイルム Apeos C320 z/ApeosPrint C320 dw 用

    富士フイルム(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    レーザープリンタ用 純正品
  • 純正トナー・イメージジングユニット 富士フイルム ApeosPort Print 4020SD用 富士フイルム

    純正トナー・イメージジングユニット 富士フイルム ApeosPort Print 4020SD用

    富士フイルム
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    種別純正品対応機種ApeosPort Print 4020SD適合メーカー富士フイルム/FUJIFILM
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351381 ドラム 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351381 ドラム

    富士フイルム
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    約40000ぺージプリント可能。ドラムカートリッジ(ApeosPrint 4560 S/3960 S 用)。
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351380 ドラム 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351380 ドラム

    富士フイルム
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    約40000ぺージプリント可能。ドラムカートリッジ(ApeosPrint 3360 S 用)。
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT203925 トナーカートリッジ 15K 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT203925 トナーカートリッジ 15K

    富士フイルム
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    約15000ぺージプリント可能。トナーカートリッジ(15K)(ApeosPrint 4560 S/3960 S 用)。
    適合ApeosPrint 4560 S/3960 S 用適合機種メーカー富士フィルム印字枚数約15000ぺージ
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351283 ドラム ブラック 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351283 ドラム ブラック

    富士フイルム
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    対応機種:ApeosPort C2410SD
    適合機種ApeosPort C2410SDブラック適合機種メーカー富士フイルム
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351262 ドラム イエロー 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351262 ドラム イエロー

    富士フイルム
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    対応機種:ApeosPort C2410SD
    適合機種ApeosPort C2410SDイエロー適合機種メーカー富士フイルム
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351260 ドラム シアン 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351260 ドラム シアン

    富士フイルム
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    対応機種:ApeosPort C2410SD
    適合機種ApeosPort C2410SDシアン適合機種メーカー富士フイルム
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351261 ドラム マゼンタ 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351261 ドラム マゼンタ

    富士フイルム
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    対応機種:ApeosPort C2410SD
    適合機種ApeosPort C2410SDマゼンタ適合機種メーカー富士フイルム
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351259 ドラム ブラック 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351259 ドラム ブラック

    富士フイルム
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    対応機種:ApeosPort C2410SD
    適合機種ApeosPort C2410SDブラック適合機種メーカー富士フイルム
  • A4モノクロレーザープリンター ApeosPort Print 4020SD 富士フイルム

    A4モノクロレーザープリンター ApeosPort Print 4020SD

    富士フイルム
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    コンパクトながらモノクロ40枚/分の高速出力、大量給紙に対応したA4モノクロプリンターです。コンパクト&ハイパフォーマンス。幅368×奥行363。×高さ222 mm、重さ9.3 kgのコンパクト&軽量設計。デスクサイドをはじめ、カウンターや棚など、さまざまな場所でご利用いただけます。A4サイズセット時は383 mm。モノクロ40枚/分。 、ファーストプリント時間は5.9秒の高速プリントを実現しています。A4、同一原稿連続出力時。250枚給紙トレイと100枚の手差しを標準装備。さらに、オプション550枚トレイモジュールを用意。大量出力用途にも対応しています。標準の給紙トレイおよびオプションのトレイモジュールからもA4からA6の定形サイズに加え、非定形サイズにも対応し、幅広い用途に応えます。無線LAN標準対応。モバイル端末からの印刷に便利なWi-Fi Direct®;にも対応。さらにイーサーネットや手軽に接続できるUSBもサポート。さまざまな環境に柔軟に対応します。セキュリティー。機密印刷機能により、重要文書などの出力物の取り間違いや放置を抑止します。ユーザー認証や機能制限により、機器の利用を制限することができます。本体内のメモリーに一時的に保存されたすべてのデータを消去することができます。シンプルながら使いやすい。操作パネルからプリンターの状態確認や設定ができます。また、Webブラウザーを利用した機器管理機能にも対応しています。スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末からMopria®;やAirPrintを利用して、手軽にプリントできます。消耗品の交換も、トレイや手差しへの用紙補給も本体機器の前面から簡単に操作できます。消耗品や用紙切れなど、Eメールでアラートを送信する便利な機能に対応しています。環境にも配慮。自動両面印刷機能に標準対応。「ページ集約」機能と組み合わせて使用することで、さらに用紙を節約することができます。用紙やトナーを節約するためのエコモードで、あらかじめ環境にやさしい設定にしておくことができます。
    幅(mm)368質量(kg)9.3高さ(mm)222形式デスクトップ奥行(mm)363電源AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用対応OS標準ドライバー:Windows 11 (64ビット)、Windows 10 (32ビット)、Windows 10 (64ビット)、Windows Server 2019 (64ビット)、Windows Server 2016 (64ビット)、Air Print:macOS 12 Monterey、macOS 11 Big Sur、macOS 10.15 Catalina、macOS 10.14 Mojaveトレイサイズ出力トレイ容量:150枚メモリー容量256MB解像度2400 Image Quality(2400相当×600 dpi)、1200 Image Quality(1200相当×600 dpi)、600×600 dpi、300×300 dpi使用環境温度:10~32℃、湿度:8~80%(結露による障害は除く)※温度が32℃の時は湿度45%以下、湿度が80%の時は温度25.5℃以下でご使用ください。ウォームアップ時間87秒(室温23℃±5℃)印刷両面機能:標準印刷速度片面印刷時 A4:40枚/分、両面印刷時 A4:18ページ/分坪量(g/m2)標準トレイ:60~120、多目的フィーダー:60~217、オプション:60~120、両面印刷:60~90騒音レベル(dB(A))(本体のみ)稼働時:53フォント欧文93書体(PCL)、欧文93書体(ポストスクリプト互換)互換性ページ言語/エミュレーション:PCL5&PCL6 Emulation、ポストスクリプト互換プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)A4:5.9用紙サイズ標準トレイ:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅99~215.9 mm×長さ148~359.92 mm)、多目的フィーダー:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅99~215.9 mm×長さ148~359.92 mm)、オプション:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、ユーザー定義用紙(幅99~215.9 mm×長さ148~359.92 mm)、両面印刷:A4、レター、リーガル、ユーザー定義用紙(幅210~215.9 mm×長さ279.4~359.92 mm)、像欠け:先端/後端/左右 5 mm給紙容量標準:250枚+多目的フィーダー100枚、オプション:550枚(トレイモジュール550枚)、最大:900枚(標準+550枚トレイモジュール)インターフェイスEthernet 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b / g / n印刷枚数40枚/分エネルギー消費効率(kWh/年)81、区分:プリンターCカラー印刷モノクロ
  • A4カラーレーザープリンター ApeosPort Print C2410SD 富士フイルム

    A4カラーレーザープリンター ApeosPort Print C2410SD

    富士フイルム
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    コンパクト&軽量、無線LAN標準対応。デスクサイドで手軽に使えるA4カラープリンターです。コンパクト&ハイパフォーマンス。幅412×奥行395×高さ244 mm、重さ16.1 kgのコンパクト&軽量設計。デスクサイドをはじめ、カウンターや棚など、さまざまな場所でご利用いただけます。カラー、モノクロともに24枚/分。 、ファーストプリント時間は10.9秒の高速プリントを実現しています。A4、同一原稿連続出力時。標準の250枚の給紙トレイは、A4からA6の定形サイズに加え、非定形サイズにも対応し、幅広い用途に応えます。無線LANに標準対応。モバイル端末からの印刷に便利なWi-Fi Direct®;にも対応。さらに高速なギガビットイーサーネットや手軽に接続できるUSBもサポートし、さまざまな環境に柔軟に対応します。セキュリティー。機密印刷機能により、重要文書などの出力物の取り間違いや放置を抑止します。ユーザー認証や機能制限により、機器の利用を制限することができます。本体内のメモリーに一時的に保存されたすべてのデータを消去することができます。使いやすさと機能性の両立。操作パネルからプリンターの状態確認や設定ができます。また、Webブラウザーを利用した機器管理機能にも対応しています。スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末から Mopria®; やAirPrintを利用して、手軽にプリントできます。トナーとドラムが一体型のプリントカートリッジを採用。消耗品の交換も、トレイや手差しへの用紙補給も本体の前面から簡単に操作できます。また、消耗品や用紙切れなど、Eメールでアラートを送信する便利な機能に対応しています。廃トナーボトルを除く。環境にも配慮。自動両面印刷機能に標準対応。「ページ集約」機能と組み合わせて使用することで、さらに用紙を節約することができます。用紙やトナーを節約するためのエコモードで、あらかじめ環境にやさしい設定にしておくことができます。
    幅(mm)412質量(kg)16.1高さ(mm)244形式デスクトップ奥行(mm)395電源AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用対応OS標準ドライバー:Windows 11 (64ビット)、Windows 10 (32ビット)、Windows 10 (64ビット)、Windows Server 2019 (64ビット)、Windows Server 2016 (64ビット)、Air Print:macOS 12 Monterey、macOS 11 Big Sur、macOS 10.15 Catalina、macOS 10.14 Mojaveトレイサイズ出力トレイ容量:100枚メモリー容量512MB解像度4800 CQ(2400相当×600 dpi)、600×600 dpi使用環境温度:10~32℃、湿度:8~80%(結露による障害は除く)※温度が32℃の時は湿度45%以下、湿度が80%の時は温度25.5℃以下でご使用ください。ウォームアップ時間107秒(室温23℃±5℃)印刷両面機能:標準印刷速度片面印刷時 A4:モノクロ 24枚/分、カラー 24枚/分、両面印刷時 A4:モノクロ 13ページ/分、カラー 13ページ/分坪量(g/m2)標準トレイ:60~162、手差しフィーダー:60~200、両面印刷:60~105騒音レベル(dB(A))(本体のみ)稼働時:53フォント欧文93書体(PCL)、欧文93書体(ポストスクリプト互換)互換性ページ言語/エミュレーション:PCL5&PCL6 Emulation、ポストスクリプト互換プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)A4:モノクロ 10.9、カラー 10.9用紙サイズ標準トレイ:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅98.4~215.9 mm×長さ148~355.6 mm)、手差しフィーダー:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅98.4~215.9 mm×長さ148~355.6 mm)、両面印刷:A4、レター、リーガル、ユーザー定義用紙(幅210~215.9 mm×長さ279~355.6 mm)、像欠け:先端/後端/左右 4.2 mm給紙容量標準:250枚+手差しフィーダー1枚、最大:251枚(標準)インターフェイスEthernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b / g / n印刷枚数24枚/分エネルギー消費効率(kWh/年)41、区分:プリンターAカラー印刷カラー
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351286 ドラム イエロー 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351286 ドラム イエロー

    富士フイルム
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    対応機種:ApeosPort C2410SD
    適合機種ApeosPort C2410SDイエロー適合機種メーカー富士フイルム
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351284 ドラム シアン 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351284 ドラム シアン

    富士フイルム
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    対応機種:ApeosPort C2410SD
    適合機種ApeosPort C2410SDシアン適合機種メーカー富士フイルム
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351285 ドラム マゼンタ 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351285 ドラム マゼンタ

    富士フイルム
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    対応機種:ApeosPort C2410SD
    適合機種ApeosPort C2410SDマゼンタ適合機種メーカー富士フイルム
  • 純正トナー・イメージジングユニット 富士フイルム ApeosPort Print 3410SD用 富士フイルム

    純正トナー・イメージジングユニット 富士フイルム ApeosPort Print 3410SD用

    富士フイルム
    6,898税込7,588
    1本
    4日以内出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    種別純正品対応機種ApeosPort Print 3410SD適合メーカー富士フイルム/FUJIFILM
  • 富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT203888 シアン 富士フイルム

    富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT203888 シアン

    富士フイルム
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    対応機種:ApeosPrint C5570 / C4570
    適合機種ApeosPrint C5570 / C4570シアン適合機種メーカー富士フイルム
  • ApeosPrint 4830 富士フイルム

    ApeosPrint 4830

    富士フイルム
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    ハイスピードが魅力のA4モノクロプリンター。
    シリーズApeosPrintプリント方式レーザー使用可能用紙サイズA4商品タイププリンター
  • ApeosPrint 3360 S 富士フイルム

    ApeosPrint 3360 S

    富士フイルム
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    タフで環境にもやさしい。コンパクトなA3モノクロプリンター。A3対応モノクロプリンター 片面印刷時 A4ヨコ:33枚/分(A4、同一原稿連続プリント時)。
  • ApeosPrint C320 dw 富士フイルム

    ApeosPrint C320 dw

    富士フイルム
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    オフィスから窓口業務、店舗のバックヤードなど、さまざまなプリントニーズに対応。
    シリーズApeosPrint商品タイププリンター
  • ApeosPrint C4570 富士フイルム

    ApeosPrint C4570

    富士フイルム
    439,800税込483,780
    1個
    5日以内出荷
    A3カラーレーザープリンター。ApeosPrint C4570。
    ホワイトシリーズApeosPrintプリント方式LEDゼログラフィー(LED+乾式電子写真方式)使用可能用紙サイズA3商品タイププリンター
  • トレイモジュール 富士フイルム

    トレイモジュール

    富士フイルム
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    トレイモジュール。ApeosPrint C320 dw用。
  • ApeosPrint C5570 富士フイルム

    ApeosPrint C5570

    富士フイルム
    529,800税込582,780
    1個
    5日以内出荷
    A3カラーレーザープリンター。ApeosPrint C5570。
    ホワイトシリーズApeosPrintプリント方式LEDゼログラフィー(LED+乾式電子写真方式)使用可能用紙サイズA3商品タイププリンター
  • ApeosPrint 6340 富士フイルム

    ApeosPrint 6340

    富士フイルム
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    高い生産性と拡張性。基幹業務における高負荷出力に応える、A4モノクロプリンター。
    シリーズApeosPrintプリント方式レーザー用紙サイズA4商品タイププリンター
  • ApeosPrint C4030 富士フイルム

    ApeosPrint C4030

    富士フイルム
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    ハイパフォーマンスが魅力のA4カラープリンター。
    シリーズApeosPrint使用可能用紙サイズA4商品タイププリンター
  • ApeosPrint 3960 S 富士フイルム

    ApeosPrint 3960 S

    富士フイルム
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    タフで環境にもやさしい。コンパクトなA3モノクロプリンター。A3対応モノクロプリンター 片面印刷時 A4ヨコ:39枚/分(A4、同一原稿連続プリント時)。
  • ApeosPrint 4560 S 富士フイルム

    ApeosPrint 4560 S

    富士フイルム
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    タフで環境にもやさしい。コンパクトなA3モノクロプリンター。A3対応モノクロプリンター 片面印刷時 A4ヨコ:45枚/分(A4、同一原稿連続プリント時)。
  • ApeosPrint C3530 富士フイルム

    ApeosPrint C3530

    富士フイルム
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    ハイパフォーマンスが魅力のA4カラープリンター。
    シリーズApeosPrint使用可能用紙サイズA4商品タイププリンター
  • ApeosPrint C5240 富士フイルム

    ApeosPrint C5240

    富士フイルム
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
    高い生産性と拡張性。基幹業務における高負荷出力に応える、A4カラープリンター。
    シリーズApeosPrint用紙サイズA4商品タイププリンター
  • ApeosPrint 4830 JM 富士フイルム

    ApeosPrint 4830 JM

    富士フイルム
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    部品帳票の高速出力に対応したA4対応デスクトッププリンター。
    シリーズApeosPrint使用可能用紙サイズA4商品タイププリンター
osb特集
  • おすすめ人気ランキング
  • osb