5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP67●シリーズ:OXL/CLH/80 アズワン品番65-7237-20
1個
2,498 税込2,748
欠品中

Oxley STR501/LH/8 日光下でも見えるシリーズの高輝度緑色背面取り付けインジケータ(取り付け穴 8mm )です。動作電圧 24 V dc でフライングリード終端となっています。IP68等級のシール構造 動作温度及び保管温度: -55 → +100 ℃ 背面取り付けは 8 mm です 視野角: 30 °、60 °、又は 100 ° 終端を取り外さずにシャーシから取り外すことができます
仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP68●シリーズ:STR501 アズワン品番65-7249-75
1個
7,898 税込8,688
欠品中


仕様●定格電圧:24V ac●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:6.35mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP66●シリーズ:OXL/CLH/63●コード番号:232-1967 アズワン品番65-7237-35
1個
2,498 税込2,748
欠品中


関連キーワード