シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。コンパクトな本体に仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。リバース機能がついていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。(※A4サイズ100μmで薄物をラミネートする場合)
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)、クリーニングペーパー
消費電力(W)520
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式外部加熱方式
機能リバース、ヒーターオートオフ
温度調節範囲(℃)4段階
ウォームアップ時間約5~10分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)430(50Hz)、510(60Hz)
フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)335(A3)
対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
650mm幅までの大判ラミネート加工に対応しています。大径のヒートロールと内部加熱方式により安定したラミネート加工が可能です。速度調節と温度調節機能を搭載し、多種多様なラミネートフィルムと加工物に対応しています。デジタル式操作パネルできめ細やかな設定と操作が可能です。スタンバイモード機能付きですので、未使用時の消費電力を節約することが出来ます。薄口フィルムからのラミネートに対応しておりますので、用途に合わせた様々なラミネート加工が可能です。加工用紙の挿入に便利なペーパーガイドやリアカッターは標準装備です。ロールフィルム方式ですので、不定形用紙や長尺用紙の加工が可能です。緊急停止ボタンを押すと、モーター・ヒーターがOFFとなり運転を停止します。大型キャスター付きの専用スタンドを付属しています。
用途店舗で使用する長尺POPやのぼり、大判のポスターなど幅広いサイズのラミネート加工が可能です。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)600~1800
最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間約8~30分
付属品フィルムセッティングボード、専用スタンド、取扱説明書(保証書)、コマ(3インチ紙管用)
消費電力(W)1300
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式内部加熱ヒートロール方式
温度調節範囲(℃)50~130
フィルム厚さ(μm)38~150(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)650(A1)
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
関連キーワード