17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ラミネートする際に、ラミネートフィルムをキャリアシートに挟むだけで、のりのはみ出しを防ぎ、のり汚れによるラミネートフィルムの詰まりや巻き込みを軽減します。不定形の用紙やフィルムに余白が多い場合のラミネートにおすすめです。 。内側に特殊加工を施しているので、万一のりがはみ出しても加工物が貼り付きません。繰り返し使えます。
用途のり汚れによるラミネートフィルム詰まりの防止に。 付属品クリーニングぺーパー 材質 寸法(mm)225×330(2つ折り後) アズワン品番65-0338-09
1冊(3枚)
739 税込813
当日出荷

自動給紙(コピー用紙で最大200枚)、用紙の四辺自動カットをボタン一つで設定、コピー機感覚でラミネート加工ができます。フィルムに用紙を挟む手間がなく、作業時間と人件費を大幅に削減します。A4/A3、B4/B5を自動感知し、自動でカットを行います。用紙の四辺を自動カットするので、フィルムの余白・用紙の位置がずれず均一に仕上がります。耐水性のある「フチあり加工」と、高級感のある「フチなし加工」が簡単操作で切り替え可能です。コピー用紙・コート紙・アート紙に対応。厚さ64~240g/m2の用紙が使用可能です。オンデマンド印刷機の出力物に対応し、サイス257×182mm~330×457mmの用紙が使用可能です。基本操作はスタートとストップボタンの操作のみのシンプル設計です。液晶パネルで作業状況、設定状況、カウンターがわかりやすく表示されます。さらに作業の完了などを音で知らせます。狭小スペースや騒音を嫌うオフィススペースへの設置が可能です。また、給紙トレー・排紙トレーは取り外し可能なので、使用後はコンパクトに収納できます。
用途ラミネート作業の自動化により、これまで専門業者に外注していたラミネート加工を内製化することで、コストも納期も短縮できます。オンデマンド印刷などの少量印刷物の後加工におすすめです。 速度(m/min)加工:1 最大ラミネート厚さ(mm)0.4(原稿の厚さ含む) ウォームアップ時間約15分 仕様オートフィーダー:最大積載数200枚、用紙傾き調整、ペーパーガイド、トリミング:フチあり、フチなし2モード・スリッター一調整(内側:3mm/外側:3mm)・カット位置調整(前方向:-30mm~+5mm/後方向:-5mm~+30mm)・不要フィルム自動集積 付属品フィーダートレー・拡張トレー・スタッカー・電源ケーブル・取扱説明書・ゴミ箱 消費電力(W)1200 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 温度調節範囲(℃)OFF、80~130 使用可能用紙サイズ厚さ:0.07~0.25mm(70~250μ・64~240g/m2) 仕上がり寸法(mm)A3フチあり:303×426(±0.5)、A3フチなし:294×417(±0.5)、A4フチあり:303×216(±0.5)、A4フチなし:294×207(±0.5)、B4フチあり:263×370(±0.5)、B4フチなし:254×361(±0.5)、B5フチあり:263×188(±0.5)、B5フチなし:254×179(±0.5) フィルム厚さ(μm)38~100(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)182~457 用紙寸法(mm)最大:330(W)×457(L)、最小:257(W)×182(L)
1台
979,800 税込1,077,780
3日以内出荷

シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。コンパクトな本体に仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。リバース機能がついていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。(※A4サイズ100μmで薄物をラミネートする場合)
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。 付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)、クリーニングペーパー 消費電力(W)520 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 加熱方式外部加熱方式 機能リバース、ヒーターオートオフ 温度調節範囲(℃)4段階 ウォームアップ時間約5~10分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)430(50Hz)、510(60Hz) フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)335(A3) 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。
用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。 タイプCPリーフ
1箱(100枚)ほか
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パウチタイプフィルムに特殊な静電防止加工を施しました。※JIS L 1094準拠の静電気測定法にて、帯電圧1.0kV以下(通常品測定値:4~5kV)。フィルムセット時に用紙がフィルムに貼り付きにくいので、スムーズに挟み込めます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。
用途大切な書類や写真、カードや販促POPなどをキズや汚れから保護します。 厚さ(μm)100
1箱(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊なイオンのコーティングで大腸菌やブドウ球菌の増殖を抑制します。※JIS Z 2801準拠の抗菌力測定法にて抗菌活性値2.0以上(99%以上の死滅率)。さらに、特殊な静電防止加工により、フィルムセット時も用紙がフィルムに貼りつきにくいので、スムーズに挟み込めます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。
用途病院や、介護施設、公共機関など、衛生面を考慮した環境での使用に最適です。 厚さ(μm)100
1箱(100枚)
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。 原稿を挟んでラミネートするだけ!剥離フィルムをはがせばテープ不要ですぐに貼れます! しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離ののりを使用しています。
用途各種掲示物に 厚さ(μm)240 フィルム厚さ(μm)100 総厚(μm)240
1冊(20枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジプララミPOP カード
エコ商品
型抜きされたラミネートフィルムと、ミシン目で切り離せる用紙がセットになった、カード・POP作成キットです。
用途専用用紙に印刷してミシン目で切り離し、フィルムに挟んでラミネートするだけでオリジナルのカードやPOPが簡単に作成できます。手書きもOK!はさみやカッターが不要なので、手軽に作れてフチ部分の仕上がりもキレイです。 仕様用紙厚さ:0.18mm 坪量(g/m2)157g/m2 用紙サイズA4 210×297mm RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100
1袋(30セット)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジプララミPOP プライスレール
エコ商品
型抜きされたラミネートフィルムと、ミシン目で切り離せる用紙がセットになった、カード・POP作成キットです。
用途専用用紙に印刷してミシン目で切り離し、フィルムに挟んでラミネートするだけでオリジナルのカードやPOPが簡単に作成できます。手書きもOK!はさみやカッターが不要なので、手軽に作れてフチ部分の仕上がりもキレイです。 仕様用紙厚さ:0.18mm 坪量(g/m2)157g/m2 用紙サイズA4 210×297mm カードサイズ(mm)64×182 入数5シート(20枚分) RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100 フィルム寸法(mm)70×188
1袋(20セット)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

フジプララミPOP カード54×86H
エコ商品
型抜きされたラミネートフィルムと、ミシン目で切り離せる用紙がセットになった、カード・POP作成キットです。
用途専用用紙に印刷してミシン目で切り離し、フィルムに挟んでラミネートするだけでオリジナルのカードやPOPが簡単に作成できます。手書きもOK!はさみやカッターが不要なので、手軽に作れてフチ部分の仕上がりもキレイです。 仕様用紙厚さ:0.18mm 坪量(g/m2)157g/m2 用紙サイズA4 210×297mm カードサイズ(mm)50×80 入数3シート(30枚分) RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)250 フィルム寸法(mm)54×86
1袋(20セット)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。 原稿を挟んでラミネートするだけ。 剥離フィルムをはがせばテープ不要ですぐに貼れます。 各自治体から提供された感染防止徹底宣言ステッカー・ポスターのデータを印刷し、ラミネートして掲示するのに便利です。 ※感染防止徹底宣言ステッカー(原稿)はお客様ご自身でご用意ください。 しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離ののりを使用しています。 のりのはみ出しによるフィルムづまりを防ぐためのキャリアシート(CPCSA4)1枚入り。 丸形の宣言ステッカーなど、不定形の用紙やフィルムに余白が多い場合のラミネートに便利です。
用途各種掲示物に 付属品ラミネート用キャリアシート1枚 寸法(mm)216×303 厚さ(μm)240 フィルム厚さ(μm)100 総厚(μm)240
1冊(3枚)
599 税込659
4日以内出荷

フジプララミPOP 2つ折りカード
エコ商品
型抜きされたラミネートフィルムと、ミシン目で切り離せる用紙がセットになった、カード・POP作成キットです。
用途専用用紙に印刷してミシン目で切り離し、フィルムに挟んでラミネートするだけでオリジナルのカードやPOPが簡単に作成できます。手書きもOK!はさみやカッターが不要なので、手軽に作れてフチ部分の仕上がりもキレイです。 仕様用紙厚さ:0.18mm 坪量(g/m2)157g/m2 用紙サイズA4 210×297mm カードサイズ(mm)49×176 入数5シート(20枚分) RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100 フィルム寸法(mm)55×182
1袋(20セット)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

フジプララミPOP 診察券
エコ商品
型抜きされたラミネートフィルムと、ミシン目で切り離せる用紙がセットになった、カード・POP作成キットです。
用途専用用紙に印刷してミシン目で切り離し、フィルムに挟んでラミネートするだけでオリジナルのカードやPOPが簡単に作成できます。手書きもOK!はさみやカッターが不要なので、手軽に作れてフチ部分の仕上がりもキレイです。 仕様用紙厚さ:0.18mm 坪量(g/m2)157g/m2 用紙サイズA4 210×297mm カードサイズ(mm)66×96 入数3シート(24枚分) RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100 フィルム寸法(mm)70×100
1袋(24セット)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ラミPOP フジプラ 動画あり
フジプララミPOP
専用用紙とラミネートフィルムがセットになったPOP作成キットです。 オリジナルデザインのPOPがはさみ・カッターを使わず簡単に作成できます。 用紙に印刷して、ミシン目で切り離し、同じ形のフィルムにはさんでラミネートすれば完成。 もちろん手書きでもOK。フィルムづまり防止のキャリアシート付き!
用途店頭POPやプライスカードに!イベントやパーティーの飾りつけに!工作物・ハンドクラフトに! 用紙サイズA4 厚さ(mm)用紙:0.18 フィルム厚さ(μm)(片面厚)100 坪量(g/m2)157 適合プリンタ用紙:インクジェットプリンタ(染料・顔料)、レーザプリンタ、コピー機
1冊(18セット)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラミラスター フジプラ 動画あり
両面にフィルムをコーティングした、ラミネート不要のPOP用紙です。レーザプリンタで印刷するだけで、ラミネートしなくても光沢感と張りのあるPOPが簡単に作成できます。(両面印刷可能)。色はホワイト、イエロー、ピンクの3色。セール品やおすすめ品を目立たせたり、消費税率ごとに色分けして使用するのもおすすめです。手書きでもお使いいただけます。(油性マジックのみ)
用途POP・プライスカードに 用紙サイズA4 適合プリンタレーザプリンタ・コピー機 用紙寸法(mm)210×297
1冊(8枚)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)