パウチタイプラミネーター ラミパッカー CityBOY2(4本ローラー)フジプラ当日出荷
ローラーを通る前に、ヒートプレートであらかじめ熱を加えてから圧着してラミネートするヒートプレート方式を採用。<br />コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。<br />電源を入れてから約2分30秒(最短)で温まります。<br />ラミネート加工時以外はモータースイッチを切ることが出来るので、音が気になるような静かな場所での使用に適しています。また、モーターの消耗を軽減し、末永くご愛用頂けます。
用途会員カードや診察券などの加工に最適なラミネーターです。<br />モータースイッチを切ることができるので病院や役所の受付など、静かな場所での使用に適しています。<br />コンパクトなボディなので受付の机などでも邪魔になりません。付属品取扱説明書(保証書)消費電力(W)平常時100、最大500スイッチモータースイッチ電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式ヒートプレート方式ウォームアップ時間約2.5~4分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)600(50Hz)、720(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)最大ラミネート幅(mm)100(B7)対応フィルム厚さ(μm)100~150