「a3 パウチ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ラミネートフィルム
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
タイプCPリーフ
厚さ(μm)100
シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。コンパクトな本体に仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。リバース機能がついていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。(※A4サイズ100μmで薄物をラミネートする場合)
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)、クリーニングペーパー
消費電力(W)520
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式外部加熱方式
機能リバース、ヒーターオートオフ
温度調節範囲(℃)4段階
ウォームアップ時間約5~10分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)430(50Hz)、510(60Hz)
フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)335(A3)
対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。
用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。
タイプCPリーフ
自動給紙(コピー用紙で最大200枚)、用紙の四辺自動カットをボタン一つで設定、コピー機感覚でラミネート加工ができます。フィルムに用紙を挟む手間がなく、作業時間と人件費を大幅に削減します。A4/A3、B4/B5を自動感知し、自動でカットを行います。用紙の四辺を自動カットするので、フィルムの余白・用紙の位置がずれず均一に仕上がります。耐水性のある「フチあり加工」と、高級感のある「フチなし加工」が簡単操作で切り替え可能です。コピー用紙・コート紙・アート紙に対応。厚さ64~240g/m2の用紙が使用可能です。オンデマンド印刷機の出力物に対応し、サイス257×182mm~330×457mmの用紙が使用可能です。基本操作はスタートとストップボタンの操作のみのシンプル設計です。液晶パネルで作業状況、設定状況、カウンターがわかりやすく表示されます。さらに作業の完了などを音で知らせます。狭小スペースや騒音を嫌うオフィススペースへの設置が可能です。また、給紙トレー・排紙トレーは取り外し可能なので、使用後はコンパクトに収納できます。
用途ラミネート作業の自動化により、これまで専門業者に外注していたラミネート加工を内製化することで、コストも納期も短縮できます。オンデマンド印刷などの少量印刷物の後加工におすすめです。
速度(m/min)加工:1
最大ラミネート厚さ(mm)0.4(原稿の厚さ含む)
ウォームアップ時間約15分
仕様オートフィーダー:最大積載数200枚、用紙傾き調整、ペーパーガイド、トリミング:フチあり、フチなし2モード・スリッター一調整(内側:3mm/外側:3mm)・カット位置調整(前方向:-30mm~+5mm/後方向:-5mm~+30mm)・不要フィルム自動集積
付属品フィーダートレー・拡張トレー・スタッカー・電源ケーブル・取扱説明書・ゴミ箱
消費電力(W)1200
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
温度調節範囲(℃)OFF、80~130
使用可能用紙サイズ厚さ:0.07~0.25mm(70~250μ・64~240g/m2)
仕上がり寸法(mm)A3フチあり:303×426(±0.5)、A3フチなし:294×417(±0.5)、A4フチあり:303×216(±0.5)、A4フチなし:294×207(±0.5)、B4フチあり:263×370(±0.5)、B4フチなし:254×361(±0.5)、B5フチあり:263×188(±0.5)、B5フチなし:254×179(±0.5)
フィルム厚さ(μm)38~100(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)182~457
用紙寸法(mm)最大:330(W)×457(L)、最小:257(W)×182(L)
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
3日以内出荷
パウチタイプフィルムに特殊な静電防止加工を施しました。※JIS L 1094準拠の静電気測定法にて、帯電圧1.0kV以下(通常品測定値:4~5kV)。フィルムセット時に用紙がフィルムに貼り付きにくいので、スムーズに挟み込めます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。
用途大切な書類や写真、カードや販促POPなどをキズや汚れから保護します。
厚さ(μm)100
安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)530(50Hz)、636(60Hz)
最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間約5~10分
付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)
消費電力(W)840
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式内部加熱方式
機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット
温度調節範囲(℃)100~160
フィルム厚さ(μm)100~250(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)330(A3)
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。6本ローラー機構により、書類や印刷物だけでなく写真やインクジェット出力紙も反りのない美しい仕上がりが得られます。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能、お好みの設定を登録できるデータ設定機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
ローラー数6
ラミネート速度(mm/分)400~1800
最大ラミネート厚さ(mm)1.0(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間約3分
付属品リアトレー、取り扱い説明書(保証書)
消費電力(W)1200
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式外部加熱方式
機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット、データー設定
温度調節範囲(℃)80~160
フィルム厚さ(μm)100~350(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)330(A3)
1台
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
特殊なイオンのコーティングで大腸菌やブドウ球菌の増殖を抑制します。※JIS Z 2801準拠の抗菌力測定法にて抗菌活性値2.0以上(99%以上の死滅率)。さらに、特殊な静電防止加工により、フィルムセット時も用紙がフィルムに貼りつきにくいので、スムーズに挟み込めます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。
用途病院や、介護施設、公共機関など、衛生面を考慮した環境での使用に最適です。
厚さ(μm)100
関連キーワード