11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。
用途結束バンド、束線の固定。 トラスコ品番477-4574 材質ナイロン66 幅(mm)18.7 高さ(mm)3 穴径(Φmm)ねじ:なし 奥行(mm)13.5 ねじ寸法なし 最大結束径(Φmm)なし バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~4.8 縦(mm)18.7 横(mm)12.4 固定方法リベット 穴径(mm)Φ3.7
1箱(10袋×100個)
33,980 税込37,378
9日以内出荷

束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。M3ねじ止めタイプです。
用途電線の配線、固定。 トラスコ品番403-6565 材質ナイロン66 長さ(mm)28.4 幅(mm)28.4 厚さ(mm)4.1 高さ(mm)4.1 奥行(mm)4.1 ねじ寸法M3 最大結束径(Φmm)なし バンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8 縦(mm)28.4 横(mm)28.4 固定方法M3ねじ ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(5袋×100個)
35,980 税込39,578
19日以内出荷

セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されるので、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。屋外で使えるカラー結束バンドです。
用途ケーブルなどの結束。 トラスコ品番438-2374 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)389 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.7 ブライトレッド 最大結束径(Φmm)115 引張強度(N)552 最小結束径(Φmm)8
1箱(10袋×100本)
96,980 税込106,678
9日以内出荷

束線を結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙から簡単に取り付けできます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)。使用温度範囲:-29℃~49℃
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。 トラスコ品番403-6549 材質ナイロン66 幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8 高さ(mm)4.1 ねじ寸法M3 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる 縦(mm)28.4 横(mm)28.4 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)59 ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(2袋×500個)
71,980 税込79,178
19日以内出荷

ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
用途ボルトへの束線の固定。 トラスコ品番818-0573 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)12.2 寸法A(mm)24.1 寸法D(mm)5.5 寸法B(mm)31.8 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる 寸法C(mm)12.2 バンド幅(mm)2.3~7.6 縦(mm)24.1 横(mm)31.8 固定方法M6ボルト
1箱(10袋×100個)
99,980 税込109,978
94日以内出荷

ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブル、電線の結束。ケーブルの結束。 トラスコ品番818-0287 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)538 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.9 最大結束径(Φmm)152 ヘッド高さ(mm)6.4 引張強度(N)534 最小結束径(Φmm)5.1
1箱(10袋×100本)
169,800 税込186,780
19日以内出荷

電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。 適合ストラップ:なし トラスコ品番834-5406 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)345 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.3 長さ(m)345 最大結束径(Φmm)102 適合タイなし 引張強度(N)178 最小結束径(Φmm)1.8
1箱(2袋×1000本)
79,980 税込87,978
9日以内出荷

電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。 トラスコ品番477-4434 材質ナイロン66 長さ(mm)193 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.1 ナチュラル 最大結束径(Φmm)51 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)4.1
1箱(2袋×1000本)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

結束径の調整が可能なクランプです。4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 材質ナイロン66 固定方法ゴム系粘着テープ
1箱(5袋×100個)
55,980 税込61,578
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束径の調整が可能なクランプです。4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルなどの保持、固定。 トラスコ品番731-1648 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)16 最大結束径(Φmm)15.7 縦(mm)31.5 横(mm)28.4 固定方法アクリル系粘着テープ
1箱(5袋×100個)
79,980 税込87,978
19日以内出荷

複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。 材質ナイロン66 ナチュラル 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
1箱(2袋×100個)
29,980 税込32,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)