25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。
1箱(10袋×50個)
159,800 税込175,780
94日以内出荷

束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。M3ねじ止めタイプです。
用途電線の配線、固定。 トラスコ品番403-6565 材質ナイロン66 長さ(mm)28.4 幅(mm)28.4 厚さ(mm)4.1 高さ(mm)4.1 奥行(mm)4.1 ねじ寸法M3 最大結束径(Φmm)なし バンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8 縦(mm)28.4 横(mm)28.4 固定方法M3ねじ ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(5袋×100個)
35,980 税込39,578
19日以内出荷

開閉が簡単にでき、ケーブルの取り付け取り外しが素早くできます。
用途ケーブルの固定。 トラスコ品番147-0630 材質亜鉛メッキ鋼 シルバー 高さ(mm)10.2 寸法A(mm)なし 最大結束径(Φmm)6.4 縦(mm)13.7 横(mm)19.6 最大静荷重(g)95 線径(mm)なし
1箱(2袋×500個)
78,980 税込86,878
19日以内出荷

結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。 トラスコ品番148-7057 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)6.4 ねじ寸法M3 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる バンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3~8.9 縦(mm)38.1 横(mm)38.1 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)513 ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(10袋×50個)
169,800 税込186,780
9日以内出荷

結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。度範囲:-29℃~49℃。屋内用
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。 トラスコ品番403-6662 材質ABS樹脂、粘着テープ:ゴム系 幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8 テレホングレー 高さ(mm)4.2 ねじ寸法M3 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる 縦(mm)25.4 横(mm)25.4 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)136 ねじ穴(Φmm)4
1箱(2袋×500個)
49,980 税込54,978
9日以内出荷

束線を結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙から簡単に取り付けできます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)。使用温度範囲:-29℃~49℃
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。 トラスコ品番403-6549 材質ナイロン66 幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8 高さ(mm)4.1 ねじ寸法M3 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる 縦(mm)28.4 横(mm)28.4 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)59 ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(2袋×500個)
71,980 税込79,178
19日以内出荷

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。 トラスコ品番828-1619 材質ナイロン66 長さ(mm)292 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 オレンジ 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)76 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)1.6
1箱(2袋×1000本)
52,980 税込58,278
19日以内出荷

電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。ヘッドの部分が曲げやすくなっているのでクランプを固定してからでも結束ができます。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束、固定。 材質ナイロン66 ナチュラル 最小結束径(Φmm)1.6
1箱(10袋×50本)ほか
42,980 税込47,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束バンド、固定具の要素を一つにした押し込みタイプのバンドです。狭い場所での取り付けが可能なウイングが付いていないタイプです。取付穴に押し込むことで簡単に取り付けられます。カーブチップデザインによって、素早く取り付け作業ができます。
用途ケーブルの結束と固定。 仕様最大結束径(D1+D2)(mm):38 トラスコ品番477-5066 材質ナイロン66 長さ(mm)170 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 全長(mm)170 ナチュラル タイプ押し込み 最大結束径(Φmm)38 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)1.6 適合パネル厚さ(mm)3.2 取付穴径(mm)6.4
1箱(2袋×1000本)
59,980 税込65,978
19日以内出荷

電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。 トラスコ品番477-4434 材質ナイロン66 長さ(mm)193 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.1 ナチュラル 最大結束径(Φmm)51 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)4.1
1箱(2袋×1000本)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。挿入しやすく、完全に締めつける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブル、電線の結束に。 トラスコ品番438-3991 材質ナイロン66 長さ(mm)381 幅(mm)4.6 厚さ(mm)1.2 ナチュラル 最大結束径(Φmm)102 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)1.6
1箱(10袋×100本)
69,980 税込76,978
19日以内出荷

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できる標準タイプの結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。 トラスコ品番438-3605 材質ナイロン66 長さ(mm)775 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.9 ナチュラル 最大結束径(Φmm)229 引張強度(N)534 最小結束径(Φmm)4.8
1箱(10袋×50本)
109,800 税込120,780
19日以内出荷

難燃性のナイロン結束バンドです。
用途ケーブルなどの結束に。 トラスコ品番438-3206 材質難燃性ナイロン66 長さ(mm)203 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 最大結束径(Φmm)51 引張強度(N)80 最小結束径(Φmm)1.6
1箱(5袋×1000本)
159,800 税込175,780
19日以内出荷

ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブル、電線の結束。ケーブルの結束。 トラスコ品番818-0287 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)538 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.9 最大結束径(Φmm)152 ヘッド高さ(mm)6.4 引張強度(N)534 最小結束径(Φmm)5.1
1箱(10袋×100本)
169,800 税込186,780
19日以内出荷

結束バンド、固定具の要素を一つにした押し込みタイプのバンドです。狭い場所での取付が可能なウイングが付いていないタイプです。取り付け穴に押し込むことで簡単に取り付けられます。カーブチップデザインによって、素早く取り付け作業ができます。
用途ケーブルの結束と固定に。 トラスコ品番477-5104 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)200 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 最大結束径(Φmm)45 取付穴径(Φmm)6.4 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)1.6 パネル厚(mm)最大:3.2
1箱(2袋×1000本)
79,980 税込87,978
19日以内出荷

パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。ウイングによる一定の締め付け効果により安定した確実な固定ができます。
用途パネルなどへの束線の取り付け。 材質ナイロン66 ナチュラル 最小結束径(Φmm)1.6
1箱(2袋×500本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。耐紫外線性に優れた製品です。余長部分を先端のバックルに収納できます。別売のマウンティングクリップ(MCEH-S25-C0)を使用することで、クランプタイプのバンドとして使用できます。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。 トラスコ品番403-7227 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)229 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.9 最大結束径(Φmm)51 引張強度(N)1112 最小結束径(Φmm)12.7
1箱(10袋×100本)
119,800 税込131,780
19日以内出荷

ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルなどの結束に。 材質ナイロン66+ステンレス(SUS316) ナチュラル
1箱(10袋×100本)ほか
45,980 税込50,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。 適合ストラップ:なし トラスコ品番834-5406 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)345 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.3 長さ(m)345 最大結束径(Φmm)102 適合タイなし 引張強度(N)178 最小結束径(Φmm)1.8
1箱(2袋×1000本)
79,980 税込87,978
9日以内出荷

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。挿入しやすく、完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。 材質耐候性ナイロン66 最小結束径(Φmm)1.6
1箱(10袋×100本)ほか
78,980 税込86,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途電線、ケーブルの固定、結束。 トラスコ品番818-0275 材質ナイロン 長さ(mm)305 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 タイプストリップタイプ 長さ(m)0.305 使用温度範囲(℃)-17~50 最大結束径(Φmm)81 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)6
1箱(10袋×10本)
22,980 税込25,278
94日以内出荷

ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルなどの結束に。 幅(mm)7 厚さ(mm)1.7 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)534 最小結束径(Φmm)4.8
1箱(5袋×100本)ほか
88,980 税込97,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルなどの結束に。 材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316) 幅(mm)7 厚さ(mm)1.7 タイプ耐熱性・耐候性 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)534 最小結束径(Φmm)4.8 推奨適合工具GTH-E、GS4H-E
1箱(2袋×250本)ほか
35,980 税込39,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。耐紫外線性に優れた製品です。配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め、結束に。 トラスコ品番814-6516 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)229 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.9 最大結束径(Φmm)51 引張強度(N)1112
1箱(10袋×100本)
119,800 税込131,780
94日以内出荷

ヘッド部についたタブを下げることで結束後でも簡単に取り外し再使用ができます。配線を増やしたり直したりする場合の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルなどの仮止め、結束に。 トラスコ品番814-6514 材質耐熱性ナイロン66 長さ(mm)160 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 タイプリリースタイ ドリル径(Φmm)なし 寸法A(mm)なし 最大結束径(Φmm)38 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)1.6
1箱(2袋×1000本)
42,980 税込47,278
94日以内出荷