2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。 トラスコ品番148-7057 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)6.4 ねじ寸法M3 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる バンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3~8.9 縦(mm)38.1 横(mm)38.1 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)513 ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(10袋×50個)
189,800 税込208,780
9日以内出荷

結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。 トラスコ品番818-0162 材質ナイロン66 幅(mm)使用結束バンド:2.3~8.9 高さ(mm)6.4 ねじ寸法使用:M3 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる 縦(mm)50.8 横(mm)50.8 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)908 ねじ穴(Φmm)3.9
1箱(10袋×50個)
159,800 税込175,780
94日以内出荷