22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブル、電線の結束。ケーブルの結束。 トラスコ品番818-0287 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)538 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.9 最大結束径(Φmm)152 ヘッド高さ(mm)6.4 引張強度(N)534 最小結束径(Φmm)5.1
1箱(10袋×100本)
169,800 税込186,780
19日以内出荷

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。 トラスコ品番828-1619 材質ナイロン66 長さ(mm)292 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 オレンジ 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)76 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)1.6
1箱(2袋×1000本)
52,980 税込58,278
19日以内出荷

結束バンド、固定具の要素を一つにした押し込みタイプのバンドです。狭い場所での取り付けが可能なウイングが付いていないタイプです。取付穴に押し込むことで簡単に取り付けられます。カーブチップデザインによって、素早く取り付け作業ができます。
用途ケーブルの結束と固定。 仕様最大結束径(D1+D2)(mm):38 トラスコ品番477-5066 材質ナイロン66 長さ(mm)170 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 全長(mm)170 ナチュラル タイプ押し込み 最大結束径(Φmm)38 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)1.6 適合パネル厚さ(mm)3.2 取付穴径(mm)6.4
1箱(2袋×1000本)
59,980 税込65,978
19日以内出荷

結束バンド、固定具の要素を一つにした押し込みタイプのバンドです。狭い場所での取付が可能なウイングが付いていないタイプです。取り付け穴に押し込むことで簡単に取り付けられます。カーブチップデザインによって、素早く取り付け作業ができます。
用途ケーブルの結束と固定に。 トラスコ品番477-5104 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)200 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 最大結束径(Φmm)45 取付穴径(Φmm)6.4 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)1.6 パネル厚(mm)最大:3.2
1箱(2袋×1000本)
79,980 税込87,978
19日以内出荷

ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。耐紫外線性に優れた製品です。配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め、結束に。 トラスコ品番814-6516 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)229 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.9 最大結束径(Φmm)51 引張強度(N)1112
1箱(10袋×100本)
119,800 税込131,780
94日以内出荷

セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されるので、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。屋外で使えるカラー結束バンドです。
用途ケーブルなどの結束。 トラスコ品番438-2374 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)389 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.7 ブライトレッド 最大結束径(Φmm)115 引張強度(N)552 最小結束径(Φmm)8
1箱(10袋×100本)
96,980 税込106,678
9日以内出荷

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。耐紫外線性に優れた製品です。余長部分を先端のバックルに収納できます。別売のマウンティングクリップ(MCEH-S25-C0)を使用することで、クランプタイプのバンドとして使用できます。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。 トラスコ品番403-7227 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)229 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.9 最大結束径(Φmm)51 引張強度(N)1112 最小結束径(Φmm)12.7
1箱(10袋×100本)
119,800 税込131,780
19日以内出荷

ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルなどの結束に。 材質ナイロン66+ステンレス(SUS316) ナチュラル
1箱(10袋×100本)ほか
45,980 税込50,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できる標準タイプの結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。 トラスコ品番438-3605 材質ナイロン66 長さ(mm)775 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.9 ナチュラル 最大結束径(Φmm)229 引張強度(N)534 最小結束径(Φmm)4.8
1箱(10袋×50本)
109,800 税込120,780
19日以内出荷

ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルなどの結束に。 幅(mm)7 厚さ(mm)1.7 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)534 最小結束径(Φmm)4.8
1箱(5袋×100本)ほか
88,980 税込97,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルなどの結束に。 材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316) 幅(mm)7 厚さ(mm)1.7 タイプ耐熱性・耐候性 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)534 最小結束径(Φmm)4.8 推奨適合工具GTH-E、GS4H-E
1箱(2袋×250本)ほか
35,980 税込39,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃性のナイロン結束バンドです。
用途ケーブルなどの結束に。 トラスコ品番438-3206 材質難燃性ナイロン66 長さ(mm)203 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 最大結束径(Φmm)51 引張強度(N)80 最小結束径(Φmm)1.6
1箱(5袋×1000本)
159,800 税込175,780
19日以内出荷

電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。ヘッドの部分が曲げやすくなっているのでクランプを固定してからでも結束ができます。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束、固定。 材質ナイロン66 ナチュラル 最小結束径(Φmm)1.6
1箱(10袋×50本)ほか
42,980 税込47,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。挿入しやすく、完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。 材質耐候性ナイロン66 最小結束径(Φmm)1.6
1箱(10袋×100本)ほか
78,980 税込86,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。 適合ストラップ:なし トラスコ品番834-5406 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)345 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.3 長さ(m)345 最大結束径(Φmm)102 適合タイなし 引張強度(N)178 最小結束径(Φmm)1.8
1箱(2袋×1000本)
79,980 税込87,978
9日以内出荷

電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。 トラスコ品番477-4434 材質ナイロン66 長さ(mm)193 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.1 ナチュラル 最大結束径(Φmm)51 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)4.1
1箱(2袋×1000本)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途電線、ケーブルの固定、結束。 トラスコ品番818-0275 材質ナイロン 長さ(mm)305 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 タイプストリップタイプ 長さ(m)0.305 使用温度範囲(℃)-17~50 最大結束径(Φmm)81 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)6
1箱(10袋×10本)
22,980 税込25,278
94日以内出荷

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。挿入しやすく、完全に締めつける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブル、電線の結束に。 トラスコ品番438-3991 材質ナイロン66 長さ(mm)381 幅(mm)4.6 厚さ(mm)1.2 ナチュラル 最大結束径(Φmm)102 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)1.6
1箱(10袋×100本)
69,980 税込76,978
19日以内出荷

ヘッド部についたタブを下げることで結束後でも簡単に取り外し再使用ができます。配線を増やしたり直したりする場合の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルなどの仮止め、結束に。 トラスコ品番814-6514 材質耐熱性ナイロン66 長さ(mm)160 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 タイプリリースタイ ドリル径(Φmm)なし 寸法A(mm)なし 最大結束径(Φmm)38 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)1.6
1箱(2袋×1000本)
42,980 税込47,278
94日以内出荷

水平方向、垂直方向どちらにでもケーブルを固定することができます。奥まった位置や狭い場所での使用に適しています。難燃性タイプです。
用途結束バンドを使ってのケーブル固定。 トラスコ品番829-2375 材質難燃性ナイロン66 長さ(mm)142.2 幅(mm)35.1 寸法A(mm)35.1 寸法F(mm)6.6 寸法D(mm)41.1 寸法E(mm)9.4 寸法B(mm)17.5 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる 寸法C(mm)15.5 バンド幅(mm)2.3~8.9 寸法G(mm)4.8 固定方法M6ネジ H(mm)142.2
1箱(10袋×5個)
39,980 税込43,978
94日以内出荷

結束径の調整が可能なクランプです。4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 材質ナイロン66 固定方法ゴム系粘着テープ
1箱(5袋×100個)
55,980 税込61,578
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束径の調整が可能なクランプです。4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルなどの保持、固定。 トラスコ品番731-1648 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)16 最大結束径(Φmm)15.7 縦(mm)31.5 横(mm)28.4 固定方法アクリル系粘着テープ
1箱(5袋×100個)
79,980 税込87,978
19日以内出荷