4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。度範囲:-29℃~49℃。屋内用
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。 トラスコ品番403-6662 材質ABS樹脂、粘着テープ:ゴム系 幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8 テレホングレー 高さ(mm)4.2 ねじ寸法M3 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる 縦(mm)25.4 横(mm)25.4 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)136 ねじ穴(Φmm)4
1箱(2袋×500個)
54,980 税込60,478
9日以内出荷

結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。 トラスコ品番148-7057 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)6.4 ねじ寸法M3 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる バンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3~8.9 縦(mm)38.1 横(mm)38.1 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)513 ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(10袋×50個)
189,800 税込208,780
9日以内出荷

束線を結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙から簡単に取り付けできます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)。使用温度範囲:-29℃~49℃
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。 トラスコ品番403-6549 材質ナイロン66 幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8 高さ(mm)4.1 ねじ寸法M3 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる 縦(mm)28.4 横(mm)28.4 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)59 ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(2袋×500個)
79,980 税込87,978
19日以内出荷

結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。 トラスコ品番818-0162 材質ナイロン66 幅(mm)使用結束バンド:2.3~8.9 高さ(mm)6.4 ねじ寸法使用:M3 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる 縦(mm)50.8 横(mm)50.8 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)908 ねじ穴(Φmm)3.9
1箱(10袋×50個)
159,800 税込175,780
94日以内出荷