15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。 トラスコ品番477-4477 材質ナイロン66 幅(mm)14.5 ナチュラル 高さ(mm)7.6 穴径(Φmm)ねじ:なし 奥行(mm)9.1 ねじ寸法なし 最大結束径(Φmm)5.1 バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~7.6 縦(mm)9.1 横(mm)14.5
1箱(2袋×1000個)
79,980 税込87,978
19日以内出荷

束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。 トラスコ品番731-1656 材質ポリプロピレン 幅(mm)25.4 タイプARCタイプ 奥行(mm)25.4 最大結束径(Φmm)17.3 適合管径(Φmm)4.8~17.3 固定方法粘着テープ付 最大静荷重(g)227 取付穴径(mm)3.9
1箱(5袋×100個)
51,980 税込57,178
9日以内出荷

複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。 材質ナイロン66 ナチュラル 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
1箱(2袋×100個)
29,980 税込32,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。
用途結束バンド、束線の固定。 トラスコ品番477-4574 材質ナイロン66 幅(mm)18.7 高さ(mm)3 穴径(Φmm)ねじ:なし 奥行(mm)13.5 ねじ寸法なし 最大結束径(Φmm)なし バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~4.8 縦(mm)18.7 横(mm)12.4 固定方法リベット 穴径(mm)Φ3.7
1箱(10袋×100個)
33,980 税込37,378
9日以内出荷

直角に交差した2本の束線を固定するときに使用します。束線同士の間隔は4.8mmに維持されます。
用途直角に交差した2本の束線の固定。 トラスコ品番477-4493 材質ナイロン66 幅(mm)11.4 ナチュラル 高さ(mm)6.4 穴径(Φmm)ねじ:なし 奥行(mm)9.4 ねじ寸法なし 最大結束径(Φmm)6.4 バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~4.8 縦(mm)9.4 横(mm)11.4
1箱(2袋×1000個)
85,980 税込94,578
19日以内出荷

パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。ウイングによる一定の締め付け効果により安定した確実な固定ができます。
用途パネルなどへの束線の取り付け。 材質ナイロン66 ナチュラル 最小結束径(Φmm)1.6
1箱(2袋×500本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されるので、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。屋外で使えるカラー結束バンドです。
用途ケーブルなどの結束。 トラスコ品番438-2374 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)389 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.7 ブライトレッド 最大結束径(Φmm)115 引張強度(N)552 最小結束径(Φmm)8
1箱(10袋×100本)
96,980 税込106,678
9日以内出荷

束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。M3ねじ止めタイプです。
用途電線の配線、固定。 トラスコ品番403-6565 材質ナイロン66 長さ(mm)28.4 幅(mm)28.4 厚さ(mm)4.1 高さ(mm)4.1 奥行(mm)4.1 ねじ寸法M3 最大結束径(Φmm)なし バンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8 縦(mm)28.4 横(mm)28.4 固定方法M3ねじ ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(5袋×100個)
35,980 税込39,578
19日以内出荷

上下のマウントがリベットにより回転するので、交差するケーブルやチューブの固定に適しています。束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を防げます。
用途交差するケーブルなどの固定。 トラスコ品番477-5481 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)31.2 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~12.7 縦(mm)18.5 横(mm)41.7
1箱(2袋×50個)
57,980 税込63,778
19日以内出荷

ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブル、電線の結束。ケーブルの結束。 トラスコ品番818-0287 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)538 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.9 最大結束径(Φmm)152 ヘッド高さ(mm)6.4 引張強度(N)534 最小結束径(Φmm)5.1
1箱(10袋×100本)
169,800 税込186,780
19日以内出荷

結束径の調整が可能なクランプです。4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 材質ナイロン66 固定方法ゴム系粘着テープ
1箱(5袋×100個)
55,980 税込61,578
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

束線を結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙から簡単に取り付けできます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)。使用温度範囲:-29℃~49℃
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。 トラスコ品番403-6549 材質ナイロン66 幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8 高さ(mm)4.1 ねじ寸法M3 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる 縦(mm)28.4 横(mm)28.4 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)59 ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(2袋×500個)
71,980 税込79,178
19日以内出荷

結束径の調整が可能なクランプです。4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルなどの保持、固定。 トラスコ品番731-1648 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)16 最大結束径(Φmm)15.7 縦(mm)31.5 横(mm)28.4 固定方法アクリル系粘着テープ
1箱(5袋×100個)
79,980 税込87,978
19日以内出荷

電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。 適合ストラップ:なし トラスコ品番834-5406 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)345 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.3 長さ(m)345 最大結束径(Φmm)102 適合タイなし 引張強度(N)178 最小結束径(Φmm)1.8
1箱(2袋×1000本)
79,980 税込87,978
9日以内出荷

電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。 トラスコ品番477-4434 材質ナイロン66 長さ(mm)193 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.1 ナチュラル 最大結束径(Φmm)51 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)4.1
1箱(2袋×1000本)
19,980 税込21,978
9日以内出荷