「簡単結束線」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
用途ボルトへの束線の固定。 トラスコ品番818-0573 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)12.2 寸法A(mm)24.1 寸法D(mm)5.5 寸法B(mm)31.8 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる 寸法C(mm)12.2 バンド幅(mm)2.3~7.6 縦(mm)24.1 横(mm)31.8 固定方法M6ボルト
1箱(10袋×100個)
99,980 税込109,978
94日以内出荷

束線を結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙から簡単に取り付けできます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)。使用温度範囲:-29℃~49℃
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。 トラスコ品番403-6549 材質ナイロン66 幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8 高さ(mm)4.1 ねじ寸法M3 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる 縦(mm)28.4 横(mm)28.4 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)59 ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(2袋×500個)
71,980 税込79,178
19日以内出荷

結束径の調整が可能なクランプです。4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 材質ナイロン66 固定方法ゴム系粘着テープ
1箱(5袋×100個)
55,980 税込61,578
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束径の調整が可能なクランプです。4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルなどの保持、固定。 トラスコ品番731-1648 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)16 最大結束径(Φmm)15.7 縦(mm)31.5 横(mm)28.4 固定方法アクリル系粘着テープ
1箱(5袋×100個)
79,980 税込87,978
19日以内出荷