14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。ヘッドの部分が曲げやすくなっているのでクランプを固定してからでも結束ができます。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束、固定。 材質ナイロン66 ナチュラル 最小結束径(Φmm)1.6
1箱(10袋×50本)ほか
42,980 税込47,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タックタイ専用のタイマウントです。通信ケーブルの固定と保護に最適です。ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定。 トラスコ品番828-1379 材質ナイロン66 ナチュラル 高さ(mm)8.6 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる バンド幅(mm)8.4~19.1 縦(mm)28.4 横(mm)28.4 固定方法M3ネジ 使用ねじM3
1箱(10袋×25個)
69,980 税込76,978
94日以内出荷

束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。M3ねじ止めタイプです。
用途電線の配線、固定。 トラスコ品番403-6565 材質ナイロン66 長さ(mm)28.4 幅(mm)28.4 厚さ(mm)4.1 高さ(mm)4.1 奥行(mm)4.1 ねじ寸法M3 最大結束径(Φmm)なし バンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8 縦(mm)28.4 横(mm)28.4 固定方法M3ねじ ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(5袋×100個)
35,980 税込39,578
19日以内出荷

束線を結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙から簡単に取り付けできます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)。使用温度範囲:-29℃~49℃
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。 トラスコ品番403-6549 材質ナイロン66 幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8 高さ(mm)4.1 ねじ寸法M3 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる 縦(mm)28.4 横(mm)28.4 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)59 ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(2袋×500個)
71,980 税込79,178
19日以内出荷

リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。
用途結束バンド、束線の固定。 トラスコ品番477-4574 材質ナイロン66 幅(mm)18.7 高さ(mm)3 穴径(Φmm)ねじ:なし 奥行(mm)13.5 ねじ寸法なし 最大結束径(Φmm)なし バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~4.8 縦(mm)18.7 横(mm)12.4 固定方法リベット 穴径(mm)Φ3.7
1箱(10袋×100個)
33,980 税込37,378
9日以内出荷

結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。度範囲:-29℃~49℃。屋内用
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。 トラスコ品番403-6662 材質ABS樹脂、粘着テープ:ゴム系 幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8 テレホングレー 高さ(mm)4.2 ねじ寸法M3 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる 縦(mm)25.4 横(mm)25.4 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)136 ねじ穴(Φmm)4
1箱(2袋×500個)
49,980 税込54,978
9日以内出荷

結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。 トラスコ品番818-0162 材質ナイロン66 幅(mm)使用結束バンド:2.3~8.9 高さ(mm)6.4 ねじ寸法使用:M3 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる 縦(mm)50.8 横(mm)50.8 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)908 ねじ穴(Φmm)3.9
1箱(10袋×50個)
159,800 税込175,780
94日以内出荷

結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。 トラスコ品番148-7057 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)6.4 ねじ寸法M3 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる バンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3~8.9 縦(mm)38.1 横(mm)38.1 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)513 ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(10袋×50個)
169,800 税込186,780
9日以内出荷

ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
用途ボルトへの束線の固定。 トラスコ品番818-0573 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)12.2 寸法A(mm)24.1 寸法D(mm)5.5 寸法B(mm)31.8 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる 寸法C(mm)12.2 バンド幅(mm)2.3~7.6 縦(mm)24.1 横(mm)31.8 固定方法M6ボルト
1箱(10袋×100個)
99,980 税込109,978
94日以内出荷

水平方向、垂直方向どちらにでもケーブルを固定することができます。奥まった位置や狭い場所での使用に適しています。難燃性タイプです。
用途結束バンドを使ってのケーブル固定。 トラスコ品番829-2375 材質難燃性ナイロン66 長さ(mm)142.2 幅(mm)35.1 寸法A(mm)35.1 寸法F(mm)6.6 寸法D(mm)41.1 寸法E(mm)9.4 寸法B(mm)17.5 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる 寸法C(mm)15.5 バンド幅(mm)2.3~8.9 寸法G(mm)4.8 固定方法M6ネジ H(mm)142.2
1箱(10袋×5個)
39,980 税込43,978
94日以内出荷

複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。 材質ナイロン66 ナチュラル 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
1箱(2袋×100個)
29,980 税込32,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直角に交差した2本の束線を固定するときに使用します。束線同士の間隔は4.8mmに維持されます。
用途直角に交差した2本の束線の固定。 トラスコ品番477-4493 材質ナイロン66 幅(mm)11.4 ナチュラル 高さ(mm)6.4 穴径(Φmm)ねじ:なし 奥行(mm)9.4 ねじ寸法なし 最大結束径(Φmm)6.4 バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~4.8 縦(mm)9.4 横(mm)11.4
1箱(2袋×1000個)
85,980 税込94,578
19日以内出荷

束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。 トラスコ品番477-4477 材質ナイロン66 幅(mm)14.5 ナチュラル 高さ(mm)7.6 穴径(Φmm)ねじ:なし 奥行(mm)9.1 ねじ寸法なし 最大結束径(Φmm)5.1 バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~7.6 縦(mm)9.1 横(mm)14.5
1箱(2袋×1000個)
79,980 税込87,978
19日以内出荷

配線と固定具を分離することができるので、配電盤の開閉扉部分での使用に適しています。粘着テープ付なので、簡単に取り付けることができます。固定具の負荷を軽減することで、脱落を防げます
用途開閉扉部分での配線の固定。 トラスコ品番438-1807 材質ナイロン66 幅(mm)28.4 高さ(mm)16.8 穴径(Φmm)ねじ:なし 奥行(mm)50.3 ねじ寸法なし 最大結束径(Φmm)なし バンド幅(mm)使用結束バンド:2.5・3.6・4.8 縦(mm)28.4 横(mm)28.4 最大静荷重(g)1250
1箱(5袋×100個)
129,800 税込142,780
19日以内出荷