「:結束線」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。
用途結束バンド、束線の固定。
トラスコ品番477-4574
材質ナイロン66
幅(mm)18.7
色赤
高さ(mm)3
穴径(Φmm)ねじ:なし
奥行(mm)13.5
ねじ寸法なし
最大結束径(Φmm)なし
バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~4.8
縦(mm)18.7
横(mm)12.4
固定方法リベット
穴径(mm)Φ3.7
1箱(10袋×100個)
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。M3ねじ止めタイプです。
用途電線の配線、固定。
トラスコ品番403-6565
材質ナイロン66
長さ(mm)28.4
幅(mm)28.4
厚さ(mm)4.1
色白
高さ(mm)4.1
奥行(mm)4.1
ねじ寸法M3
最大結束径(Φmm)なし
バンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8
縦(mm)28.4
横(mm)28.4
固定方法M3ねじ
ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(5袋×100個)
¥35,980
税込¥39,578
19日以内出荷
セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されるので、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。屋外で使えるカラー結束バンドです。
用途ケーブルなどの結束。
トラスコ品番438-2374
材質耐候性ナイロン66
長さ(mm)389
幅(mm)8.9
厚さ(mm)1.7
色ブライトレッド
最大結束径(Φmm)115
引張強度(N)552
最小結束径(Φmm)8
1箱(10袋×100本)
¥96,980
税込¥106,678
9日以内出荷
束線を結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙から簡単に取り付けできます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)。使用温度範囲:-29℃~49℃
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。
トラスコ品番403-6549
材質ナイロン66
幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8
色白
高さ(mm)4.1
ねじ寸法M3
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
縦(mm)28.4
横(mm)28.4
固定方法粘着テープ
最大静荷重(g)59
ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(2袋×500個)
¥71,980
税込¥79,178
19日以内出荷
ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
用途ボルトへの束線の固定。
トラスコ品番818-0573
材質耐候性ナイロン66
色黒
高さ(mm)12.2
寸法A(mm)24.1
寸法D(mm)5.5
寸法B(mm)31.8
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
寸法C(mm)12.2
バンド幅(mm)2.3~7.6
縦(mm)24.1
横(mm)31.8
固定方法M6ボルト
1箱(10袋×100個)
¥99,980
税込¥109,978
94日以内出荷
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブル、電線の結束。ケーブルの結束。
トラスコ品番818-0287
材質耐候性ナイロン66
長さ(mm)538
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.9
色黒
最大結束径(Φmm)152
ヘッド高さ(mm)6.4
引張強度(N)534
最小結束径(Φmm)5.1
1箱(10袋×100本)
¥169,800
税込¥186,780
19日以内出荷
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。
適合ストラップ:なし
トラスコ品番834-5406
材質耐候性ナイロン66
長さ(mm)345
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.3
色黒
長さ(m)345
最大結束径(Φmm)102
適合タイなし
引張強度(N)178
最小結束径(Φmm)1.8
1箱(2袋×1000本)
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。
トラスコ品番477-4434
材質ナイロン66
長さ(mm)193
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.1
色ナチュラル
最大結束径(Φmm)51
引張強度(N)222
最小結束径(Φmm)4.1
1箱(2袋×1000本)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
結束径の調整が可能なクランプです。4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
材質ナイロン66
色黒
固定方法ゴム系粘着テープ
結束径の調整が可能なクランプです。4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルなどの保持、固定。
トラスコ品番731-1648
材質耐候性ナイロン66
色黒
高さ(mm)16
最大結束径(Φmm)15.7
縦(mm)31.5
横(mm)28.4
固定方法アクリル系粘着テープ
1箱(5袋×100個)
¥79,980
税込¥87,978
19日以内出荷
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。
材質ナイロン66
色ナチュラル
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる