110件中 81~110件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


標準的なアクチュエータへの直接取り付け 小型で安定したハウジング 固定セッティング
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:65mm●幅:36mm●奥行き:33.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7300-11
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

2 mm埋込型 4線式DC
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:4.75 → 30 V dc●長さ:27mm●幅:10mm●奥行き:6mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり アズワン品番65-7300-08
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

8 mm非埋込型 検出距離を延長
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:50mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7300-05
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

誘導型アナログ アナログ出力0 V → 10 V / 4 mA → 20 mA
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:アナログ●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:15 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●材質:PBT●逆極性保護:あり アズワン品番65-7301-38
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

3 mm非埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●幅:8mm●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:あり アズワン品番65-7300-04
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:35mm●幅:6.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7298-72
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 30 V dc●長さ:50mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7328-44
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

2 mm埋込型 検出距離を延長 ステンレススチールタイプ 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 30 V dc●長さ:35mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7313-94
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

基本シリーズ 1.5 mm埋込型
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 30 V dc●長さ:38mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7301-23
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

0.6 mm埋込型 ミニチュア設計
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M4 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.6 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 30 V dc●長さ:22mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7301-40
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 汎用性の高い取り付けオプションを備えた中程度の設
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:550 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT550 アズワン品番65-7343-74
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準化設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源: LED 光タイプ変調可視赤色光
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT300 アズワン品番65-7340-35
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準化設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源: LED
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT300 アズワン品番65-7341-07
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs IQC21-50 RFID トランスポンダ 25 個。動作周波数: 13.56 MHz ISO15693 に準拠しています 64 ビットの Fix コード 896 ビットのメモリがある 両側から読み取りと書き込みが可能 IP68 保護等級 取り付け穴があるため、取り付けが簡単です
仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●寸法:50 mm アズワン品番65-7306-40
1袋(25個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs IQC21-30 RFID トランスポンダ 25 個。動作周波数: 13.56 MHz 64 ビットの Fix コード 896 ビットのメモリがある 両側から読み取りと書き込みが可能 IP68 保護等級 取り付け穴があるため、取り付けが簡単です
仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●寸法:30 mm アズワン品番65-7306-39
1袋(25個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs IQT1-F61-IO-V1 読み取り / 書き込みステーション。動作周波数: 13.56 MHz IO-Link インターフェイス ISO15693 に準拠しています FRAM トランスポンダに最適です LED を機能インジケータとして搭載 特にフラットな構造 V1 プラグ( M12 x 1 )付き接続ケーブル 保護等級: IP67 金属に取り付け可能 IO-Link Master に接続するのに使用し
仕様●検出タイプ:読み取り / 書き込みステーション●接続タイプ:ケーブル●寸法:80 x 28 x 12 mm アズワン品番65-7305-83
1個
92,980 税込102,278
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs IQT1-18GM-IO-V1 読み取り / 書き込みステーション。動作周波数: 13.56 MHz IO-Link インターフェイス ISO15693 に準拠しています FRAM トランスポンダに最適です LED を機能インジケータとして搭載 ねじ山付きの M18 x 1 の読み取り / 書き込みヘッド V1 ( M12 x 1 )プラグ接続で接続 保護等級: IP67 IO-Link Master に接続するのに
仕様●検出タイプ:読み取り / 書き込みステーション●接続タイプ:ケーブル●寸法:63.5 x 16.4 mm アズワン品番65-7306-16
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs リフレクタ(マイクロ構造)は角形で、寸法 82 mm x 60 mm、取り付け穴があります。マイクロ構造 レーザー光検出器用反射板です
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:光電センサ アズワン品番65-7339-95
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

Pepperl+Fuchsシリーズ31は、マテハン及び物流の分野で標準的な用途に対応する、また産業用ドア、エレベータ、自動ゲートGatesの監視に対応する、コスト効果の高い、最も重要な信頼性の高い光電センサです。超音波溶接プラスチック製ハウジングは高度な保護を提供し、過酷な屋外環境での作業に最適です。人・物・車両を検出する光電センサです大型構造で小型ハウジングを備えています周辺光に対する感応性なし
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:30 m●電気的接続:2 線、5 線●シリーズ:Series 31 アズワン品番65-7293-56
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Pepperl+FuchsML100シリーズは、総金属製ねじブッシュを備えたミニチュアハウジングの特徴を備えています。すべてのタイプには、可視赤色トランスミッタLEDが装備されています。これにより、設置と試運転が大幅に簡素化されます。見やすいLEDにより、スイッチング状態はあらゆる方向から簡単に視認できます。ミニチュア設計取り扱いが簡単電源オン、スイッチング状態、弱い信号表示用のわかりやすいLEDねじは完全に金属製です非常に明るく、視認性の高いライトスポットです周辺光に対する感応性なし
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 m●電気的接続:M8 コネクタ、ケーブル付き●シリーズ:ML100 アズワン品番65-7326-02
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Pepperl+FuchsGLV/GLK18シリーズセンサは、機械やシステムの効率を向上させるのに役立ちます。M18プラスチックハウジングの設計、接続テクノロジー、及びセンサ特性は高度に標準化されています。主要なセンサ要件に集中することで、DC及びAC/DC電圧システムに工学的な範囲を超えない堅牢で信頼性の高い製品シリーズが製造されています。実装範囲と最適化されたポテンショメータ設計に含まれる取り付けセットにより、迅速な組み立てと簡単な構成が実現します。短M18プラスチックハウジング入りの標準品の高効率ライン用途クラス最高のバックグラウンドサプレッサです白黒差最小360°の視認性を提供する4個のLEDインジケータでコントロールボタンを明確に配置できるように最適化されたポテンショメータ設計が採用さアプリケーション
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:120 mm●出力タイプ:2 PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:GLV18 アズワン品番65-7324-57
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

10mm非埋込型3線式DCフラットハウジング:ケーブルタイ用の取り付けスロット
仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:50mm●幅:25mm●奥行き:5mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●材質:PBT●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7300-02
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

検出距離を延長8mm準埋込型
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7301-41
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

3mm埋込型検出距離を延長幅広い使用温度範囲:-40→+85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:65mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7300-17
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

25mm非埋込型検出距離を延長
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:25 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:50mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:あり アズワン品番65-7300-71
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

15mm埋込型幅広い使用温度範囲:-40→+85℃向上したノイズ耐性:100V/m強化されたシーリング、保護クラス高い耐衝撃性と耐振性
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 60 V dc●長さ:51mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7313-33
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

12mm非埋込型、検出距離を延長
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:65mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅、白色青銅コーティング●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7300-16
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

仕様製品群:- アクセサリー タイプ:マウントクリップ 適合製品:Pepperl-Fuchs AS-Interface フラット ケーブル アズワン品番65-1354-93
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷