Pepperl+Fuchs は、MLV41 シリーズのユニークで非常に人気のある設計になっているため、狭い場所にも正しく取り付けることができ、大型光電センサでのみ使用される機能をすべて備えています。MLV41 シリーズには、一連の機能があります。たとえば、前面と背面の高視認性ステータス LED、周辺光に対する耐性、クロストーク保護、及びあらゆる使用可能なスイ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:2 プッシュ / プル●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:MLV41
アズワン品番65-7294-42
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
関連キーワード